絞り込み
ブランド
  • CRECOTE
  • モノタロウ(3)
  • サンワサプライ(31)
  • サンワダイレクト(25)
  • エレコム(18)
  • StarTech.com(12)
  • トリニティ(9)
  • ナカバヤシ(8)
  • エツミ(8)
  • トライメイト(8)
  • MOTTERU(8)
  • オーム電機(7)
  • MOFT(モフト)(7)
  • OWLTECH(オウルテック)(6)
  • ARCHISS(6)
  • bitstrong(ビットストロング)(6)
  • SONIC(ソニック)[文具](5)
  • 山崎実業(5)
  • タイムリー(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • エスコ(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノートパソコンスタンド 折りたたみ タブレット CRECOTE

    ノートパソコンスタンド 折りたたみ タブレット

    CRECOTE
    3,298税込3,628
    1台
    5日以内出荷
    【姿勢がよくなり手首の痛みと肩こりが減少します】。デバイスを持ち上げることで画面の高さを調整し、正しい視線の位置に配置します。これにより、姿勢が改善され、長時間の使用でも手首の痛みや肩こりの緩和が期待できます。正しい姿勢を保ちながら作業ができるため、快適なデバイス使用体験が可能です。【軽量で持ち運びが簡単です】。軽量かつコンパクトなデザインで作られています。持ち運び時に重さを感じることなく、自由に持ち運ぶことができます。旅行や出張、カフェなど様々な場面で手軽に利用できます。【収納ポーチが付属しているため、持ち運び時の保管も便利です】。PortableStandには専用の収納ポーチが付属しています。スタンドを収納する際にポーチに入れて持ち運ぶことができます。ポーチに収納することでスタンドが保護され、持ち運び時の安全性と保管の便利さが向上します。【キーボードを使用する際にも揺れず、安定した使用感が得られます】。PortableStandは、しっかりとした構造で作られており、デバイスをしっかりとホールドします。そのため、キーボードを使いながらもスタンドが揺れることなく、安定感のある使用感を提供します。作業効率を高めるための安定性が特長です。【デバイスの排熱効率が向上します】。PortableStandはデバイスを持ち上げることで、下部の空間を確保します。これにより、デバイスの周囲の空気がより自由に循環し、排熱効率が向上します。デバイスの過熱を防ぎ、安定したパフォーマンスを維持することができます。【利用シーン】。・旅行先での使用に最適です。コンパクトなサイズで持ち運びが便利で、どこでも快適に作業ができます。・リモートワーク時にもおすすめです。スタンドを使用することでデバイスの高さを調整し、正しい姿勢を保ちながら作業できます。・タブレットでのお絵かきや読書にも最適です。スタンドが安定しているため、手ブレが少なく快適な作業が可能です。
    用途ノートパソコンやタブレットのスタンドに。ファイルやノート、本などのスタンドに。付属品収納ポーチ高さ調整範囲(mm)140まで折りたたみ寸法(mm)横43x縦240
  • PC・タブレットスタンド 肉球(ピンク) L49(P) CRECOTE

    PC・タブレットスタンド 肉球(ピンク) L49(P)

    CRECOTE
    4,398税込4,838
    1台
    6日以内出荷
    見た目も機能性も重視したい方にぴったり!このPCスタンドは、猫の肉球型のキュートなデザインで、あなたのデスクを癒し空間に変えてくれます。高さ調節が可能なので、自分に合った快適な作業姿勢を保つことができ、肩こりや首の疲れを軽減します。コンパクトながらしっかりとPCを支える設計で、在宅ワークやカフェ作業にもぴったり。毎日の作業時間がもっと楽しく、もっと快適になります。
    用途肉球で支える自分専用のPC空間に。質量(g)1500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×45×25
PC・CPUスタンド