絞り込み
ブランド
- OWLTECH(オウルテック)
- モノタロウ(3)
- サンワサプライ(26)
- StarTech.com(12)
- トリニティ(9)
- トライメイト(8)
- MOTTERU(8)
- オーム電機(7)
- MOFT(モフト)(7)
- ナカバヤシ(6)
- ARCHISS(6)
- bitstrong(ビットストロング)(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- エレコム(5)
- SONIC(ソニック)[文具](5)
- 山崎実業(5)
- エツミ(5)
- タイムリー(5)
- マイクロソフト(4)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

ノートパソコン・タブレット 17インチまで対応 折り畳みアルミスタンド
OWLTECH(オウルテック)(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷シンプルなアルミスタンドで自宅も職場でも、どんな場所に設置しても違和感なく溶け込むデザインです。ノートパソコンやタブレットだけでなく、デスクトップキーボードやDTMアクセサリーなど、デスク環境を整理するのに役立ちます。オフィスやテレワーク時に大変活躍が期待されるPCスタンドです。材質アルミニウム / シリコン本体質量(kg)約1.1対応機種17インチまでの各種ノートパソコン、タブレット本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約294×256×50(折り畳み時のサイズ)保証期間初期不良のみ交換保証RoHS指令(10物質対応)対応
ノートパソコンをタイピングしやすい角度に調整 ノートパソコン用コンパクトスタンド
OWLTECH(オウルテック)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(2個)当日出荷スタンド部を折りたたむことでノートパソコンに貼り付けたまま持ち運ぶことができます。貼り付けられる物であればノートパソコン以外でもスタンドとして使うことができます。ノートパソコンの下部に適度な隙間が空くことで、排熱の通気口を塞ぐことなくノートパソコンなどから出る熱を効率よく排出することが可能で、冷却効果があります。接地面はシリコン素材のパッドになっているため、付属の滑り止めパッドと合わせて使用することでノートパソコン等の滑り防止にも役立ちます。付属品両面接着シール:予備2枚、滑り止めパッド:4枚材質亜鉛合金色シルバー本体質量(g)約24.5対応機種9インチ~21インチまでのノートパソコン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約48×34.8×6(折り畳み時のサイズ)保証期間初期不良のみ交換保証RoHS指令(10物質対応)対応
6階角度調整可能 折り畳み式アルミスタンド
OWLTECH(オウルテック)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ノートPCやタブレットを設置して角度調整することが可能なPCスタンドです。角度を10度・20度・30度・35度・38度・42度と、お使いの機器やお好みに合わせて6段階に調整できるため、姿勢を改善し身体への負担を軽減します。アルミニウム製でとても軽いだけではなく、専用のポーチが付属しており、手軽に持ち運ぶことが可能です。暑い時期はノートパソコンの冷却用に強くお勧めです。材質アルミニウム/シリコン質量(g)約 254対応機種17.3インチまでの各種ノートパソコン、タブレット本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×255×8(折り畳み時のサイズ)
ノートPC用 折り畳み式2WAYキックスタンド ブラック
OWLTECH(オウルテック)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷貼り付けて使用できる薄型スタンド。ノートPC本体背面に貼り付けたまま使用できる薄型スタンドです。3段階の高さ調整に対応し、通気性に配慮した設計を採用しています。折りたたみ時は薄くコンパクトになり、携帯性にも優れています。通気性に配慮した構造。スタンド展開時にはノートPC底面に適度な空間が生まれ、通気を妨げにくく、自然な放熱をサポートします。排気口付近をふさがない構造により、安定した動作環境をサポートします。使用環境に合わせた3段階調整。折りたたみ状態を含む3段階の高さ調整が可能で、作業姿勢に応じて高さを選択できます。アームを展開するだけで調整できるシンプルな構造です。薄型で持ち運びやすい構造。使用しないときはスタンドを薄く折りたたむことができ、ノートPCに貼り付けたままでもスリムに保持できます。バッグへの収納や持ち運びがしやすく、外出先でも快適に使用できます。耐久性と質感に優れた素材を採用。本体には強度と質感に優れた亜鉛合金を採用しており、薄型ながらしっかりとした使用感を実現しています。質感が良く、日常の使用に心地よく馴染みます。安定性に配慮したシリコンパッド。スタンドの接地面にはシリコンパッドを配置しており、使用時のズレを抑えて安定した操作をサポートします。机上でのガタつきを軽減し、快適にご利用いただけます。
ノートPC用 折り畳み式2WAYキックスタンド ホワイト
OWLTECH(オウルテック)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷貼り付けて使用できる薄型スタンド。ノートPC本体背面に貼り付けたまま使用できる薄型スタンドです。3段階の高さ調整に対応し、通気性に配慮した設計を採用しています。折りたたみ時は薄くコンパクトになり、携帯性にも優れています。通気性に配慮した構造。スタンド展開時にはノートPC底面に適度な空間が生まれ、通気を妨げにくく、自然な放熱をサポートします。排気口付近をふさがない構造により、安定した動作環境をサポートします。使用環境に合わせた3段階調整。折りたたみ状態を含む3段階の高さ調整が可能で、作業姿勢に応じて高さを選択できます。アームを展開するだけで調整できるシンプルな構造です。薄型で持ち運びやすい構造。使用しないときはスタンドを薄く折りたたむことができ、ノートPCに貼り付けたままでもスリムに保持できます。バッグへの収納や持ち運びがしやすく、外出先でも快適に使用できます。耐久性と質感に優れた素材を採用。本体には強度と質感に優れた亜鉛合金を採用しており、薄型ながらしっかりとした使用感を実現しています。質感が良く、日常の使用に心地よく馴染みます。安定性に配慮したシリコンパッド。スタンドの接地面にはシリコンパッドを配置しており、使用時のズレを抑えて安定した操作をサポートします。机上でのガタつきを軽減し、快適にご利用いただけます。
最大3500rpm ターボファン搭載 RGBイルミネーション対応タッチパネル搭載 ゲーミング ノートPCクーラー
OWLTECH(オウルテック)¥10,980税込¥12,0781個欠品中・最大3500rpmのターボファンがノートPCを超強力に冷却。・ファンスピードは24段階に調節可能。・現在の風量が分かるタッチパネル。・RGBイルミネーションの豊富な発光パターン。・幅広いサイズのノートPCに対応。・3ポートのUSB 2.0ハブを搭載。・3段階の角度調節が可能なスタンド。・PSE適合製品。・安心の1年保証ACアダプタ(定格出力)DC12V/1.5A