絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- モノタロウ(3)
- StarTech.com(12)
- トリニティ(9)
- トライメイト(8)
- MOTTERU(8)
- オーム電機(7)
- MOFT(モフト)(7)
- ナカバヤシ(6)
- ARCHISS(6)
- bitstrong(ビットストロング)(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- エレコム(5)
- SONIC(ソニック)[文具](5)
- 山崎実業(5)
- OWLTECH(オウルテック)(5)
- エツミ(5)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(5)
- タイムリー(5)
- マイクロソフト(4)
- ブランドをもっと見る

回転台
サンワサプライ(11件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881台当日出荷金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。 液晶ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。用途2人で1台のモニタ、ノートパソコンを共有するときに最適。付属品滑り止めシート(4枚)材質ABS樹脂総耐荷重(kg)30
データホルダー
サンワサプライ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷用紙はA4サイズで約20枚まで挟めます。スケールは左右どちらからでも取り付けられます。プレートの角度は自由に変えられます。12.9インチまでのタブレット用スタンドとして使用できます。折りたたんでコンパクトに収納することができます。セット内容プレート、スケール、スケールクリップ、滑り止め適合サイズA4、B5負荷重(kg)約0.7クリップ数約20枚有効寸法(mm)プレート:約W240×H339
電子メモパッド
サンワサプライ¥5,498税込¥6,0481個当日出荷クリップが付いてスタンドにもなる電子メモパッド。折りたたむと超薄型で持ち運びに便利。クリップががついているのでメモを挟めます。6段階の角度調整ができます。メモが誤って消えないように消去ロック付。専用ペンを収納できるペンホルダー付き。セット内容専用ペン、ボタン電池(CR2025:テスト用)電源ボタン電池(CR2025)適合サイズA4、B5機能消去防止機能:あり画面サイズ13インチ使用可能回数消去可能回数:約5万回(理論値) ※使用状況や使用環境により異なります。
マルチデータホルダー
サンワサプライ(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481台当日出荷ノートパソコンスタンドやブックスタンドとしても使える原稿台。材質プレート・台座/ABS寸法(mm)W301×D309×H235質量(g)512適合サイズA4、B5負荷重(kg)5クリップ数20枚アズワン品番64-0852-47
スタンド ノートパソコン用
サンワサプライ¥4,498税込¥4,9481個当日出荷台座部分が360°回転できるノートパソコンスタンド。マグネットがくっつき、2つのヒンジで無段階で角度と高さが調整できる。2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができるノートパソコン用デスクトップスタンドです。360度回転台座により、画面を自由に共有できます。また、外部モニターと並べて使用する際には、スタンドをデスクの角に設置し、ノートパソコンの向きだけを自分の方へ向けることができるので、スペースを無駄にせず快適に作業できます。ノートパソコンをスタンドに置くことで視線が高くなり姿勢が改善され、長時間のデスクワークによる身体への負担を軽減できます。ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。ノートパソコンの設置面に放熱スリットを設けることで、ノートパソコンの熱がこもりにくく快適に使用できます。折りたたんでコンパクトにできるので、省スペースに収納可能です。スタンド本体にはマグネットがくっつくので、マグネット製品を取付けて使用することができます。ノートパソコンと接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。仕様高さ調整:対応材質スチール、アルミ(支柱部分)、シリコーンゴム質量(kg)1.2耐荷重(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×225×45(折りたたみ時)角度調節対応
スタンド
サンワサプライ(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷コンパクトに折りたたんで収納・持ち運びが出来るノートパソコン用のモバイルスタンドです。角度を10段階で調整することができるので、お好みの角度で使用することができます。ノートパソコンを置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。ノートパソコンとの接触面積が少なくノートパソコン下に空間ができることで放熱を促進します。折りたたんでコンパクトにできるので、カバンに入れての持ち運びやデスクの引き出しなどへの収納に便利です。持ち運びに便利な専用収納ポーチ付きです。軽量で金属製スタンドに比べてキズを付けにくい樹脂製です。ノートパソコンに接する部分とデスク設置面はシリコーンゴムシートにより、滑りにくく傷が付くのを防ぎます。仕様■セット内容:本体、収納ポーチ■耐荷重:3Kg■角度調節:対応10段階
回転台
サンワサプライ¥2,598税込¥2,8581台当日出荷PC、ノートブック、または他のディスプレイの画面を共有するのに最適です。ノートパソコンやディスプレイを相手の見やすい位置に回転したり、共有して使用する時に便利です。重いものを載せても滑らかに回転できるように、ボールベアリングを採用しています。裏面に滑り止めがついているので、回転台が滑らず、安定して機器を使用できます。上に載せる機器が滑りやすいときに貼れる滑り止めゴムが付属しており、ストレスなく使用できます。用途アルミ製でデスク周りに高級感を演出、360度回転台。直径220mm。付属品滑り止めゴム×4材質(本体)アルミ質量(g)490寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×9総耐荷重(kg)10
スタンド
サンワサプライ¥8,598税込¥9,4581個当日出荷W350×D350mmの場所を取らないマルチスタンドです。受付の電話台や消毒液台、プロジェクター台としても使いやすいサイズです。中棚が付属し、置くものに合わせて高さ変更が可能です。質量(kg)4.4材質(本体)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×750
スタンド ノートパソコン用 アルミ
サンワサプライ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ノートパソコンを外部ディスプレイに接続して使用する環境で便利なノートパソコン用アルミスタンド。1台用。ノートパソコンの内蔵ディスプレイを閉じた状態で外部ディスプレイなどと接続して使う際に便利な縦置きタイプのアルミスタンドです。垂直にノートパソコンを設置することで、作業スペースやデスクスペースを節約できます。機器と接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。重厚感のあるアルミ製の本体と本体底面の滑り止めシリコーンゴムシートでしっかり安定します。アルマイト処理されたアルミ素材は上質な質感で様々な機器へマッチします。付属品六角レンチ材質アルミニウム、シリコーンゴム質量(g)333寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×88×45対応機種dynabook G83/MY・ dynabook RJ73/MY・ dynabook RJ74/MY・ dynabook SJ73/LX・ dynabook X74/LY・ dynabook X83/LW適合機器台数/1台、本体の厚さが34mm以下のノートパソコン、タブレット固定方法機器/置き型有効挟み幅(mm)185~270
スタンド ノートパソコン用 アルミ
サンワサプライ¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ノートパソコンを外部ディスプレイに接続して使用する環境で便利なノートパソコン用アルミスタンド。2台用。ノートパソコンの画面を閉じて外部ディスプレイと接続する「クラムシェルモード」での使用に最適な縦置きタイプのアルミスタンドです。ノートパソコンに加え、iPadやタブレットなど最大2台の機器を立てて収納できますので、複数機器を使用する環境に最適です。垂直にノートパソコンを設置することで、デスクスペースを節約できます。機器と接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。重厚感のあるアルミ製の本体と本体底面の滑り止めシリコーンゴムシートでしっかり安定します。アルマイト処理されたアルミ素材は上質な質感で様々な機器へマッチします。付属品六角レンチ材質アルミニウム、シリコーンゴム質量(g)420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×110×45対応機種dynabook G83/MY・ dynabook RJ73/MY・ dynabook RJ74/MY・ dynabook SJ73/LX・ dynabook X74/LY・ dynabook X83/LW適合機器台数/2台、本体の厚さが24mm以下のノートパソコン、タブレット固定方法機器/置き型有効挟み幅(mm)12~24
ノートパソコンホルダー
サンワサプライ¥3,298税込¥3,6281個当日出荷一般的な三脚にノートパソコンを固定できるホルダーです。 ホルダーは、ノートパソコンの底面と、ディスプレイ部の左右をしっかりホールドする仕様です。 三脚への取り付けは、本体底面のネジ穴に三脚のカメラ取り付け用ネジを合わせるだけの簡単設置です。 ディスプレイ部の角度を調整して好きな位置でとめることができます。 プレゼンや、作業現場など幅広いシーンでノートパソコンを使用できます。適合機種MacBook Air 13.3インチ(2018 Retinaディスプレイ)、 13インチMacBook Pro 2018(Touchbar搭載モデル)、15インチMacBook Pro 2018(Touchbar搭載モデル)、13インチMacBook Pro 2017(Touchbar搭載モデル)、 13インチMacBook Pro 2017(Touchbar非搭載モデル)、 15インチMacBook Pro 2017(Touchbar搭載モデル)材質ABS樹脂質量(g)570耐荷重(kg)2.5取付穴三脚:1/4-20UNC(一般的なUNC1/4インチネジ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×30×225アズワン品番64-0910-15適合寸法(mm)最小/W300×D10×H200、最大/W390×D23×H380(キーボードボディー側のサイズです。)
CPUスタンド
サンワサプライ¥6,198税込¥6,8181台翌々日出荷幅は200~260mmまで調整可能で、さまざまなサイズのPCに対応できます。スチール製の頑丈な構造で、最大50kgまでの重量に耐えられます。キャスター付きで移動がスムーズ。清掃やレイアウト変更時にも便利です。大型のゲーミングPCにも対応し、高性能なマシンもしっかり支えます。安定感のある設計で、デスク下やオフィス環境でも安心して使用できます。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。仕様出荷形態:ノックダウン組立式、必要工具:スパナ,手袋、マンセル値:該当なし、総耐荷重:50kg、アジャスターの有無:なし材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)キャスターありフレーム色ブラックキャスター径(Φmm)40組立時間20分有効寸法(奥行)(mm)500+100程度組立人数1有効内寸法・幅(mm)198~258
CPUスタンド
サンワサプライ¥6,998税込¥7,6981台当日出荷幅調節は150~250mmの範囲で無段階調節できます。機器に合わせて幅調整ができます。無段階調整なのでしっかりと機器をホールドすることができます。移動させるのに便利なキャスター付きです。前輪はストッパー付きです。重たい本体を楽に移動させることができます。メンテナンスや清掃の際に簡単に動かすことができます。本体の傷防止のクッション材付きです。クッション材は任意の位置に取付けが可能なので、機器の突起などに干渉しません。机下への設置に最適です。付属品クッションパッド(EVA)仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)3.87色ライトグレー使用工具プラスドライバー、スパナ、手袋キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×440×203組立時間20分総耐荷重(kg)30アジャスターなし組立人数1
ブックスタンドデータホルダー
サンワサプライ(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷材質プレート・台座/ABS寸法(mm)W290×D225×H225mm質量(g)300アズワン品番64-0857-75
CPUスタンド
サンワサプライ¥4,798税込¥5,2781台当日出荷木製板にキャスターを取り付けたシンプルなデザインで、さまざまな環境に馴染むCPUスタンドです。車輪付きで移動がスムーズ。PC本体や周辺機器の配置替えや掃除も簡単です。W210×D400mmの天板サイズに収まる機器を載せることができ、多用途に活用できます。パソコン本体だけでなく、プリンターや外付けHDDなどの機器も置いて整理できます。シンプルな構造で使いやすく、オフィスや自宅の作業環境を快適に整えます。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。仕様出荷形態:組立出荷、総耐荷重:50kg、アジャスターの有無:なし材質木製(パーティクルボード)+塩化ビニルシートキャスターありフレーム色ブラックキャスター径(Φmm)40
ノートPCスタンド
サンワサプライ(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷本体手前の裏面に付いているレバーの操作で、4段階の角度調整が可能です。見やすい位置に画面の高さが調節できるので、ノートパソコンでのDVD・TV鑑賞に最適です。 外付けのキーボードやマウスを併用すれば、デスクトップパソコンのようにして使えます。ノートパソコンを立てて設置できるので、適正な姿勢でパソコン操作が行えます。 キーボードを使わない時は、本体下(足元)に収納することができます。狭いデスクスペースを有効活用できる省スペース設計になっています。 本体背面には小物収納トレーがあり、ACアダプタやケーブル類が収納できます。 本体上部プレートはケーブルガイド付きなので、配線をすっきりさせることができます。また、ノートパソコンだけを持ち運ぶときでも、接続ケーブルをスタンド側にそのまま保持しておくことができるので、便利です。付属品固定ベルト材質本体/PS、ストッパー/TPR、内部パーツ/ABS+PC、EVAスポンジ、スチール寸法(mm)W324×D320×H142質量(kg)約1.465対応機種A4ノートパソコン(W320×D250mm、3.5kg以内)アズワン品番64-0852-34
CPUスタンド 前後左右サイズ調整可能
サンワサプライ¥5,998税込¥6,5981台3日以内出荷ミニタワー・ミドルタワーPCの設置を想定した設計で、家庭用からオフィス用まで幅広く対応します。幅157mmから217mmまで左右にサイズ調整ができ、PC本体に合わせてしっかり固定できます。奥行350mmから450mmまで可変する構造で、奥行きのあるケースにも柔軟に対応します。耐荷重50kgの堅牢なフレームにより、高性能デスクトップPCも安定して設置できます。キャスター付きで重たいPCでも簡単に移動でき、デスク下の掃除や配線作業が快適に行えます。<ご注意>。キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)使用工具スパナ,手袋フレーム色ブラックキャスター径(Φmm)40形態ノックダウン組立式組立時間20分色(マンセル値)該当なし総耐荷重(kg)50有効寸法(奥行)(mm)350+100~450+100程度組立人数1有効内寸法・幅(mm)157~217キャスターの有無ありアジャスターの有無なし
スタンド
サンワサプライ¥7,798税込¥8,5781個当日出荷2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができるアルミ製のノートパソコン用デスクトップスタンドです。ノートパソコンをスタンドに置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。折りたたんでコンパクトにできるので、省スペースに収納可能です。ノートパソコンスタンドは放熱性に優れたアルミ製で、丈夫で安定感があり操作時でもしっかり安定します。ノートパソコンと接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。別売りのドッキングステーション(USB-CVDK9)を取り付けることでドッキングスタンドとして使用することができます。仕様■対応機器サイズ:15.6インチまでのノートパソコン■耐荷重:3Kg■角度調節:対応
スタンド
サンワサプライ¥11,980税込¥13,1781台欠品中フリーで高さ・角度調整ができる、ノートパソコンスタンドです。 タブレット機器の設置も可能です。POSレジに使用できるタブレットも設置できます。 キーボードを接続して、デスクトップパソコンのようにして使用することができます。 使用していないときのキーボードを台下に収納することができます。 コンパクトに折りたためて、持ち運びもできます。材質アルミ色シルバー耐荷重(kg)3
ブックスタンドデータホルダー
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581台当日出荷手軽に本をホールド、クリップ付きでデータホルダーとしても使用可能材質プレート・台座/ABS寸法(mm)W290×D240×H335質量(g)300適合サイズA4、B5負荷重(kg)5アズワン品番64-0857-76