絞り込み
口金
ブランド
旭光電機工業・オーム電機・エスコ・ELPA・東西電気産業・minimal LAND・パトライト(PATLITE)・IDEC(和泉電気)・シュナイダーエレクトリック・川上工業
「口金」から絞り込む

火災報知機用24V5
ELPA¥209税込¥2301個当日出荷ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。口金E12定格消費電力(W)5定格電圧(V)24色クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約500バルブ径(Φmm)20
24V/6.0W/BA9S パイロット球(5個)
エスコ¥1,490税込¥1,6391個当日出荷口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-9寸法(mm)Φ14×26消費電力(W)6
AC110V/10W 電球(ダブルベース回転灯用/3個)
エスコ(3件のレビュー)¥1,460税込¥1,6061個当日出荷口金BA15光色クリア仕様110V-10Wエスコ品番EA758ZK-67寸法(mm)Φ18×35ベースダブル
回転灯球
ELPA¥246税込¥2711個当日出荷回転灯用 回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。口金BA9S電球の種類白熱電球定格消費電力(W)6定格電圧(V)12色クリア全長(mm)25定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)14
ちょうちん用電球
ELPA¥409税込¥4501セット(2個)欠品中催事、祭りに最適 ちょうちん、ぼんぼり、灯ろうなどに適しています。口金E12電球の種類白熱電球定格消費電力(W)15定格電圧(V)110色クリア全長(mm)40定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)25
110V/3.0W/E10 パイロット球(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥3,520税込¥3,8721個当日出荷口金E10電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-37寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)3
冷蔵庫庫内灯
ELPA¥171税込¥1881個当日出荷小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。電球の種類白熱電球定格消費電力(W)20定格電圧(V)110色クリア全長(mm)48バルブ径(Φmm)20
12V/3.0W/BA9S パイロット球(10個)
エスコ¥2,240税込¥2,4641袋(10個)当日出荷口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)12エスコ品番EA758ZA-11A寸法(mm)Φ12×23消費電力(W)1
低電圧用電球E26
東西電気産業¥7,398税込¥8,1381箱(10個)翌々日出荷小型漁船の船内照明や作業灯バッテリー等、低電圧利用の照明電球です。低電圧の照明及び作業灯全長(mm)105口金E26定格寿命(時間)1000ガラス仕上クリアガラス球径(mm)55
保温電球 カバー付
minimal LAND¥4,298~税込¥4,728~1箱5日以内出荷赤外線を放射してペットのカラダをじんわり暖める電球型ヒーターです。わずかな光しか出さないのでペットの睡眠を妨げません。保温球の表面には特殊コーティングが施されており、割れにくく、破損時の飛散を防ぎます。カンタンに取り付けられるフック付きです。ペットがあやまってコードをかじってしまわないように、保護コイルを取り付けました。用途【ご使用時の目安】。保温電球20W:室温+4℃。保温電球40W:室温+7℃。保温電球60W:室温+10℃。セラミックヒーター100W:室温+15℃対象動物小鳥・小動物・爬虫類
保温電球 40W
minimal LAND¥1,698税込¥1,8681箱4日以内出荷赤外線を放射してペットのカラダをじんわり暖める電球型ヒーターです。わずかな光しか出さないのでペットの睡眠を妨げません。保温球の表面には特殊コーティングが施されており、割れにくく、破損時の飛散を防ぎます。普通の電球のようにカンタンに取り付けることができます。対象動物小鳥・小動物・爬虫類
DC24V/5.0W 電球(シングルベース回転灯用/3個)
エスコ¥765税込¥8421個当日出荷口金BA15光色クリア仕様24V-5Wエスコ品番EA758ZK-63寸法(mm)18×35ベースシングル