絞り込み
口金
- E17
- B15D(2)
- B15S(1)
- B22D(1)
- BA9S(11)
- BA15(8)
- BA15d(5)
- BA15s(3)
- E10(18)
- E12(20)
- E26(3)
- F5(1)
- F6(5)
- GY6.35(1)
- S7(1)
- S9(2)
- その他(1)
電圧(V)
- 100(1)
- 110(3)
消費電力(W)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(1)
- 40~50未満(1)
光色
その他(1)
イエロー(1)
クリア(4)
グリーン(1)
ブルー(1)
ホワイト(1)
レッド(1)
電球の種類
白熱電球(2)
ブランド
- ELPA(4)
- 東西電気産業(3)
- オーム電機(2)
- 旭光電機工業(1)
ELPA・東西電気産業・オーム電機・旭光電機工業
「口金」から絞り込む
BA9S(11)
BA15(8)
BA15d(5)
BA15s(3)
E10(18)
E12(20)
E17
E26(3)
F6(5)
S9(2)

庫内灯透明
ELPA¥151税込¥1661個当日出荷小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。全長(mm)55色クリア定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)15定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)22
庫内灯フロスト
ELPA¥189税込¥2081個翌々日出荷小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。全長(mm)55定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)15定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)22ガラス色フロスト
冷蔵庫庫内灯
ELPA¥171税込¥1881個当日出荷小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。全長(mm)48色クリア定格電圧(V)110定格消費電力(W)20バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球
ミシン・冷蔵庫球 T22型 E17/15W
オーム電機¥299税込¥3291個翌々日出荷ミシン、庫内灯はもちろん、装飾用・サイン用照明にも適しています。屋内専用(屋外使用禁止)長さ(mm)57形状T-22直径(Φmm)22定格110V-15W口金E17
リンクランプ
東西電気産業¥38,980~税込¥42,878~1箱(10本)3日以内出荷1本で多灯照明と同じ効果があげられるうえに、消灯中でも装飾的な効果が得られます。ディスプレイ、シャンデリア等の装飾照明口金E17ガラス仕上クリアガラス球径(mm)9.8
ミシン球(庫内球)
東西電気産業¥3,698税込¥4,0681箱(10個)3日以内出荷庫内灯、装飾用に使用されております。全長(mm)57口金E17全光束(Lm)90定格寿命(時間)1000ガラス球径(mm)22
スペース球
東西電気産業¥4,198税込¥4,6181箱(10個)3日以内出荷透明な丸いグローブの器具に組み込まれており、吹き抜けのシャンデリア、スタンド等のキラキラした照明が楽しめます。シャンデリア多灯用、スタンド、装飾用全長(mm)70定格寿命(時間)1000ガラス仕上クリアガラス球径(mm)20