絞り込み
口金
ブランド
旭光電機工業・オーム電機・エスコ・ELPA・東西電気産業・minimal LAND・パトライト(PATLITE)・IDEC(和泉電気)・シュナイダーエレクトリック・川上工業
「口金」から絞り込む

ミシン・冷蔵庫球 T22型 E17/15W
オーム電機¥299税込¥3291個翌々日出荷ミシン、庫内灯はもちろん、装飾用・サイン用照明にも適しています。屋内専用(屋外使用禁止)長さ(mm)57形状T-22直径(Φmm)22定格110V-15W口金E17
ウエッジ球 T10 24V 3W
オーム電機¥209税込¥2301個翌々日出荷自動販売機などの表示灯、装飾用などに使用されています。長さ(mm)27.7形状T-10色クリア定格24V-3W直径(mm)10
24V/1.0W/E10 パイロット球(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥2,180税込¥2,3981個当日出荷口金E10電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-31寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)1
DC12V/ 10W 電球(シングルベース回転灯用/3個)
エスコ¥780税込¥8581個当日出荷口金BA15光色クリア仕様12V-10Wエスコ品番EA758ZK-62寸法(mm)Φ18×35ベースシングル
庫内灯フロスト
ELPA¥189税込¥2081個翌々日出荷小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。口金E17定格消費電力(W)15定格電圧(V)110全長(mm)55定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)22ガラス色フロスト
航空機用電球
東西電気産業¥3,698税込¥4,0681箱(10個)翌々日出荷自動制御用、開閉装置、電子部門など、信号表示灯として使用されております。全長(mm)15口金F6(SX6S/8×5.4)定格寿命(時間)7000ガラス仕上クリアガラス球径(mm)5.3
航空機用電球
東西電気産業¥3,298税込¥3,6281箱(10個)翌々日出荷口金:E12。ガラス仕上:クリア。ガラス径:22mm。全長:53mm。定格寿命:3,000h全長(mm)15口金F6(SX6S/8×5.4)定格寿命(時間)5000ガラス仕上クリアガラス球径(mm)5.3
リンクランプ
東西電気産業¥38,980~税込¥42,878~1箱(10本)翌々日出荷1本で多灯照明と同じ効果があげられるうえに、消灯中でも装飾的な効果が得られます。ディスプレイ、シャンデリア等の装飾照明口金E17ガラス仕上クリアガラス球径(mm)9.8
ミシン球(庫内球)
東西電気産業¥3,698税込¥4,0681箱(10個)翌々日出荷庫内灯、装飾用に使用されております。全長(mm)57口金E17全光束(Lm)90定格寿命(時間)1000ガラス球径(mm)22
スペース球
東西電気産業¥4,198税込¥4,6181箱(10個)翌々日出荷透明な丸いグローブの器具に組み込まれており、吹き抜けのシャンデリア、スタンド等のキラキラした照明が楽しめます。シャンデリア多灯用、スタンド、装飾用全長(mm)70定格寿命(時間)1000ガラス仕上クリアガラス球径(mm)20
保温電球 20W
minimal LAND¥1,398税込¥1,5381箱4日以内出荷赤外線を放射してペットのカラダをじんわり暖める電球型ヒーターです。わずかな光しか出さないのでペットの睡眠を妨げません。保温球の表面には特殊コーティングが施されており、割れにくく、破損時の飛散を防ぎます。普通の電球のようにカンタンに取り付けることができます。材質ガラス、ニクロム線、他消費電力(W)20寸法(Φ×高さH)(mm)本体:48×85対象動物小鳥・小動物・爬虫類