絞り込み
消費電力(W)
ブランド
オーム電機・ELPA・旭光電機工業・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・Panasonic(パナソニック)・マクサー電機・東京メタル・東西電気産業
「消費電力(W)」から絞り込む
5~10未満(2)
10~20未満(3)
20~30未満(5)
30~40未満(8)
40~50未満(3)
50~60未満(7)
60~70未満(3)
70~80未満(1)
90~100未満(2)
100~200未満(1)

昼光ミニクリプトン球 60形相当 PS-35 E17
オーム電機¥399税込¥4391個翌々日出荷青色の生地ガラスを使うことで赤色の光を抑え、白い光を発光します。クリプトンガスを封入。小形、高性能、長寿命が特長です。形状PS-35定格100/110V-57W口金E17直径×長さL(Φmm×mm)35×67電球形状ミニクリプトン球電球の種類クリプトン
【白熱電球】長寿命ミニクリプトン電球 60W形 1個入
マクサー電機¥409税込¥4501個当日出荷から5日以内出荷長寿命!60W型ミニクリプトン球です。一般電球の約2倍の長寿命4000時間。60W用器具でご使用いただけます。質量(g)11消費電力(W)54定格電圧(V)100口金E17直径×長さL(Φmm×mm)3.5×6.8電球形状ミニクリプトン電球RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトン/白熱電球エコロジー商品長寿命
ミニランプ S35E14 40W
オーム電機¥239税込¥2631個当日出荷ガラス球の曲線がなだらかなS形の電球です。長さ(mm)64形状S-35色クリア定格100/110V-40W口金E14直径(mm)35
ミニクリプトン球 S35E17 36W
オーム電機¥359税込¥3951個翌々日出荷省電力タイプ。明るさ同じで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)形状S-35定格100/110V-36W全高(mm)58口金E17直径(mm)35エコロジー商品省エネ
ミニクリプトン球 PS35E17 54W
オーム電機¥379税込¥4171個当日出荷から翌々日出荷省電力タイプ。同じ明るさで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)形状PS-35定格100/110V-54W全高(mm)67口金E17直径(mm)35エコロジー商品省エネ
ミニクリプトン球
ELPA¥469~税込¥516~1個当日出荷から翌々日出荷アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。定格電圧(V)110電球の種類ミニクリプトン球エコロジー商品長寿命
ミニクリプトン球
ELPA¥492税込¥5411個当日出荷から翌々日出荷75W形約10%節電タイプ アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。全長(mm)81定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)68定格寿命(時間)約2000電球形状ミニクリプトン球バルブ径(Φmm)45電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
レフ型ミニクリプトンランプ
東京メタル¥749税込¥8241個7日以内出荷口金E17レフ型ミニクリプトンランプです。寸法(mm)R50×75質量(g)14.5タイプレフ型50W消費電力(W)45定格電圧(V)AC100口金E17全光束(Lm)330寿命2000時間
長寿命ミニクリプトン電球 E17 40W形
オーム電機¥369~税込¥406~1個ほか当日出荷から翌々日出荷口金E17、40W形ミニクリプトン電球。4000時間の長寿命タイプで約2倍長持ち(メーカー従来品比)。省エネタイプ。日本製形状PS35定格100V 36W口金E17直径×長さL(Φmm×mm)(約)35×全長67仕上クリア電球形状ミニクリプトン球電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
昼光ミニクリプトン球 40形相当 PS-35 E17
オーム電機¥429税込¥4721個翌々日出荷青色の生地ガラスを使うことで赤色の光を抑え、白い光を発光します。クリプトンガスを封入。小形、高性能、長寿命が特長です。形状PS-35定格100/110V-38W口金E17直径×長さL(Φmm×mm)35×67電球形状ミニクリプトン球電球の種類クリプトンエコロジー商品長寿命
ミニクリプトン球 40W
オーム電機¥279税込¥3071個当日出荷日本製ミニクリプトン電球 40ワット形 ホワイト仕上げ明るさ同じで10%節電(比)の省電力タイプ屋内専用(屋外使用禁止)形状PS-35色ホワイト直径(Φmm)35定格100/110V36W全高(mm)67口金E17エコロジー商品省エネ
ミニクリプトン球 PS35E17 54W
オーム電機¥799税込¥8791セット(2個)翌々日出荷省電力タイプ。明るさ同じで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)形状PS-35定格100/110V-54W全高(mm)67口金E17直径(mm)35エコロジー商品省エネ
ミニクリプトン球 PS35E17 36W
オーム電機¥689税込¥7581セット(2個)当日出荷屋内専用(屋外使用禁止)形状PS-35色ホワイト定格100/110V-36W全高(mm)67口金E17直径(mm)35
ミニクリプトン球 PS35E17 36W
オーム電機¥349税込¥3841個翌々日出荷省電力タイプ。同じ明るさで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)形状PS-35定格100/110V-36W全高(mm)67口金E17直径(mm)35エコロジー商品省エネ
ミニクリプトン球 S35E17 22W
オーム電機¥599税込¥6591個翌々日出荷省電力タイプ。明るさ同じで10%節電屋内専用(屋外使用禁止)長さ(mm)58形状S-35定格100/110V-22W口金E17直径(mm)35エコロジー商品省エネ
ミニクリプトン球
ELPA¥493税込¥5421個翌々日出荷アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。 外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。全長(mm)81定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)75バルブ径(Φmm)45エコロジー商品長寿命
クリプトンランプ(ミニクール
東西電気産業¥6,198~税込¥6,818~1箱(10個)3日以内出荷アルゴンガスより分子量の大きいクリプトンガスを封入した高効率・長寿命の小型電球です。全長(mm)67口金E17定格寿命(時間)2000ガラス球径(mm)35エコロジー商品省エネ・長寿命
昼光ミニクリプトン球 25形相当 PS-35 E17
オーム電機¥399税込¥4391個翌々日出荷青色の生地ガラスを使うことで赤色の光を抑え、白い光を発光します。クリプトンガスを封入。小形、高性能、長寿命が特長です。形状PS-35色フロスト定格100/110V-24W口金E17直径×長さL(Φmm×mm)35×67電球形状ミニクリプトン球電球の種類クリプトンエコロジー商品長寿命
【白熱電球】ミニクリプトン電球 40W形 2個入 ホワイト
マクサー電機¥479税込¥5271個当日出荷省エネタイプのミニクリプトン球です。36Wで40W型の明るさ。2個入りです消費電力(W)36定格電圧(V)100/110口金E17電球形状ミニクリプトン電球光色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトン/白熱電球エコロジー商品省エネ
ミニクリプトン球 100W
オーム電機¥489税込¥5381個翌々日出荷日本製ミニクリプトン電球 100ワット形 ホワイト仕上げ明るさ同じで10%節電(比)の省電力タイプ屋内専用(屋外使用禁止)形状PS-45色ホワイト直径(Φmm)45定格100/110V90W全高(mm)81口金E17エコロジー商品省エネ
ミニクリプトン球 75W
オーム電機¥489税込¥5381個翌々日出荷日本製ミニクリプトン電球 75ワット形 ホワイト仕上げ明るさ同じで10%節電(比)の省電力タイプ屋内専用(屋外使用禁止)形状PS-45色ホワイト直径(Φmm)45定格100/110V68W全高(mm)81口金E17エコロジー商品省エネ
ミニクリプトン球 PS45E17 68W
オーム電機¥509税込¥5601個翌々日出荷省電力タイプ。同じ明るさで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)形状PS-45定格100/110V-68W全高(mm)81口金E17直径(mm)45エコロジー商品省エネ