4ページ目: 誘導灯/非常灯

2,606件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リニューアルプレートB級壁直付用 Panasonic(パナソニック)

    リニューアルプレートB級壁直付用

    Panasonic(パナソニック)
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
    適合器具FA20312C、FA20316C、FA40312C、FA40316C、FA20380C、※FA20318、※FA40318
  • C級用コンパクト壁埋込リニューアルプレー Panasonic(パナソニック)

    C級用コンパクト壁埋込リニューアルプレー

    Panasonic(パナソニック)
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷
  • 誘導灯用吊具 丸型L=500 Panasonic(パナソニック)

    誘導灯用吊具 丸型L=500

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
  • LED誘導灯用壁直付L型金具(B級用) Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯用壁直付L型金具(B級用)

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
  • 防災設備表示灯パネル 避難器具 Panasonic(パナソニック)

    防災設備表示灯パネル 避難器具

    Panasonic(パナソニック)
    3,500税込3,850
    1枚
    4日以内出荷
  • LED防災設備表示灯 片面 Panasonic(パナソニック)

    LED防災設備表示灯 片面

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    種別防災設備表示灯(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型片面型電球の種類LED
  • 防水・HACCP兼用B級BL片面天井直付 Panasonic(パナソニック)

    防水・HACCP兼用B級BL片面天井直付

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
  • リニューアルプレートB級BH形壁直付用 Panasonic(パナソニック)

    リニューアルプレートB級BH形壁直付用

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
  • 避難口表示板矢印付両B級BL・BH兼用 Panasonic(パナソニック)

    避難口表示板矢印付両B級BL・BH兼用

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
  • LED誘導灯B級BL片面直付長時間 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯B級BL片面直付長時間

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型片面型タイプ長時間定格型(60分間)等級B級・BL形(20B形)電球の種類LED
  • 適合表示パネル ODELIC(オーデリック)

    適合表示パネル

    ODELIC(オーデリック)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種類避難口誘導灯用再生紙使用マーク適合
  • 別売点検用リモコン ODELIC(オーデリック)

    別売点検用リモコン

    ODELIC(オーデリック)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    仕様専用器具:非常用照明器具用再生紙使用マーク適合
  • 天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED中天井用(~8m) 防湿型・防雨型・自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED中天井用(~8m) 防湿型・防雨型・自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付材質レンズ:ガラス、パネル:ガラス(透明)、枠:アルミ(ホワイト艶消し仕上)質量(kg)1.2消費電力(W)1.3定格電圧(V)100~242保護等級IP23(防湿)色温度(K)5000蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)195埋込高(mm)134
  • 天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED低天井用(~3m) 防湿型・防雨型・自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED低天井用(~3m) 防湿型・防雨型・自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付材質レンズ:ガラス、パネル:ガラス(透明)、カバー:アルミ(ホワイト艶消し仕上)質量(kg)1.1消費電力(W)1定格電圧(V)100~242保護等級IP23(防湿)色温度(K)5000蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)195埋込高(mm)134
  • 天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 長時間定格型(60分間タイプ)・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 長時間定格型(60分間タイプ)・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)質量(kg)0.8消費電力(W)1.2定格電圧(V)100~242色温度(K)5000蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)155埋込高(mm)75
  • 天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED高天井用(~10m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED高天井用(~10m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)質量(kg)0.8消費電力(W)1.3定格電圧(V)100~242色温度(K)5000蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)155埋込高(mm)75
  • 天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED中天井用(~8m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED中天井用(~8m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)質量(kg)0.8消費電力(W)1.3定格電圧(V)100~242色温度(K)5000蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)155埋込高(mm)75
  • リニューアル用 天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED中天井用(~6m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ150 Panasonic(パナソニック)

    リニューアル用 天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED中天井用(~6m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ150

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)質量(kg)0.8消費電力(W)1.3定格電圧(V)100~242色温度(K)5000蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)80
  • 天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 断熱/遮音施工用・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 断熱/遮音施工用・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)質量(kg)0.5消費電力(W)1定格電圧(V)100色温度(K)5000蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)74
  • 直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 壁面直付形 LDL20 三菱電機

    直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 壁面直付形 LDL20

    三菱電機
    76,980税込84,678
    1台
    当日出荷から93日以内出荷
    Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
    用途非常用照明器具。屋内用仕様表示文字:別売取付壁面横付専用形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)定格固定出力定格電圧(V)100~242色温度(K)5000使用電池(Ni-MH)8H10DA材質(カバー)型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:鋼板 白色仕上(白色塗装)光源色昼白色光源寿命40000時間(常時)点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装)耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • [単2x2本] LED誘導灯(警笛付・580mm) エスコ

    [単2x2本] LED誘導灯(警笛付・580mm)

    エスコ
    2,670税込2,937
    1個
    翌日出荷
    警笛スイッチを押している間、ホイッスルが鳴り、光と音で誘導できます
    エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプベースライト(非常用) Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプベースライト(非常用)

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1セット
    4日以内出荷
    仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、非常灯評定番号:LALD-005、水平天井取付専用、ランプ、電源ユニット内蔵適合(ガード)FK42533、(交換電池)FK748材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】亜鉛鋼板(白色)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池長さ(mm)1250幅(mm)200質量(kg)3.6高さ(mm)74電圧(V)100~242消費電力(W)66全光束(Lm)7440光源非常時LDL40S・N/29/38-K 1灯点灯(1900 lm)、常時LDL40S・N/29/38-K 2灯点灯色温度(K)5000安定器定格出力型、出力固定型エネルギー消費効率(Lm/W)112.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • 非常・誘導灯 コイズミ照明

    非常・誘導灯

    コイズミ照明
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    階段通路誘導灯として使用可能。 非常時は約75%点灯。
    仕様LED一体型、非調光、防雨型、100~242V対応タイプ幅(mm)□240質量(kg)4.5消費電力(W)9.4型式認可番号3AE-1073光源寿命40000時間出幅(mm)110演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-024エコロジー商品省エネ
  • LDL20X1非常灯富士型防水1200 Panasonic(パナソニック)

    LDL20X1非常灯富士型防水1200

    Panasonic(パナソニック)
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、天井直付型、一般型(30分間)、型式認定番号:3AE-1060、非常灯評定番号:LALD-007、交換電池:FK843、水平天井取付専用長さ(mm)641幅(mm)200材質/仕上本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)質量(kg)3.6高さ(mm)122電圧(V)100~242消費電力(W)16色温度(K)5000電池ニッケル水素蓄電池蛍光ランプ非常時・LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時・LDL20S・N/11/12-K点灯エネルギー消費効率(Lm/W)58.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)Ra84防水保護等級IP23 防湿定格光束(Lm)940
  • LDL40X1非常灯富士型防水3800 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X1非常灯富士型防水3800

    Panasonic(パナソニック)
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
    仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、天井直付型、一般型(30分間)、非常灯評定番号:LALD-002、交換電池:FK716、適合ガード:FK41554(ステンレス)、適合ガード:FK41534(鋼材)、水平天井取付専用長さ(mm)1250幅(mm)120材質/仕上本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)質量(kg)3.9高さ(mm)114電圧(V)100~242消費電力(W)37色温度(K)5000電池ニッケル水素蓄電池蛍光ランプ非常時・LDL40S・N/29/38-K点灯(1900Lm)、常時・LDL40S・N/29/38-K点灯エネルギー消費効率(Lm/W)100.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)Ra84防水保護等級IP23 防湿定格光束(Lm)3720
  • 床埋込用LEDランプ Panasonic(パナソニック)

    床埋込用LEDランプ

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    寸法L(mm)139定格ランプ電力(W)1アズワン品番64-3183-34電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯 表示板 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯 表示板

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    電球の種類LED
  • LED誘導灯C級片面直付形 三菱電機

    LED誘導灯C級片面直付形

    三菱電機
    46,980税込51,678
    1個
    13日以内出荷
    材質(本体)プラスチック・白色定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100
  • ルクセントLEDsシリーズ HACCP対応 防雨・防湿形 天井直付形 誘導灯 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ HACCP対応 防雨・防湿形 天井直付形 誘導灯 本体のみ

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザインで、食品工場に適したHACCP対応の誘導灯。衛生管理が求められる空間に対応します。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井直付形。省エネにも貢献します
    カバープラスチック・透明(帯電防止仕様)取付天井直付形・吊下兼用形一般形(20分間)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類HACCP対応 防雨・防湿形 誘導灯 本体定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)周波数50Hz/60Hz保護等級IP23電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)光源寿命60,000時間関連部品(別売):[リモコン]RZB03耐震性Aクラス枠・カバーステンレス・白色仕上(マンセルNo.N9.4)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 非常灯 交換用電池 三菱電機

    非常灯 交換用電池

    三菱電機(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    定格電圧(V)4.8
  • 補修用バッテリー 東芝ライテック

    補修用バッテリー

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    ニッケル水素電池
    電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)3000グリーン購入法適合
  • 避難口 表示板 B級BL・BH兼用 三菱電機

    避難口 表示板 B級BL・BH兼用

    三菱電機
    3,398税込3,738
    1枚
    63日以内出荷
    適合KYH2951B/KYH4951B共用
  • LED誘導灯C級壁埋込 三菱電機

    LED誘導灯C級壁埋込

    三菱電機
    27,980税込30,778
    1個
    欠品中
    LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。 さらに定格消費電力1.3Wで省エネを実現。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁埋込形 C級 片面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン
    取付壁埋込形等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.3表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)197x150エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯B級BL片面天井 三菱電機

    LED誘導灯B級BL片面天井

    三菱電機
    45,980税込50,578
    1個
    13日以内出荷
    LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。 さらに定格消費電力1.9Wで省エネを実現。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 天井埋込形 B級BL形 片面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン
    取付天井埋込形等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.9表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)295x105エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯C級両面直付形 三菱電機

    LED誘導灯C級両面直付形

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1個
    13日以内出荷
    電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。 壁・天井直付形・吊下兼用形 自己点検タイプ C級(10形)両面灯 耐震クラスS2
    取付壁・天井直付・吊下兼用等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.8表示両面電源周波数(Hz)50/60
  • LED誘導灯C級片面直付形長 三菱電機

    LED誘導灯C級片面直付形長

    三菱電機
    51,980税込57,178
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)0.6定格電力(W)1.2定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.014耐震性(クラス)S2
  • LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 C級10形(長時間定格形) 三菱電機

    LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 C級10形(長時間定格形)

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1台
    63日以内出荷
    2026三菱照明総合カタログ_P475
    本体プラスチック・白色電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)
  • LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(一般形) 三菱電機

    LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(一般形)

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1台
    63日以内出荷
    2026三菱照明総合カタログ_P475
    本体プラスチック・白色電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)
  • 非常用照明器具 階段通路誘導灯 兼用形 シーリング LED一体形 三菱電機

    非常用照明器具 階段通路誘導灯 兼用形 シーリング LED一体形

    三菱電機
    43,980税込48,378
    1個
    92日以内出荷
    幅広く活用できる天井面・壁面取付可能形。既設器具の跡をカバーするリニューアルプレートもラインアップ。マンションの共有部などにおすすめ。
    その他【光束維持】40000時間質量(kg)3.3使用温度範囲(℃)5~35定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ

    三菱電機
    53,980税込59,378
    1台
    90日以内出荷
    用途屋内用仕様階段通路誘導灯兼用形、天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装40シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242センサー人感センサ付段調光タイプ関連部品リモコンRZB04明るさ(Lm)5200明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83耐震性S2エコロジー商品省エネ
誘導灯/非常灯