絞り込み
テープ幅(mm)
  • 19(1)
テープ長さ(m)
  • 15
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 3.65(4)
  • 4.6(2)
  • 5(5)
  • 6(2)
  • 9(2)
  • 9.1(2)
  • 10(51)
  • 10.9(1)
  • 10.97(2)
  • 11(1)
  • 13(1)
  • 18(2)
  • 20(84)
  • 30(3)
  • 33(3)
  • 100(4)
テープ厚さ(mm)
  • 0.5(1)
基材
  • ゴム系(1)
ブランド
  • エスコ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
一般用途とは、一般用途に使われるビニールテープで電気コードの被覆補修、補強、結束や機械、工具、配管の絶縁に用いられるテープです。ビニール素材にゴム系の粘着剤が塗布されているので柔軟で多少凸凹した被着体でもよくなじみ強い粘着力を持ちます。さらに有害金属の鉛が含まれていないことが特徴。耐熱、耐寒性能の弱いものから強いものまであり使用箇所によって使い分ける必要があります。カラーラインナップも豊富なので、目印としても使用可能です。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自己融着テープ[シリコンゴム] エスコ自己融着テープ[シリコンゴム]エスコ
5,470税込6,017
1巻
翌日出荷
耐熱性、耐候性に優れる自己融着テープとシリコーン樹脂の特性を活かした粘着テープ。電気設備の絶縁材料から、自動車のワイヤーハーネスの絶縁、保護、結束など、幅広いニーズにお応えします。耐熱性、耐寒性に優れています。テープ自体が互いに融着し一体化します。電気特性に優れています。自動車エンジン部ワイヤーハーネスの絶縁結束用。
用途電力ケーブル接続部絶縁保護用材質シリコンゴム幅(mm)19厚さ(mm)0.5長さ(m)15耐熱温度(℃)-20~180絶縁耐力46.9(kV/mm)

ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります

ビニールテープ一般用途