絞り込み
テープ幅(mm)
  • 25
  • 10(5)
  • 12(2)
  • 12.7(2)
  • 13(2)
  • 15(5)
  • 18(3)
  • 19(82)
  • 20(17)
  • 25.4(6)
  • 30(4)
  • 38(16)
  • 40(5)
  • 45(1)
  • 50(36)
  • 50.8(3)
  • 60(1)
  • 75(2)
  • 90(1)
  • 100(2)
  • 色イエロー(3)
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(4)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(11)
  • 色ブルー(3)
  • 色ベージュ(3)
  • 色ホワイト(5)
  • 色レッド(5)
テープ長さ(m)
  • 3(2)
  • 3.65(4)
  • 5(2)
  • 9(1)
  • 9.1(1)
  • 10(2)
  • 10.9(1)
  • 11(1)
  • 20(13)
  • 33(2)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途電気・電子用(10)
特長
  • 強力(9)
  • 絶縁(6)
  • 耐候(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐熱(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.18(1)
  • 0.2(12)
  • 0.21(1)
  • 0.22(1)
  • 0.3(1)
  • 0.5(3)
  • 0.51(4)
  • 0.75(1)
  • 1(2)
0.18・0.2・0.21・0.22・0.3・0.5・0.51・0.75・1
基材
  • その他(3)
  • グラスファイバー(1)
  • ゴム系(7)
  • 塩ビ(15)
その他・グラスファイバー・ゴム系・塩ビ
粘着剤
  • ゴム系(15)
ゴム系
ブランド
  • エスコ(15)
  • セルパック(4)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • アズワン(1)
  • セキスイ(1)
  • Denka(デンカ)(1)
  • 日東電工(旧:Permacel)(1)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
  • KVK(1)
  • ストロングホールド(1)
エスコ・セルパック・3M(スリーエム)・アズワン・セキスイ・Denka(デンカ)・日東電工(旧:Permacel)・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・KVK・ストロングホールド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
一般用途とは、一般用途に使われるビニールテープで電気コードの被覆補修、補強、結束や機械、工具、配管の絶縁に用いられるテープです。ビニール素材にゴム系の粘着剤が塗布されているので柔軟で多少凸凹した被着体でもよくなじみ強い粘着力を持ちます。さらに有害金属の鉛が含まれていないことが特徴。耐熱、耐寒性能の弱いものから強いものまであり使用箇所によって使い分ける必要があります。カラーラインナップも豊富なので、目印としても使用可能です。
プロの現場向け3M人気商品特集
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
10(5)
15(5)
19(82)
20(17)
25
25.4(6)
30(4)
38(16)
40(5)
50(36)
  • ビニテープ#101 Denka(デンカ)

    ビニテープ#101

    Denka(デンカ)(31件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1ケース(200巻)
    当日出荷から11日以内出荷
  • エスロンテープ No.340 セキスイ

    エスロンテープ No.340

    セキスイ(7件のレビュー)
    329税込362
    1巻
    当日出荷
    ガス・水道・油送管など直管部の一般防食用のビニールテープです。
    用途配管保護用、保湿材被覆用に。基材ポリ塩化ビニール樹脂粘着剤ゴム系
  • LLFAテープ  シリコーン自己融着テープ KVK

    LLFAテープ シリコーン自己融着テープ

    KVK(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    接着成分を使用せずにテープ同士が互いに融着し、一体化するシリコーンゴム製のテープです。 施工後20年以上の耐候性を有し、安心です。 高い耐紫外線性を有します。
    基材シリコーンゴム粘着剤ゴム系伸び(%)325以上耐熱温度(℃)-90~260特性自己融着、耐候性、耐紫外線
  • 脱鉛タイプビニールテープNo.21S 日東電工(旧:Permacel)

    脱鉛タイプビニールテープNo.21S

    日東電工(旧:Permacel)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(8巻)
    当日出荷
    有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
    用途配線工事。機械工具の絶縁用。質量(kg)1.25粘着力(N/10mm)1.31引張強度(N/10mm)33.1
  • 25mmx20m ビニールテープ(赤/1巻) エスコ

    25mmx20m ビニールテープ(赤/1巻)

    エスコ
    210税込231
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-122材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • スコッチ ビニールテープ スーパー 88(簡易包装) 3M(スリーエム)

    スコッチ ビニールテープ スーパー 88(簡易包装)

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    <特長>。・基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。・使用温度範囲が -18~105℃と広く、信頼性に優れています。・柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。・0.22mmの厚みがあり、丈夫です。・耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。・UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。・MIL規格に準拠しており、海外輸出案件でも使用できます。・RoHS指令(10物質)に対応しています。
    用途<用途>。・自動車、建設機械、鉄道車両、船舶、製造設備、家電、発電機、等のワイヤーハーネスの結束用途。・海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束用途。・冬場の寒冷地での屋外電気工事用途、高熱ルームでの電気工事用途、防災工事の用途。厚さ(mm)0.22ブラック長さ(m)20基材PVC(塩化ビニル樹脂)接着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
  • 25mmx20m ビニールテープ(白/1巻) エスコ

    25mmx20m ビニールテープ(白/1巻)

    エスコ
    210税込231
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-126材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 25mmx20m ビニールテープ(灰/1巻) エスコ

    25mmx20m ビニールテープ(灰/1巻)

    エスコ(1件のレビュー)
    210税込231
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-128材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • シリコンテープ 自己融着タイプ 25-3シリーズ アズワン

    シリコンテープ 自己融着タイプ 25-3シリーズ

    アズワン
    1,790税込1,969
    1個
    当日出荷
    耐油性・耐薬品性・耐水性に優れており、幅広い用途に使用できます。テープ同士がくっつく自己融着タイプのテープです。
    材質テープ/シリコンゴム、保護フィルム/PE
  • 25mmx20m ビニールテープ(アイボリー/1巻) エスコ

    25mmx20m ビニールテープ(アイボリー/1巻)

    エスコ
    210税込231
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-129材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 25mmx20m ビニールテープ(黄/1巻) エスコ

    25mmx20m ビニールテープ(黄/1巻)

    エスコ
    210税込231
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-124材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 25mmx20m ビニールテープ(黒/1巻) エスコ

    25mmx20m ビニールテープ(黒/1巻)

    エスコ
    210税込231
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-127材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 25mmx20m ビニールテープ(透明/1巻) エスコ

    25mmx20m ビニールテープ(透明/1巻)

    エスコ
    210税込231
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-121材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 25mmx20m ビニールテープ(青/1巻) エスコ

    25mmx20m ビニールテープ(青/1巻)

    エスコ
    210税込231
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-123材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 25mmx20m ビニールテープ(緑/1巻) エスコ

    25mmx20m ビニールテープ(緑/1巻)

    エスコ
    210税込231
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-125材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • ビニールテープ 耐熱・耐寒・難燃 ヘビーデューティーグレード ストロングホールド

    ビニールテープ 耐熱・耐寒・難燃 ヘビーデューティーグレード

    ストロングホールド
    2,398税込2,638
    1巻
    当日出荷
    耐熱・耐寒・難燃性のヘビーデューティグレードのビニールテープです。
    用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。材質PVC伸び(%)300粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)38RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐寒
  • 自己融着テープ エスコ

    自己融着テープ

    エスコ
    6,350税込6,985
    1巻
    翌日出荷
    噴出し漏水もピタッと融着スピード補修!配管やホースの漏れ、にじみ、ピンホールなどの破損部や隙間に密着。強く引っぱりながら巻き付けると、テープ同士が自己融着し、配管やホースの漏れ、にじみ、ピンホールなどの破損部や隙間に密着。圧力が掛かった状態でも簡単に補修できます。蒸気配管、飲料水配管も補修可能。JIS K6353(水道用ゴム)承認。食品衛生法第370号、第201号承認。米軍規格適合品(MIL-I-46852C)。
    用途配管やホースの漏れやにじみ、ピンホールなどの破損部や隙間補修に材質シリコンラバー幅(mm)25厚さ(mm)1耐熱温度(℃)-50~200引張強度(MPa)8.0耐圧力性(kg/cm2)圧力に応じて重ね巻き(約10)伸長率(%)600適合径範囲50A以下
  • ビニールテープ エスコ

    ビニールテープ

    エスコ
    1,670税込1,837
    1パック(8巻)
    翌々日出荷
    入数:8巻。電気絶縁性に非常に優れています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。端末剥がれが少なく、配線工事が確実にできます。カット性に優れ、手で切ることができます。初期粘着性に優れています。配線の色分けにも便利です。JIS C 2336適合品。耐寒性に優れ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。
    用途配線や配管の保護、結束、識別用、一般家庭、ホビー等の保護、結束用、機械工事の絶縁用材質塩化ビニール幅(mm)25厚さ(mm)0.2長さ(m)20粘着剤ゴム系引張強度(mm)71.9粘着力(N/19mm)2.51
  • 25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(クリアー) エスコ

    25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(クリアー)

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944RG-1材質シリコーンゴム耐電圧8000V耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)特性自己融着絶縁
  • 25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(ホワイト) エスコ

    25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(ホワイト)

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944RG-7材質シリコーンゴム耐電圧8000V耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)特性自己融着絶縁
  • No.72自己融着ケーブルシース補修用テープ セルパック

    No.72自己融着ケーブルシース補修用テープ

    セルパック
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    自己融着性。優れた絶縁性と防水性を両立させたテープ。高い引張強度を有します
    材質ポリイソブチレン系長さ(m)10耐電圧40kV/mm伸び(%)【破壊時】6接着強度(N/mm2)【破断時】2.0適合温度(℃)30~105体積固有抵抗率(Ω・cm)1×1013
  • その他電設用テープ セルパック

    その他電設用テープ

    セルパック
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷
    高性能シールド編組です。均一でしわができにくい構造。高い柔軟性、耐久性
    材質編組スズメッキ銅線厚さ(mm)0.5
  • 25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(レッド) エスコ

    25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(レッド)

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944RG-2材質シリコーンゴム耐電圧8000V耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)特性自己融着絶縁
  • 3M シリコーン製自己融着テープ 3M(スリーエム)

    3M シリコーン製自己融着テープ

    3M(スリーエム)
    14,980税込16,478
    1巻
    当日出荷
    鉛フリータイプです。 テープ自身がくっつく”自己融着性”によって、密着性に優れています。 高温特性に優れ(180℃)、高温になる場所での使用が可能です(JIS H種相当)。
    用途高圧電気によるトラッキング対策。 電気配線工事。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番327-9022質量(g)160引張強度21N/10mm引張強度(N/10mm)21絶縁破壊電圧(kV/mm)33特性高温特性
  • No.63銅編素線テープ25mm*9.1m セルパック

    No.63銅編素線テープ25mm*9.1m

    セルパック
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    高性能シールド編組です。均一でしわができにくい構造。高い柔軟性、耐久性
    材質編組スズメッキ銅線幅(mm)25厚さ(mm)0.5長さ(m)9.1
  • その他電設用テープ セルパック

    その他電設用テープ

    セルパック
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    ヨーロッパをはじめ世界で使われている高機能テープ。熱硬化シリコン接着剤でコーティングされた、ファイバーグラス接着絶縁テープ。連続使用180℃の耐熱テープ。印字可能。引裂き強度に優れます。温度特性に優れます
    材質ファイバーグラス(ガラス強化繊維)厚さ(mm)0.18長さ(m)33粘着力(N/cm)3.8伸び(%)【破壊時】8連続使用温度(℃)180絶縁耐力12.7kV/mm
  • 25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(ブラック) エスコ

    25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(ブラック)

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944RG-6材質シリコーンゴム耐電圧8000V耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)特性自己融着絶縁
  • LOCTITE SI 5075 シーリングラップ 黒色 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE SI 5075 シーリングラップ 黒色

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    19,980税込21,978
    1箱(3m×10個)
    翌々日出荷

ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります

ビニールテープ一般用途