絞り込み
テープ幅(mm)
- 50
- 10(5)
- 12(2)
- 12.7(2)
- 13(2)
- 15(5)
- 18(3)
- 19(82)
- 20(17)
- 25(28)
- 25.4(6)
- 30(4)
- 38(16)
- 40(5)
- 45(1)
- 50.8(3)
- 60(1)
- 75(2)
- 90(1)
- 100(2)
色
イエロー(12)
オレンジ(3)
クリア(14)
グリーン(12)
グレー(14)
シルバー(1)
パープル(1)
ブラウン(2)
ブラック(17)
ブルー(13)
ベージュ(5)
ホワイト(14)
レッド(12)
テープ長さ(m)
- 10(5)
- 20(31)
- 30(2)
用途
保護用(3)
固定・仮止め用(1)
多用途(1)
梱包用(1)
結束用(4)
電気・電子用(25)
特長
- 弱粘着(1)
- 強力(19)
- 柔軟(1)
- 絶縁(5)
- 耐候(1)
- 耐寒(3)
テープ厚さ(mm)
- 0.12(1)
- 0.13(1)
- 0.18(1)
- 0.2(30)
- 0.22(1)
- 0.4(1)
0.12・0.13・0.18・0.2・0.22・0.4
基材
- その他(1)
- 塩ビ(35)
その他・塩ビ
粘着剤
- ゴム系(32)
ゴム系
ブランド
- エスコ(18)
- 3M(スリーエム)(3)
- オカモト(2)
- セキスイ(2)
- 寺岡製作所(2)
- キラックス(2)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](1)
- Denka(デンカ)(1)
- TRUSCO(1)
- ニチバン(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- ニトムズ(1)
- セルパック(1)
エスコ・3M(スリーエム)・オカモト・セキスイ・寺岡製作所・キラックス・共和[輪ゴム・ゴムバンド]・Denka(デンカ)・TRUSCO・ニチバン・日東電工(旧:Permacel)・ニトムズ・セルパック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
グリーンマーク認定(1)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・再生紙使用マーク適合
一般用途とは、一般用途に使われるビニールテープで電気コードの被覆補修、補強、結束や機械、工具、配管の絶縁に用いられるテープです。ビニール素材にゴム系の粘着剤が塗布されているので柔軟で多少凸凹した被着体でもよくなじみ強い粘着力を持ちます。さらに有害金属の鉛が含まれていないことが特徴。耐熱、耐寒性能の弱いものから強いものまであり使用箇所によって使い分ける必要があります。カラーラインナップも豊富なので、目印としても使用可能です。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(5)
15(5)
19(82)
20(17)
25(28)
25.4(6)
30(4)
38(16)
40(5)
50

ビニールテープVT-50
ニチバン(29件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。 脱鉛タイプです。用途缶、ビンなどの防湿包装に。 封かん、包装、結束、カラー分類に。
ビニルテープ No.21 幅広
ニトムズ(22件のレビュー)¥729~税込¥802~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷環境にやさしい無鉛タイプの結束用ビニルテープ。 適度な柔軟性と強度があり、結束作業に適しています。 幅のバリエーションがあり、多様な結束用途のニーズにこたえます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 JIS C 2336の適合品です。用途結束作業に。 識別に。
Temflex(TM) ビニールテープ 180
3M(スリーエム)(11件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)。耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)。機械内部配線などの絶縁被覆に。厚さ(mm)0.2使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)600JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種)伸び(%)175粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)49
エスロンテープ#360
セキスイ(4件のレビュー)¥449~税込¥494~1巻ほか当日出荷から10日以内出荷優れた電気絶縁性と耐候性を有する電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープになります。絶縁・配管工事・電線結束と幅広く活躍。 粘着力が良く、低温でも接着性能が良好です。 脱溶剤系粘着剤(エマルジョンタイプの水系粘着剤)を使用しており環境に配慮した低VOC製品になります。 15色と多色展開しており配線工事における色分けにも便利です。用途・配線工事における接続、端末処理、色分け等 ・自動車用電線結束用 ・機械工具類の絶縁用![ミリオン ビニルテープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09388093-221220-02.jpg)
ミリオン ビニルテープ
共和[輪ゴム・ゴムバンド](42件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1パック(4巻)ほか当日出荷から10日以内出荷広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。 土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。 環境にやさしい無鉛タイプ。 グリーンマーク RoHS指令対応品用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。 配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。 治具類の識別表示。 日曜大工などの家具の補修や梱包。
エスロンテープ No.340
セキスイ(7件のレビュー)¥589~税込¥648~1巻当日出荷ガス・水道・油送管など直管部の一般防食用のビニールテープです。用途配管保護用、保湿材被覆用に。基材ポリ塩化ビニール樹脂粘着剤ゴム系
脱鉛タイプビニールテープ NO.21 トクハバ
日東電工(旧:Permacel)(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381パック(4巻)当日出荷環境にやさしい無鉛タイプの結束用ビニルテープ。 適度な柔軟性と強度があり、結束作業に適しています。 幅のバリエーションがあり、多様な結束用途のニーズにこたえます。用途結束作業に。 識別に。
50mmx20m ビニールテープ(白/1巻)
エスコ¥420税込¥4621個当日出荷優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力。 配管保護。 配管の防食を防ぐと共に、色分けによる配管の識別に役立ちます。エスコ品番EA944NP-136材質塩化ビニール粘着タイプ強力
50mmx20m ビニールテープ(灰/1巻)
エスコ(3件のレビュー)¥420税込¥4621個当日出荷優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力。 配管保護。 配管の防食を防ぐと共に、色分けによる配管の識別に役立ちます。エスコ品番EA944NP-138材質塩化ビニール粘着タイプ強力
脱鉛タイプビニールテープ20m
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(4巻)当日出荷有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー) 電気絶縁性に非常に優れています。 端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。 耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。 作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)用途配線工事に。機械工具の絶縁用に。
舞台用ビニールテープ 透明(つや消し)
キラックス(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷つや消しタイプの透明ビニールテープです。舞台や撮影所での照明やフラッシュの光に反射しにくいです。薄手(0.13mm)で段差も出にくいです。弱粘着剤採用でのり残りしにくく、はがした後もキレイです。用途舞台や撮影所の床材の固定やジョイントに。材質ポリ塩化ビニル幅(mm)50色透明(つや消し)長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.13粘着剤ゴム系主な用途固定粘着力(N/10mm)1.46引張強度(N/10mm)30.61伸長率(%)257RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ弱粘着
舞台用ビニルテープ NO.312G 透明艶消し
寺岡製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷透明タイプのため、貼ったテープが目立たなく、のりが残りにくいです。強度があり衝撃に強いです。油性インクで文字が書けます。用途リノリウムなど舞台の床材固定用に。トラスコ品番536-9921材質基材:ポリ塩化ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.12色透明艶消し長さ(m)30
50mmx20m ビニールテープ(黒/1巻)
エスコ(1件のレビュー)¥420税込¥4621個当日出荷優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力エスコ品番EA944NP-137材質塩化ビニール粘着タイプ強力
50mmx20m ビニールテープ(アイボリー/1巻)
エスコ(2件のレビュー)¥420税込¥4621個当日出荷優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力。 配管保護。 配管の防食を防ぐと共に、色分けによる配管の識別に役立ちます。エスコ品番EA944NP-139材質塩化ビニール粘着タイプ強力
スコッチ ビニールテープ スーパー 88(簡易包装)
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581巻当日出荷から5日以内出荷<特長>。・基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。・使用温度範囲が -18~105℃と広く、信頼性に優れています。・柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。・0.22mmの厚みがあり、丈夫です。・耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。・UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。・MIL規格に準拠しており、海外輸出案件でも使用できます。・RoHS指令(10物質)に対応しています。用途<用途>。・自動車、建設機械、鉄道車両、船舶、製造設備、家電、発電機、等のワイヤーハーネスの結束用途。・海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束用途。・冬場の寒冷地での屋外電気工事用途、高熱ルームでの電気工事用途、防災工事の用途。厚さ(mm)0.22色ブラック長さ(m)20基材PVC(塩化ビニル樹脂)接着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
50mmx20m ビニールテープ(黄/1巻)
エスコ(1件のレビュー)¥420税込¥4621個当日出荷優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力エスコ品番EA944NP-134材質塩化ビニール粘着タイプ強力
50mmx20m ビニールテープ(透明/1巻)
エスコ(1件のレビュー)¥420税込¥4621個当日出荷優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力エスコ品番EA944NP-131材質塩化ビニール粘着タイプ強力
50mmx20m ビニールテープ(白/4巻)
エスコ(1件のレビュー)¥1,670税込¥1,8371個当日出荷優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力エスコ品番EA944NP-36材質塩化ビニール粘着タイプ強力
ビニールテープ 35
3M(スリーエム)¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷鉛フリータイプです。 高温環境における使用が可能です。 紫外線による耐色性に優れています。用途屋外での長時間の使用、各種電線、ケーブル、配管などの識別、電気配線工事での600Vまでの電気絶縁用、耐熱を要するワイヤーハーネスの結束・保護に仕様UL・CSA規格適合品、手で切断可能材質ポリ塩化ビニール樹脂引張強度30N/10mm
50mmx20m ビニールテープ(灰/4巻)
エスコ(1件のレビュー)¥1,670税込¥1,8371パック(4巻)当日出荷優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力エスコ品番EA944NP-38材質塩化ビニール粘着タイプ強力
50mmx20m ビニールテープ(黄/4巻)
エスコ(1件のレビュー)¥1,670税込¥1,8371個当日出荷優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力エスコ品番EA944NP-34材質塩化ビニール粘着タイプ強力
50mmx20m ビニールテープ(黒/4巻)
エスコ(1件のレビュー)¥1,670税込¥1,8371個当日出荷優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力エスコ品番EA944NP-37材質塩化ビニール粘着タイプ強力
50mmx20m ビニールテープ(アイボリー/4巻)
エスコ¥1,670税込¥1,8371個当日出荷優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力エスコ品番EA944NP-39材質塩化ビニール粘着タイプ強力
電気絶縁用ビニルテープ NO.302G
寺岡製作所¥3,198~税込¥3,518~1パック(4パック)ほか翌日出荷から22日以内出荷柔軟性・絶縁性に優れ、巻きつけた際に端末が剥がれづらいです。 ※使用環境、被着体の形状などによって端末剥がれが発生する可能性があります。 全10色の品揃えがあり、色分けに便利です。 JIS C 2336 認証品です。 認証番号 JQTW05001用途電線の結束、保護。 電子部品の絶縁。 埋設管の表示。幅(mm)50長さ(m)20使用温度範囲(℃)10~40基材軟質ビニルフィルムテープ厚さ(mm)0.2粘着剤ゴム系剥離紙なし特性絶縁
ビニールテープ No.471
オカモト¥809税込¥8901巻4日以内出荷・豊富なカラーバリエーション。・電気絶縁性に優れています。・安心の日本製。・JIS認証品。・脱鉛タイプ。・RoHS2対応用途電気用基材ポリ塩化ビニルテープ厚さ(mm)0.2粘着剤天然ゴム系引張強度(N/25mm)80.4粘着力(N/25mm)4.5
No.72自己融着ケーブルシース補修用テープ
セルパック¥7,298税込¥8,0281個3日以内出荷自己融着性。優れた絶縁性と防水性を両立させたテープ。高い引張強度を有します材質ポリイソブチレン系色黒長さ(m)10耐電圧40kV/mm伸び(%)【破壊時】6接着強度(N/mm2)【破断時】2.0適合温度(℃)30~105体積固有抵抗率(Ω・cm)1×1013
ビニールテープ
オカモト¥61,980税込¥68,1781ケース(4巻×20本)翌々日出荷から3日以内出荷豊富なカラーバリエーションを揃えています。用途電気絶縁用基材ポリ塩化ビニルテープ厚さ(mm)0.2粘着剤ゴム系伸び(%)211主な用途電気用粘着力(N/10mm)1.57引張強度(N/10mm)35RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁絶縁耐力48Kv/mm
『ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります
- ビニールテープ一般用途
- ビニールテープ防食・配管用途
- ビニールテープ電装・ハーネス
- 自己融着テープ











![ミリオン ビニルテープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09388093-221220-02.jpg)


































![ミリオン ビニルテープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド] ミリオン ビニルテープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono09388093-221220-02.jpg)