絞り込み
テープ幅(mm)
  • 12(1)
  • 38(1)
  • 50(6)
  • 200(1)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ベージュ(6)
  • 色ホワイト(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.1(1)
  • 0.17(2)
  • 0.18(1)
基材
  • 塩ビ(3)
  • 鉛箔(1)
テープ長さ(m)
  • 20
  • 0.3(2)
  • 0.4(1)
  • 1(5)
  • 2(4)
  • 3(9)
  • 4.5(1)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 6.1(1)
  • 10(22)
  • 10.9(2)
  • 10.91(1)
  • 11(1)
  • 18(4)
  • 22.8(1)
  • 25(1)
  • 50(1)
ブランド
  • イシグロ(3)
  • オーム電機(1)
  • Denka(デンカ)(1)
  • 日東電工(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)(1)
  • キラックス(1)
イシグロ・オーム電機・Denka(デンカ)・日東電工・イチネンTASCO・MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)・キラックス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防食・配管用途とは、パイプラインなどの腐食を防ぐために配管の保護に使用されているビニールテープです。防食・保護用のビニールテープは、電気特性と耐薬品性の高い塩化ビニールの基材に粘着剤が塗布されていて、優れた耐久性・防食性効果を発揮します。不織布が基材の耐熱用の防食テープは、高温配管、機器などの防錆、防食用に最適です。難燃性の防食テープは、コンビナートなどの防錆、防食用に使用されます。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
12(1)
38(1)
50(6)
200(1)
脱鉛タイプビニールテープ No.21/No.21S 日東電工脱鉛タイプビニールテープ No.21/No.21S日東電工
1,498税込1,648
1パック(5巻)
欠品中
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
用途配線工事機械工具の絶縁用トラスコ品番695-5143幅(mm)38長さ(m)20粘着力(N/10mm)1.31
空調配管用ビニールテープ キラックス空調配管用ビニールテープキラックス
469税込516
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
空調配管用のビニールテープです。現場の声から厚みを0.17mmにし巻き付け作業性をよくしたポリ塩化ビニル粘着テープです。空調配管パーツにマッチする「クリーム色」です。
用途空調配管、エアコン配管結束や非粘着テープ巻き付け時のスタートとエンド処理に。引張強度(N/10mm)23.54以上RoHS指令(10物質対応)対応
IVALUE IATP 粘着エアコンテープ アイボリー 4個パック イシグロIVALUE IATP 粘着エアコンテープ アイボリー 4個パックイシグロ
1,898税込2,088
1パック(4個)
翌々日出荷
アイボリーテープ幅(mm)50テープ長さ(m)20
貼る亜鉛防食材”ZAPテープ” MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)貼る亜鉛防食材”ZAPテープ”MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)
35,980税込39,578
1巻
50日以内出荷
対象物に貼るだけで、高純度亜鉛箔による信頼性の高い被覆防食効果だけでなく、導電性粘着剤による犠牲防食効果が得られ、長期的な防食が可能となります。高いライフサイクルコスト性により補修費用の大幅な低減や維持管理の省力化が図れます。塗装における乾燥や塗料の飛散防止対策も不要で、貼り付けた直後から使用することが可能です。
用途配管や架台接触部、鋼管地際部、乗用車車体部、異種金属接触腐食箇所の防食に。トラスコ品番697-9450材質基材:高純度亜鉛箔、粘着剤:アクリル系幅(mm)200厚さ(mm)0.1シルバー長さ(m)20
配管用テープ 非粘着 エアコン保護 20m クリーム オーム電機配管用テープ 非粘着 エアコン保護 20m クリームオーム電機
449税込494
1個
3日以内出荷
非粘着テープの端末処理用テープエアコン配管の被膜、保護に使用
材質PVC幅(mm)50厚さ(mm)0.17クリーム長さ(m)20
コーテープ イチネンTASCOコーテープイチネンTASCO
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
幅(mm)50長さ(m)20入数4巻
IVALUE IATP 非粘着エアコンテープ アイボリー 4個パック イシグロIVALUE IATP 非粘着エアコンテープ アイボリー 4個パックイシグロ
1,798税込1,978
1パック(4個)
翌々日出荷
アイボリーテープ幅(mm)50テープ長さ(m)20
IVALUE IATP 粘着エアコンテープ アイボリー 8個パック イシグロIVALUE IATP 粘着エアコンテープ アイボリー 8個パックイシグロ
1,998税込2,198
1パック(8個)
翌々日出荷
アイボリーテープ幅(mm)12テープ長さ(m)20
マイティテープ Denka(デンカ)マイティテープDenka(デンカ)(1件のレビュー)
1ケース(80巻)
取扱停止中

ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります

ビニールテープ防食・配管用途