絞り込み
テープ幅(mm)
  • 150
  • 12(1)
  • 19(6)
  • 25(20)
  • 25.4(5)
  • 38(5)
  • 48(3)
  • 50(21)
  • 50.8(1)
  • 75(5)
  • 100(9)
  • 102(1)
  • 120(1)
  • 175(1)
  • 190(1)
  • 200(6)
  • 250(1)
  • 300(4)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラウン(4)
テープ長さ(m)
  • 10(5)
テープ厚さ(mm)
  • 1.1(5)
基材
  • ポリエステル(1)
  • 布系(4)
ブランド
  • 日東電工(旧:Permacel)(5)
日東電工(旧:Permacel)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防食・配管用途とは、パイプラインなどの腐食を防ぐために配管の保護に使用されているビニールテープです。防食・保護用のビニールテープは、電気特性と耐薬品性の高い塩化ビニールの基材に粘着剤が塗布されていて、優れた耐久性・防食性効果を発揮します。不織布が基材の耐熱用の防食テープは、高温配管、機器などの防錆、防食用に最適です。難燃性の防食テープは、コンビナートなどの防錆、防食用に使用されます。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
19(6)
25(20)
25.4(5)
38(5)
50(21)
75(5)
100(9)
150
200(6)
300(4)
  • 屋外防食テープニトハルマックXG 日東電工(旧:Permacel)

    屋外防食テープニトハルマックXG

    日東電工(旧:Permacel)
    29,980税込32,978
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    耐久性が高く高温時の油だれもありません。 施工性がよく、補修用途にも適しています。 密着性と柔軟性にすぐれ「貼る重防食塗料」を可能にしました。
    用途屋外鋼構造物の防食用
  • ペトロラタム系防食テープ NO.59H(2種) 日東電工(旧:Permacel)

    ペトロラタム系防食テープ NO.59H(2種)

    日東電工(旧:Permacel)
    99,980税込109,978
    1箱(12巻)
    24日以内出荷
    配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度65℃です。
    用途配管・機器・タンク類の防錆・防食用。仕様切断にはカッターが必要材質基材:不織布、粘着剤:ペトロラタム系厚さ(mm)1.1茶褐色長さ(m)10粘着力(N/10mm)5.2引張強度(N/10mm)31.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペトロラタム系防食テープ NO.59HT(高温用) 日東電工(旧:Permacel)

    ペトロラタム系防食テープ NO.59HT(高温用)

    日東電工(旧:Permacel)
    159,800税込175,780
    1箱(12巻)
    30日以内出荷
    配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度90℃です。
    用途高温配管、機器、タンク類の防錆・防食用。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番438-1278材質基材:不織布、粘着剤:ペトロラタム系幅(mm)150厚さ(mm)1.1茶褐色長さ(m)10粘着力(N/10mm)5.2引張強度(N/10mm)31.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペトロラタム系防食テープ(1種) 日東電工(旧:Permacel)

    ペトロラタム系防食テープ(1種)

    日東電工(旧:Permacel)
    85,980税込94,578
    1箱(12巻)
    24日以内出荷
    配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度55℃です。
    用途配管・機器・タンク類の防錆・防食用。仕様切断にはカッターが必要材質基材:不織布、粘着剤:ペトロラタム系厚さ(mm)1.1茶褐色長さ(m)10粘着力(N/10mm)5.2引張強度(N/10mm)31.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペトロラタム系防食テープ NO.59HN(難燃性) 日東電工(旧:Permacel)

    ペトロラタム系防食テープ NO.59HN(難燃性)

    日東電工(旧:Permacel)
    149,800税込164,780
    1箱(12巻)
    24日以内出荷から30日以内出荷
    配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度65℃です。
    用途コンビナートなど特別防災地域の防錆・防食用。仕様切断にはカッターが必要材質基材:不織布、粘着剤:ペトロラタム系厚さ(mm)1.1茶褐色長さ(m)10粘着力(N/10mm)5.2引張強度(N/10mm)31.2RoHS指令(10物質対応)対応

ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります

ビニールテープ防食・配管用途