絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(4)
  • エスコ(2)
  • 中川ケミカル(2)
  • アズワン(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • Denka(デンカ)(1)
  • Rectorseal(1)
  • tesa(テサ/テサテープ)(1)
  • 日東エルマテリアル(1)
  • 信越ポリマー(1)
  • ヘルメチック(1)
  • オー・エル・アイ(1)
  • GTG ENGINEERING(1)
  • W.A.S(1)
テープ幅(mm)
  • 25
  • 12(1)
  • 19(8)
  • 25.4(5)
  • 38(5)
  • 48(3)
  • 50(26)
  • 50.8(1)
  • 75(5)
  • 100(9)
  • 102(1)
  • 120(1)
  • 150(1)
  • 152(1)
  • 175(1)
  • 190(1)
  • 200(2)
  • 250(1)
  • 300(1)
  • 色イエロー(3)
  • 色クリア(1)
  • 色グレー(7)
  • 色ブラック(11)
  • 色ブルー(1)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(5)
  • 色レッド(7)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途滑り止め用(1)
  • 用途結束用(1)
  • 用途補修用(3)
  • 用途電気・電子用(2)
特長
  • 柔軟(1)
  • 気密(1)
  • 絶縁(8)
  • 耐久(1)
  • 耐候(1)
  • 耐水(3)
  • 耐油(3)
  • 耐熱(2)
  • 耐薬品(2)
  • 耐食(1)
  • 防水(3)
テープ厚さ(mm)
  • 0.18(1)
  • 0.25(1)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(9)
  • 0.75(1)
  • 1(4)
  • 1.65(1)
  • 2(1)
0.18・0.25・0.3・0.4・0.5・0.75・1・1.65・2
基材
  • ゴム系(16)
  • セラミック繊維(1)
  • ポリエステル(2)
  • 塩ビ(1)
ゴム系・セラミック繊維・ポリエステル・塩ビ
テープ長さ(m)
  • 0.3(2)
  • 0.4(1)
  • 1(4)
  • 2(1)
  • 3(8)
  • 5(1)
  • 10(4)
  • 10.91(1)
  • 11(1)
  • 30(1)
0.3・0.4・1・2・3・5・10・10.91・11・30
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防食・配管用途とは、パイプラインなどの腐食を防ぐために配管の保護に使用されているビニールテープです。防食・保護用のビニールテープは、電気特性と耐薬品性の高い塩化ビニールの基材に粘着剤が塗布されていて、優れた耐久性・防食性効果を発揮します。不織布が基材の耐熱用の防食テープは、高温配管、機器などの防錆、防食用に最適です。難燃性の防食テープは、コンビナートなどの防錆、防食用に使用されます。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
19(8)
25
25.4(5)
38(5)
48(3)
50(26)
75(5)
100(9)
200(2)
300(1)
自己融着テープ モノタロウ自己融着テープモノタロウ(17件のレビュー)
858税込944
1巻
当日出荷
自己融着タイプのシリコン補修テープです。 接着剤なしでテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。 瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します。
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。材質シリコン伸度(%)440耐熱温度(℃)-50~200引張強度(MPa)7
アーロンテープ・グレー Rectorsealアーロンテープ・グレーRectorseal(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
巻きつけるとテープ同士が自己融着し、漏水・にじみの補修ができます。 金属・セラミック・ガラス・PVC(塩化ビニル樹脂)等、様々な素材に使用できます。 食品衛生法第370号、第201号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
グレー伸び(%)600耐熱温度(℃)-50~200主な用途補修引張強度(MPa)8特性耐熱、絶縁、柔軟
シリコンゴム自己融着テープ ビージーバンデージ 中川ケミカルシリコンゴム自己融着テープ ビージーバンデージ中川ケミカル(21件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
柔軟性・伸縮性・弾力性に優れた性能を活かし、あらゆる形状にジャストフィットします。耐水・耐油性が抜群です。接着剤を使用せずに水中での使用も可能です。耐薬品性に優れています。アメリカ軍規格 MIL Spec取得済みの抜群の信頼性です。
用途電機工具などの絶縁テープとして。ホースや配管などの水漏れ・エア漏れの応急処置。ハンドルグリップや電線などの結束。引張強度(N/10mm)48絶縁破壊電圧(kV/mm)38引張強度(N/mm2)4.8特性耐水、耐油性、耐薬品性
塩化ビニル系防食テープ 日東エルマテリアル塩化ビニル系防食テープ日東エルマテリアル
2,798税込3,078
1パック(10巻)
当日出荷
テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。 基材は塩化ビニルであり、電気絶縁性・耐薬品性・低温特性に優れています 粘着剤はゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。 耐久性・防食性に優れます。 シール性・クッション性に富みます。
用途各種パイプラインの保護・防食用。 防食ビニルテープ JIS Z1901認定品。 消防危-第90号による埋設配管防食テープNO.59シリーズの保護用。仕様JIS Z1901認定品厚さ(mm)0.4長さ(m)10使用温度範囲(℃)-10~60粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)2.1引張強度(N/10mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンゴムテープ オー・エル・アイシリコンゴムテープオー・エル・アイ(19件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ゴムとゴムが完全融合(完全接着)のため、 接着剤のベタベタが一切残りません。テープを取れば元の状態です。 シリコン・シリカ配合のため、-50℃.260℃で 安心して気密・絶縁・非伝導・防水のシール材、 又、柔軟グリップ材、耐熱緩衝剤としてご使用 いただけます。 用途は、ホース・パイプの補修材として、 配管・ホース・排気管。防錆・防水シール材 として、庖丁の柄元、水道ホース・管。 柔軟グリップ・緩衝剤として、料理道具の 耐熱ハンドル・スポーツ用品のグリップ等で ご使用いただけます。
材質シリコンゴム質量(g)27引張強度700psimin伸び(%)300耐電圧(V)400~800
LLFAテープ GTG ENGINEERINGLLFAテープGTG ENGINEERING(10件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(3枚)ほか
当日出荷
接着成分を使用せずにテープ同志が高いに融着し一体化するシリコーンゴム製のテープです。その高い融着力は温度・湿度などの影響をほとんど受けず、水中でも融着し経年変化もきわめて少ないのが特徴です。
用途水漏れ、エア漏れ、油漏れなどの漏れ修理や高圧電線などの絶縁処理など工業用補修品として硬度55~65基材シリコーンゴム主な用途補修用
自己融着テープ tesa(テサ/テサテープ)自己融着テープtesa(テサ/テサテープ)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷
耐熱性、耐水性、耐油性、絶縁性に優れています。 剥がした後ものり残りがありません。 粘着剤なしで、しっかり自己融着(固着)します。 水分、油分、汚れなどがあっても、そのまま使用できます。 柔軟な素材であらゆる被着体に適応します。
用途水漏れ、エア漏れ、油漏れの緊急補修に、水回り(配管)の防水、金属製パイプの保護に、ケーブルの絶縁や結束、保護に材質融着防止フィルム:ポリエステル引張強度(N/mm)55絶縁破壊強度(kV/mm)12
シリコントミーテープ(自己融着タイプ) アズワンシリコントミーテープ(自己融着タイプ)アズワン(5件のレビュー)
2,120税込2,332
1巻
当日出荷
耐水・耐油性・耐薬品性に優れ、水中での使用も可能です。 焼却時に有害物質が発生しません。 自己融着タイプのテープで、ベタつきがなくはがすことができます。
材質保護テープ/ ポリエステル融着防止フィルム引張強力(N/mm2)4.8絶縁破壊電圧(kV/mm)38(JIS K6911)特性耐水、耐油性、耐薬品性
漏れ止めテープ シーリングラップ LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)漏れ止めテープ シーリングラップLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(5件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
テープ同士のみが接着し、濡れている箇所や破損している箇所を簡単に短時間で補修できます。 絶縁・耐水・耐熱・耐候性に優れており、屋内外で使用できます。 粘着材は使用していないため、使用後のベタ付きがなく、はがす時もキレイにはがせます。
用途ホース・パイプの水・空気漏れ補修、電気配線などの絶縁や結束、ペンチ等のすべり止めに。トラスコ品番375-5827材質シリコーンゴム伸び(%)300耐熱温度(℃)-54~260特性絶縁絶縁耐力400VPM
シリコン・ゴムテープ 超ぴた W.A.Sシリコン・ゴムテープ 超ぴたW.A.S(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻
当日出荷
-50~260℃超耐熱性。 水パイプ、排気パイプ、ケーブル結束。 防水・防サビ 自己融着テープは水廻りの配管などの水漏れ箇所、絶縁箇所など幅広くご利用いただけます。また、テープ同士が融着するため、はがした後のベトベトした粘着質が残りません。
伸度(%)300耐熱温度(℃)-50~260引張強度(N/cm2)49.2特性耐熱性、防水、防サビ、絶縁絶縁耐力400V
ラバーマスチックテープ 2228 3M(スリーエム)ラバーマスチックテープ 22283M(スリーエム)
3,698税込4,068
1巻
当日出荷
鉛フリータイプです。 肉厚があり、凹凸のあるコネクタ部分の絶縁防水に適しています。
用途ケーブルシース切り口、コルゲート部、端末部のシール、パイプ、フランジ部分の防食およびシールトラスコ品番835-7751質量(g)200伸び(%)1000連続使用温度(℃)90引張強度(N/10mm)17絶縁破壊強度(kV/mm)20
シーリングラップ LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)シーリングラップLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
759税込835
1個
当日出荷
自己融着タイプのシリコーンラバーラップです。漏れ、破損箇所の表面に伸ばして包むように巻きつけて使用します。ラップが自己融着し、漏れている箇所や破損している箇所を簡単に一時的に補修できます。圧力がかかっている状態での応急補修が可能です。
用途ホースの修理。パイプや配管継手の漏れ。質量(g)24絶縁破壊電圧(kV/mm)15.7
自己融着テープ ポリママルチテープ 信越ポリマー自己融着テープ ポリママルチテープ信越ポリマー
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質がシリコン素材なので、汎用品と比較し耐候性、絶縁性に優れ、さまざまな用途で耐久性が必要な箇所に使用できます。 巻き付けるだけで簡単に漏水補修、サビ止め、絶縁被覆、結束、滑り止め、紫外線保護が簡単にできます。 水道用資機材の漏出性能基準に適合しています。
用途水漏れ防止、サビ止め、絶縁被服、結束、滑り止め、紫外線保護にトラスコ品番206-5402質量(g)21規格食品、添加物などの規格基準(厚生省告示第370号)適合品引張強度(N/25mm)100以上アズワン品番64-8642-82特性耐候性、絶縁性、耐久性絶縁破壊強度(kV/mm)25
25mmx30m セラミック断熱テープ(RCF規制対象外) エスコ25mmx30m セラミック断熱テープ(RCF規制対象外)エスコ
7,480税込8,228
1巻
翌日出荷
バンガード ビージーバンデージ 中川ケミカルバンガード ビージーバンデージ中川ケミカル(1件のレビュー)
519税込571
1巻
当日出荷
耐水・耐油性が抜群です。接着剤を使用していないため、水中での使用も可能です。 耐薬品性に優れています。 アメリカ軍企画MIL SPEC取得済みの抜群の信頼性です。 鉄道車輌用材料燃焼試験にて「難燃性」を取得しています。 柔軟性・伸縮性・弾力性に優れた性能を活かし、あらゆる形状にジャストフィットします。
用途電機工具などの絶縁テープとして、ホースや配管などの水漏れ・エア漏れの応急処置、ハンドルグリップや電線などの結束質量(g)19引張強度4.8N/平方メートル絶縁破壊強度(kV/mm)38
絶縁&シーリングラップ LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)絶縁&シーリングラップLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
自己融着タイプのシリコーンラバーラップです。 圧力がかかっている状態での応急補修が可能です。
用途ホースや電気コードの修理、パイプや配管継手の漏れ、工具の持ち手に巻いてすべり止めに引張強度(N/10mm)4.8絶縁破壊強度(kV/mm)15.7
絶縁&シーリングラップ (3m) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)絶縁&シーリングラップ (3m)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
自己融着タイプのシリコーンラバーラップです。 漏れ、破損箇所の表面に伸ばして包むように巻きつけて使用します。 ラップが自己融着し、漏れている箇所や破損している箇所を簡単に一時的に補修できます。 圧力がかかっている状態での補修が可能です。
用途ホースの修理。 パイプや配管継手の漏れ。 電気配線の補修。 滑り止めに。トラスコ品番356-5866質量(g)51引張強度(N/mm)4.8絶縁破壊電圧(kV/mm)15.7
25.4x300mm 自己融着絶縁テーフ(シリコーンゴム/3本) エスコ25.4x300mm 自己融着絶縁テーフ(シリコーンゴム/3本)エスコ
2,380税込2,618
1個
翌日出荷
EA934REのパテと融着し一緒にご利用頂けます。 絶縁、漏洩修理、防食、結束が可能。 内圧10kgf/cm2程度であれば恒久修理可能。 20年以上鉄管・鉄製品を腐食させない、水を通さない、優れた紫外線耐性。
エスコ品番EA944RE-25B材質シリコーンゴム特性水中使用可能、【絶縁処理】69000Vまで可能
タイトテープ110 自己融着性耐熱テープ ヘルメチックタイトテープ110 自己融着性耐熱テープヘルメチック
47,980税込52,778
1箱(20巻)
6日以内出荷
自己融着性のシリコンラバーをテープ状に特殊形成したもので非常に広い温度範囲(-45~250℃)で使用できる耐熱性、耐久性に優れた製品です。接着剤なしでテープ自体の密着力、伸縮力によりテープ同士が融着しますので通常のテープの粘着剤によるべたつき等がありません。優れた性能により、様々な用途で使用できます。
用途パイプの漏水の補修、電線・ホース等の結束、耐熱性の絶縁保護用テープ。 支柱・パイプの防食、表面保護用。
マイティテープ Denka(デンカ)マイティテープDenka(デンカ)(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1ケース(160巻)
3日以内出荷から4日以内出荷

ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります

ビニールテープ防食・配管用途