絞り込み
テープ幅(mm)
- 300
- 12(1)
- 19(6)
- 25(20)
- 25.4(5)
- 38(5)
- 48(3)
- 50(21)
- 50.8(1)
- 75(5)
- 100(9)
- 102(1)
- 120(1)
- 150(5)
- 175(1)
- 190(1)
- 200(6)
- 250(1)
色
ブラウン(3)
テープ長さ(m)
- 10(4)
テープ厚さ(mm)
- 1.1(4)
基材
- ポリエステル(1)
- 布系(3)
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(4)
日東電工(旧:Permacel)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
防食・配管用途とは、パイプラインなどの腐食を防ぐために配管の保護に使用されているビニールテープです。防食・保護用のビニールテープは、電気特性と耐薬品性の高い塩化ビニールの基材に粘着剤が塗布されていて、優れた耐久性・防食性効果を発揮します。不織布が基材の耐熱用の防食テープは、高温配管、機器などの防錆、防食用に最適です。難燃性の防食テープは、コンビナートなどの防錆、防食用に使用されます。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
19(6)
25(20)
25.4(5)
38(5)
50(21)
75(5)
100(9)
150(5)
200(6)
300

屋外防食テープニトハルマックXG
日東電工(旧:Permacel)¥229,800税込¥252,7801箱(4巻)当日出荷から15日以内出荷耐久性が高く高温時の油だれもありません。 施工性がよく、補修用途にも適しています。 密着性と柔軟性にすぐれ「貼る重防食塗料」を可能にしました。用途屋外鋼構造物の防食用
ペトロラタム系防食テープ NO.59H(2種)
日東電工(旧:Permacel)¥99,980税込¥109,9781箱(6巻)24日以内出荷配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度65℃です。用途配管・機器・タンク類の防錆・防食用。仕様切断にはカッターが必要材質基材:不織布、粘着剤:ペトロラタム系厚さ(mm)1.1色茶褐色長さ(m)10粘着力(N/10mm)5.2引張強度(N/10mm)31.2RoHS指令(10物質対応)対応
ペトロラタム系防食テープ NO.59HT(高温用)
日東電工(旧:Permacel)¥159,800税込¥175,7801箱(6巻)30日以内出荷配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度90℃です。用途高温配管、機器、タンク類の防錆・防食用。仕様切断にはカッターが必要材質基材:不織布、粘着剤:ペトロラタム系厚さ(mm)1.1色茶褐色長さ(m)10粘着力(N/10mm)5.2引張強度(N/10mm)31.2RoHS指令(10物質対応)対応
ペトロラタム系防食テープ NO.59HN(難燃性)
日東電工(旧:Permacel)¥149,800税込¥164,7801箱(6巻)24日以内出荷から30日以内出荷配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度65℃です。用途コンビナートなど特別防災地域の防錆・防食用。仕様切断にはカッターが必要材質基材:不織布、粘着剤:ペトロラタム系厚さ(mm)1.1色茶褐色長さ(m)10粘着力(N/10mm)5.2引張強度(N/10mm)31.2RoHS指令(10物質対応)対応
『ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります
- ビニールテープ一般用途
- ビニールテープ防食・配管用途
- ビニールテープ電装・ハーネス
- 自己融着テープ