絞り込み
テープ幅(mm)
- 48
- 12(1)
- 19(6)
- 25(19)
- 25.4(5)
- 38(4)
- 50(18)
- 50.8(1)
- 75(5)
- 100(8)
- 102(1)
- 120(1)
- 150(5)
- 175(1)
- 190(1)
- 200(6)
- 250(1)
- 300(4)
色
グリーン(1)
グレー(1)
ブルー(1)
テープ長さ(m)
- 10(2)
- 22.8(1)
- 25(1)
- 50(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.16(1)
- 0.225(1)
- 0.31(1)
基材
- ポリエステル(1)
- 紙系(1)
ブランド
- オカモト(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- TRUSCO(1)
オカモト・3M(スリーエム)・TRUSCO
防食・配管用途とは、パイプラインなどの腐食を防ぐために配管の保護に使用されているビニールテープです。防食・保護用のビニールテープは、電気特性と耐薬品性の高い塩化ビニールの基材に粘着剤が塗布されていて、優れた耐久性・防食性効果を発揮します。不織布が基材の耐熱用の防食テープは、高温配管、機器などの防錆、防食用に最適です。難燃性の防食テープは、コンビナートなどの防錆、防食用に使用されます。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
19(6)
25(19)
25.4(5)
38(4)
50(18)
75(5)
100(8)
150(5)
200(6)
300(4)

ダクトテープ 8979 48mmX22.9m 青
3M(スリーエム)¥3,798税込¥4,1781巻当日出荷基材がカールしにくい上に、柔軟性に富んでいる為、凹凸面にもしっかり貼れます。 ポリエチレンコーティングの基材のため、防水性能に優れています。 手で簡単にカットすることができます。 屋外半年養生でも糊残りせず、耐候性に優れます。用途建設、船舶、配管分野でのダクトテープ用途に。 絶縁体のテーピング及びスプライス用途に。 各所の補強、防湿、シーリングに。 応急メンテナンス、結束、包装に。仕様テープカット条件:手で切れるトラスコ品番250-1795材質基材:クロス(ポリエチレンコーティング)、粘着剤:ゴム系幅(mm)48厚さ(mm)0.31色ブルー長さ(m)22.8伸び(%)21粘着力(N/10mm)6.1引張強度(N/10mm)64.3
いろいろ使えるOKテープ 48×10 オリーブ
オカモト¥649税込¥7141巻当日出荷耐水性に優れたポリエステル製の基材を使用しています。 手切れ性が良く、作業性に優れています。 油性インクで文字が書け、重ね貼りもできます。 特殊配合の粘着剤により、粘着剤が強く、糊残りも抑えられます。用途荷造り・結束・仮固定・シート固定に、収納ケース名札付、シート類及び他製品の破損や破れ補修、旅行・アウトドア・ヒビ割れ補修・水モレ補修・破損固定仕様粘着力4.56N/10mmトラスコ品番818-6580質量(g)175引張強度46N/10mm
『ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります
- ビニールテープ一般用途
- ビニールテープ防食・配管用途
- ビニールテープ電装・ハーネス
- 自己融着テープ