絞り込み
テープ幅(mm)
- 38(1)
色
ブラック(1)
特長
- 耐久(1)
- 耐湿(1)
- 耐薬品(1)
用途
電気・電子用(1)
テープ長さ(m)
- 6(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.635
- 0.1(1)
- 0.15(1)
- 0.16(1)
- 0.17(1)
- 0.18(1)
- 0.225(1)
- 0.25(1)
- 0.3(1)
- 0.31(1)
- 0.4(7)
- 0.5(12)
- 0.75(1)
- 0.76(2)
- 1(7)
- 1.1(12)
- 1.14(1)
- 1.65(1)
- 2(4)
- 25(1)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
基材
- 塩ビ(1)
塩ビ
ブランド
- コーニング(1)
コーニング
防食・配管用途とは、パイプラインなどの腐食を防ぐために配管の保護に使用されているビニールテープです。防食・保護用のビニールテープは、電気特性と耐薬品性の高い塩化ビニールの基材に粘着剤が塗布されていて、優れた耐久性・防食性効果を発揮します。不織布が基材の耐熱用の防食テープは、高温配管、機器などの防錆、防食用に最適です。難燃性の防食テープは、コンビナートなどの防錆、防食用に使用されます。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
38(1)

スコッチ(R) ビニルマスチックVMテープ
コーニング¥5,998税込¥6,5981巻当日出荷防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性に優れています。 パテとPVCテープが一緒になったテープです。用途低圧接続の絶縁、防湿、通信ケーブルシールの修復、ケーブル端部のシールなどに。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番406-3244色ブラック質量(g)250使用温度範囲(℃)-20~80テープ幅(mm)38基材塩化ビニールテープ長さ(m)6テープ厚さ(mm)0.635粘着剤ゴム系主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)88.3粘着力(N/25mm)11.8(対スチール)特性防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性
『ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります
- ビニールテープ一般用途
- ビニールテープ防食・配管用途
- ビニールテープ電装・ハーネス
- 自己融着テープ