絞り込み
テープ幅(mm)
  • 38(1)
  • 色ブラック(1)
用途
  • 用途電気・電子用(1)
特長
  • 耐久(1)
  • 耐湿(1)
  • 耐薬品(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.635
  • 0.1(1)
  • 0.15(3)
  • 0.16(1)
  • 0.17(2)
  • 0.225(1)
  • 0.25(1)
  • 0.3(1)
  • 0.31(1)
  • 0.4(5)
  • 0.5(14)
  • 0.75(1)
  • 0.76(2)
  • 1(6)
  • 1.1(7)
  • 1.14(1)
  • 1.65(1)
  • 3.2(1)
  • 25(1)
基材
  • 塩ビ(1)
塩ビ
テープ長さ(m)
  • 6(1)
6
ブランド
  • コーニング(1)
コーニング
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防食・配管用途とは、パイプラインなどの腐食を防ぐために配管の保護に使用されているビニールテープです。防食・保護用のビニールテープは、電気特性と耐薬品性の高い塩化ビニールの基材に粘着剤が塗布されていて、優れた耐久性・防食性効果を発揮します。不織布が基材の耐熱用の防食テープは、高温配管、機器などの防錆、防食用に最適です。難燃性の防食テープは、コンビナートなどの防錆、防食用に使用されます。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
38(1)
スコッチ(R) ビニルマスチックVMテープ コーニングスコッチ(R) ビニルマスチックVMテープコーニング
5,998税込6,598
1巻
当日出荷
防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性に優れています。 パテとPVCテープが一緒になったテープです。
用途低圧接続の絶縁、防湿、通信ケーブルシールの修復、ケーブル端部のシールなどに。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番406-3244ブラック質量(g)250使用温度範囲(℃)-20~80テープ幅(mm)38基材塩化ビニールテープ長さ(m)6テープ厚さ(mm)0.635粘着剤ゴム系主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)88.3粘着力(N/25mm)11.8(対スチール)特性防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性

ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります

ビニールテープ防食・配管用途