絞り込み
テープ幅(mm)
- 25(4)
- 25.4(3)
- 38(2)
- 50.8(1)
色
クリア(1)
グレー(1)
ブラック(1)
レッド(2)
特長
- 柔軟(1)
- 絶縁(4)
- 耐久(1)
- 耐候(1)
- 耐水(1)
- 耐熱(1)
- 耐食(1)
- 防水(1)
用途
保護用(1)
滑り止め用(1)
結束用(1)
補修用(4)
電気・電子用(2)
テープ長さ(m)
- 0.3(1)
- 0.4(1)
- 2(1)
- 5(1)
- 6(2)
- 10.9(2)
- 10.91(1)
- 11(1)
テープ厚さ(mm)
- 1
- 0.1(1)
- 0.15(1)
- 0.16(1)
- 0.17(1)
- 0.18(1)
- 0.225(1)
- 0.25(1)
- 0.3(1)
- 0.31(1)
- 0.4(7)
- 0.5(12)
- 0.635(1)
- 0.75(1)
- 0.76(2)
- 1.1(12)
- 1.14(1)
- 1.65(1)
- 2(4)
- 25(1)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
基材
- ゴム系(6)
ゴム系
ブランド
- GTG ENGINEERING(3)
- エスコ(2)
- Rectorseal(1)
- 信越ポリマー(1)
GTG ENGINEERING・エスコ・Rectorseal・信越ポリマー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
防食・配管用途とは、パイプラインなどの腐食を防ぐために配管の保護に使用されているビニールテープです。防食・保護用のビニールテープは、電気特性と耐薬品性の高い塩化ビニールの基材に粘着剤が塗布されていて、優れた耐久性・防食性効果を発揮します。不織布が基材の耐熱用の防食テープは、高温配管、機器などの防錆、防食用に最適です。難燃性の防食テープは、コンビナートなどの防錆、防食用に使用されます。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
25(4)
25.4(3)
38(2)
50.8(1)

アーロンテープ・グレー
Rectorseal(9件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷巻きつけるとテープ同士が自己融着し、漏水・にじみの補修ができます。 金属・セラミック・ガラス・PVC(塩化ビニル樹脂)等、様々な素材に使用できます。 食品衛生法第370号、第201号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)色グレー伸び(%)600耐熱温度(℃)-50~200主な用途補修引張強度(MPa)8特性耐熱、絶縁、柔軟
LLFAテープ
GTG ENGINEERING(10件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷接着成分を使用せずにテープ同志が高いに融着し一体化するシリコーンゴム製のテープです。その高い融着力は温度・湿度などの影響をほとんど受けず、水中でも融着し経年変化もきわめて少ないのが特徴です。用途水漏れ、エア漏れ、油漏れなどの漏れ修理や高圧電線などの絶縁処理など工業用補修品として硬度55~65基材シリコーンゴム主な用途補修用
LLFA自己融着テープ 赤 2インチ
GTG ENGINEERING¥33,980税込¥37,3781巻当日出荷接着成分を使用せずにテープ同士が互いに融着し一体化するシリコーンゴム製のテープです。 その高い融着力は温度・湿度などの影響をほとんど受けず、水中でも融着し経年変化も極めて少ないのが特徴です。 その特性と西濃から、工業用補修品として様々な企業様にご採用いただいております。用途水漏れ、エア漏れ、油漏れなどの漏れ修理や高圧電線などの絶縁処理など工業用補修品としてRoHS指令(10物質対応)対応
自己融着テープ ポリママルチテープ
信越ポリマー¥1,498税込¥1,6481個当日出荷材質がシリコン素材なので、汎用品と比較し耐候性、絶縁性に優れ、さまざまな用途で耐久性が必要な箇所に使用できます。 巻き付けるだけで簡単に漏水補修、サビ止め、絶縁被覆、結束、滑り止め、紫外線保護が簡単にできます。 水道用資機材の漏出性能基準に適合しています。用途水漏れ防止、サビ止め、絶縁被服、結束、滑り止め、紫外線保護にトラスコ品番206-5402質量(g)21規格食品、添加物などの規格基準(厚生省告示第370号)適合品引張強度(N/25mm)100以上アズワン品番64-8642-82特性耐候性、絶縁性、耐久性絶縁破壊強度(kV/mm)25
25.4x300mm 自己融着絶縁テーフ(シリコーンゴム/3本)
エスコ¥2,380税込¥2,6181個翌日出荷EA934REのパテと融着し一緒にご利用頂けます。 絶縁、漏洩修理、防食、結束が可能。 内圧10kgf/cm2程度であれば恒久修理可能。 20年以上鉄管・鉄製品を腐食させない、水を通さない、優れた紫外線耐性。エスコ品番EA944RE-25B材質シリコーンゴム特性水中使用可能、【絶縁処理】69000Vまで可能
LLFAテープ
GTG ENGINEERING¥24,980税込¥27,4781個当日出荷濡れたままでも自己融着可能なテープです。用途水漏れの補修テープとしてトラスコ品番580-1632材質シリコンゴム幅(mm)25.4厚さ(mm)1色黒長さ(m)10.9使用温度範囲(℃)-90~260絶縁電圧(kV)69(最大)
『ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります
- ビニールテープ一般用途
- ビニールテープ防食・配管用途
- ビニールテープ電装・ハーネス
- 自己融着テープ