絞り込み
テープ幅(mm)
  • 25(4)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色レッド(1)
特長
  • 絶縁(2)
用途
  • 用途電気・電子用(1)
テープ長さ(m)
  • 1(2)
  • 3(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.5(4)
0.5
基材
  • ゴム系(4)
ゴム系
ブランド
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
  • モノタロウ(1)
  • 日東電工(旧:Permacel)(14)
  • エスコ(6)
  • 3M(スリーエム)(5)
  • Denka(デンカ)(3)
  • GTG ENGINEERING(3)
  • 日本緑十字社(2)
  • 古藤工業(Monf)(2)
  • コーニング(2)
  • マスプロ電工(2)
  • イシグロ(2)
  • 中川ケミカル(2)
  • ワザアリツールズ(2)
  • アズワン(1)
  • オーム電機(1)
  • オカモト(1)
  • 積水化学工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • ニトムズ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
25(4)
  • 漏れ止めテープ シーリングラップ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    漏れ止めテープ シーリングラップ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    テープ同士のみが接着し、濡れている箇所や破損している箇所を簡単に短時間で補修できます。 絶縁・耐水・耐熱・耐候性に優れており、屋内外で使用できます。 粘着材は使用していないため、使用後のベタ付きがなく、はがす時もキレイにはがせます。
    用途ホース・パイプの水・空気漏れ補修、電気配線などの絶縁や結束、ペンチ等のすべり止めに。トラスコ品番375-5827材質シリコーンゴム伸び(%)300耐熱温度(℃)-54~260特性絶縁絶縁耐力400VPM
  • シーリングラップ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    シーリングラップ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    879税込967
    1個
    当日出荷
    自己融着タイプのシリコーンラバーラップです。漏れ、破損箇所の表面に伸ばして包むように巻きつけて使用します。ラップが自己融着し、漏れている箇所や破損している箇所を簡単に一時的に補修できます。圧力がかかっている状態での応急補修が可能です。
    用途ホースの修理。パイプや配管継手の漏れ。質量(g)24絶縁破壊電圧(kV/mm)15.7
  • 絶縁&シーリングラップ (3m) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    絶縁&シーリングラップ (3m)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷
    自己融着タイプのシリコーンラバーラップです。 漏れ、破損箇所の表面に伸ばして包むように巻きつけて使用します。 ラップが自己融着し、漏れている箇所や破損している箇所を簡単に一時的に補修できます。 圧力がかかっている状態での補修が可能です。
    用途ホースの修理。 パイプや配管継手の漏れ。 電気配線の補修。 滑り止めに。トラスコ品番356-5866質量(g)51引張強度(N/mm)4.8絶縁破壊電圧(kV/mm)15.7
  • 絶縁&シーリングラップ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    絶縁&シーリングラップ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    自己融着タイプのシリコーンラバーラップです。 圧力がかかっている状態での応急補修が可能です。
    用途ホースや電気コードの修理、パイプや配管継手の漏れ、工具の持ち手に巻いてすべり止めに引張強度(N/10mm)4.8絶縁破壊強度(kV/mm)15.7

ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります

ビニールテープ防食・配管用途