絞り込み
テープ幅(mm)
- 25(1)
- 25.4(2)
- 50.8(1)
色
ブラック(1)
レッド(2)
特長
- 絶縁(1)
- 耐水(1)
- 耐食(1)
用途
補修用(2)
電気・電子用(1)
テープ長さ(m)
- 10.9(2)
- 10.91(1)
テープ厚さ(mm)
- 1(3)
1
基材
- ゴム系(2)
ゴム系
ブランド
- GTG ENGINEERING
- モノタロウ(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(14)
- エスコ(13)
- 3M(スリーエム)(5)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4)
- Denka(デンカ)(3)
- 日本緑十字社(2)
- 古藤工業(Monf)(2)
- コーニング(2)
- マスプロ電工(2)
- イシグロ(2)
- 中川ケミカル(2)
- Strong Hold(2)
- ワザアリツールズ(2)
- アズワン(1)
- オーム電機(1)
- オカモト(1)
- セキスイ(1)
- 積水化学工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「テープ幅(mm)」から絞り込む
25(1)
25.4(2)
50.8(1)

LLFAテープ
GTG ENGINEERING(10件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷接着成分を使用せずにテープ同志が高いに融着し一体化するシリコーンゴム製のテープです。その高い融着力は温度・湿度などの影響をほとんど受けず、水中でも融着し経年変化もきわめて少ないのが特徴です。用途水漏れ、エア漏れ、油漏れなどの漏れ修理や高圧電線などの絶縁処理など工業用補修品として硬度55~65基材シリコーンゴム主な用途補修用
LLFA自己融着テープ 赤 2インチ
GTG ENGINEERING¥33,980税込¥37,3781巻当日出荷接着成分を使用せずにテープ同士が互いに融着し一体化するシリコーンゴム製のテープです。 その高い融着力は温度・湿度などの影響をほとんど受けず、水中でも融着し経年変化も極めて少ないのが特徴です。 その特性と西濃から、工業用補修品として様々な企業様にご採用いただいております。用途水漏れ、エア漏れ、油漏れなどの漏れ修理や高圧電線などの絶縁処理など工業用補修品としてRoHS指令(10物質対応)対応
LLFAテープ
GTG ENGINEERING¥24,980税込¥27,4781個当日出荷濡れたままでも自己融着可能なテープです。用途水漏れの補修テープとしてトラスコ品番580-1632材質シリコンゴム幅(mm)25.4厚さ(mm)1色黒長さ(m)10.9使用温度範囲(℃)-90~260絶縁電圧(kV)69(最大)
『ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります
- ビニールテープ一般用途
- ビニールテープ防食・配管用途
- ビニールテープ電装・ハーネス
- 自己融着テープ