絞り込み
テープ厚さ(mm)
粘着剤
その他・アクリル系・ゴム系・シリコーン系
テープ長さ(m)
0.245・0.5・1・1.5・2・3・5・9・10・15・20・25・32・50・55・90
用途
保護用・補修用・隙間用
ブランド
モノタロウ・3M(スリーエム)・MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)・TRUSCO・まつうら工業・エスコ・ダイヤテックス・トライメイト・ニトムズ・マクセル・共同技研化学・太陽金網・寺岡製作所・日東エルマテリアル・日東電工(旧:Permacel)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
金属テープとは、配管、ダクトなどに使用される強力な粘着力のある補修テープや防水や結束に使われるテープなどのことです。基材にはアルミガラスクロスやアルミ箔 、アルミなどが使われています。水廻りの隙間シールや金属屋根、外壁の防水修理などの用途で使われる一般的なアルミテープの需要が高いです。低温・高温時に使用できる高接着性のアルミテープは、防水気密用や外断熱・内断熱工法で屋根部や開口部などに使用。耐熱・耐火・防炎用のテープは、空調設備・保冷保温配管などに最適です。
53件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ幅(mm)」から絞り込む
  • アルミテープ 光沢なし モノタロウ

    アルミテープ 光沢なし

    モノタロウ(129件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1巻
    当日出荷
    屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。
    用途ダクトや配管の保護に。仕様光沢なし・離型紙付き基材アルミ粘着剤アクリル系引張強度(N/25mm)75粘着力(N/25mm)18
  • アルミテープ ストロング モノタロウ

    アルミテープ ストロング

    モノタロウ(169件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1巻
    当日出荷
    高接着性で、低温・高温時使用において優れています。手切れ性に優れています。 剥離紙がついていないので作業性が高い商品です。
    用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。厚さ(mm)0.2長さ(m)20粘着力(N/10mm)12.5
  • アルミガラスクロステープ モノタロウ

    アルミガラスクロステープ

    モノタロウ(226件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1巻
    当日出荷
    低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。 可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。 アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。 テープ表面には光沢もあります。
    用途配管、ダクトなど基材厚さ(mm)0.18耐熱温度(℃)-30~130主な用途配管用粘着力(g/25mm)3000粘着力(N/25mm)29.4特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性粘着タイプ強力
  • アルミテープ 光沢あり モノタロウ

    アルミテープ 光沢あり

    モノタロウ(60件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1巻
    当日出荷
    仕様光沢あり基材アルミ粘着剤アクリル系引張強度(N/25mm)75粘着力(N/25mm)18
  • アルミテープ 厚手 光沢あり モノタロウ

    アルミテープ 厚手 光沢あり

    モノタロウ(31件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1巻
    当日出荷
    頑丈な厚手タイプです。
    用途外壁のすき間シール等にご利用頂けます。仕様光沢あり引張強度(N/25mm)100粘着力(N/25mm)18
  • 厚手アルミテープ ニトムズ

    厚手アルミテープ

    ニトムズ(30件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1巻ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    強度が2倍。 頑丈な厚手タイプ。 すぐれた耐水・耐候性。 屋外での使用に最適。
    用途屋外のトタン屋根、波板などの防水、補修に。 外壁のすき間シールに。基材厚さ(mm)0.08引張強度(N/25mm)122引張強度(N/10mm)49粘着力(N/25mm)24.7
  • スコッチ 耐熱アルミテープ ALT 3M(スリーエム)

    スコッチ 耐熱アルミテープ ALT

    3M(スリーエム)(19件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻
    当日出荷
    厚いアルミ箔に熱に強い粘着剤を塗布した耐熱テープです。
    用途石油ストーブ、風呂の煙突、温風ダクトなど高温になる部分の補修、補強に最適です。基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/10mm)4.70粘着力(N/25mm)11.75特性耐熱、屋外・屋内用
  • アルミテープ ニトムズ

    アルミテープ

    ニトムズ(22件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1巻ほか
    当日出荷
    屋外での使用にも最適。
    用途流し台などの水廻りのすき間シールに。 金属屋根、外壁などの防水修理に。 空調ダクトの補修に。基材厚さ(mm)0.05引張強度(N/25mm)36.7粘着力(N/20mm)18.7粘着力(N/25mm)23.3引張強度(N/20mm)29.4剥離紙あり特性耐水、耐候性
  • 厚手ステンレステープ(P-12) ニトムズ

    厚手ステンレステープ(P-12)

    ニトムズ(25件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻ほか
    当日出荷
    強い!きれい!サビにくい!
    用途厨房や調理台など水廻りの補強、補修に。 屋外の防水、補修に。基材厚さ(mm)0.04耐熱温度(℃)80粘着力(N/10mm)14.0引張強度(N/25mm)392.5引張強度(N/10mm)157.0粘着力(N/25mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水アルミテープブチル ニトムズ

    防水アルミテープブチル

    ニトムズ(27件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1巻ほか
    当日出荷
    耐候性・耐水性・保持力にすぐれています。 アルミの表面にポリエチレンフィルムをラミネート加工しており、アルミの劣化、変色をおさえ耐候性が数段アップしています。
    用途屋根材・トタン板などの防水補修に粘着力(N/10mm)10.8引張強度(N/25mm)80.0引張強度(N/10mm)32粘着力(N/25mm)27.0セパレータあり剥離紙あり特性耐候性、耐水性、防水
  • アルミテープ ブラック モノタロウ

    アルミテープ ブラック

    モノタロウ(50件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1巻
    当日出荷
    用途通常のアルミテープでは使用出来ない黒い部分の補修・キズかくし等に。仕様光沢なし基材厚さ(mm)0.05引張強度(N/25mm)100粘着力(N/25mm)18(対鉄)
  • スリオン アルミガラスクロステープ 9810 マクセル

    スリオン アルミガラスクロステープ 9810

    マクセル(13件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1巻ほか
    当日出荷から35日以内出荷
    低温から高温まで広範囲にご使用いただけます。 防火シート・空調ダクトのジョイント用等に最適です。 建設仕様適合品。
    用途ダクトシール用、保温材目地用粘着力(N/10mm)4.7
  • 耐熱アルミグラスクロステープ トライメイト

    耐熱アルミグラスクロステープ

    トライメイト(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適なアルミグラステープです。
    材質アルミ・グラスファイバークロス幅(cm)3耐熱温度(℃)220
  • アルミテープ(ツヤなし) 日東エルマテリアル

    アルミテープ(ツヤなし)

    日東エルマテリアル(5件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。 強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
    用途ダクトや配管の被覆、保護に。 保温材などの目地用に。 配線や部品などの固定用に。 アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。
  • アルミガラスクロステープ ニトムズ

    アルミガラスクロステープ

    ニトムズ(9件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1巻ほか
    当日出荷
    凹凸面や曲面にぴったりフィット。 高い強度があり貼りやすいアルミガラスクロステープです
    用途空調ダクトのシールに。 保温筒、グラスウールの固定、シールに。基材厚さ(mm)0.02耐熱温度(℃)80引張強度(N/25mm)660粘着力(N/25mm)10.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超耐熱アルミ箔粘着テープ マクセル

    超耐熱アルミ箔粘着テープ

    マクセル(10件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1巻ほか
    当日出荷から65日以内出荷
    特殊フィルムセパレーターを用いていますので、簡単にはがせ、作業性に優れています。
    用途高温になる配管、ダクト用目地シール。 排気筒、自動車マフラーの補修。
  • アルミ箔テープ 425 3M(スリーエム)

    アルミ箔テープ 425

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。 耐光性を必要とするテープとして開発したものです。 熱・光幅が優れています。 透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。 基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。 アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。 米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。 -50~150℃での連続使用に耐えます。 その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
    用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用特性熱伝導性、耐薬品性、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、導電、遮光性
  • アルミ粘着テープ マクセル

    アルミ粘着テープ

    マクセル(7件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    耐熱性を備えた厚み0.05mmのアルミ箔基材(ツヤなし)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。 国土交通省仕様適合品です。 切断にはカッターが必要。
    用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。
  • アルミテープブラックつやなし ニトムズ

    アルミテープブラックつやなし

    ニトムズ(14件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1巻ほか
    当日出荷
    すぐれた耐水・耐候性で、曲面にもぴったりフィット!
    用途波板の防水、防湿補修や門扉・シャッター、スチール製品の補修、キズかくしに質量(g)165タイプつやなしタイプ基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/25mm)14.5
  • アルミクラフト粘着テープ マクセル

    アルミクラフト粘着テープ

    マクセル(3件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミクラフト粘着テープのはく離紙なしタイプです。
    用途民間工事物件向き 保温材目地シール。
  • 識別用カラーアルミテープ ニトムズ
    レッド
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    ホワイト

    識別用カラーアルミテープ

    ニトムズ(4件のレビュー)
    ¥688~税込¥757~
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    カラー着色した識別・標示目的で目立つアルミテープです。
    用途配管の流体識別、系統表示に。 エクステリア建材等の装飾・補修に。 工場や生産施設でのエリア管理に。各種マーキング標示テープとして。粘着力(N/25mm)20引張強度(N/20mm)28.8
  • 銅箔テープ ニトムズ

    銅箔テープ

    ニトムズ(20件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    銅箔の色合いで、個性的な仕上がりに
    用途緑青による屋根材、木材の化粧用に。 塀、屋根など住居の補修に。基材厚さ(mm)0.03引張強度(N/25mm)270粘着力(N/25mm)11.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイオラン(TM)テープ アルミテープ K-10-AL ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ アルミテープ K-10-AL

    ダイヤテックス(10件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1巻(25m)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    フラットヤーンクロスとアルミ箔との複合基材に、アクリル系粘着剤を塗布した、手切れ性の良いアルミテープです。 セパレーターがないので、作業性がよく、余分なゴミが発生しません。 手切れ性が良いのでカッター無しで使えます。 粘着力が強いので、広範囲に使えます。 しなやかで高強度なので、簡単に貼り直しが出来ます。 アクリル系粘着剤なので耐候性・耐薬品性に優れています。
    用途冷暖房ダクト工事用 保温・保冷パイプ被覆工事用 住宅建築用
  • ペイント防水アルミテープ ニトムズ

    ペイント防水アルミテープ

    ニトムズ(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1巻ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    屋外のサビ穴を防水補修が出来ます。水性、油性塗料もぬれて目立ちにくい仕上げに。
    用途トタン屋根やコンテナなどのサビ穴補修に材質はくり紙/紙タイプブチルタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミテープ ニトムズ

    アルミテープ

    ニトムズ(3件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1個ほか
    当日出荷
    アルミ箔0.05厚。厨房や調理台などすき間シールや水廻りの防水・補修に。
    材質はくり紙/紙基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/20mm)18.7引張強度(N/20mm)29.4特性防水
  • スーパーアルミ箔粘着テープ TRUSCO

    スーパーアルミ箔粘着テープ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1巻
    当日出荷
    強粘着タイプのアルミ箔テープです。 はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。
    用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。タイプツヤあり基材厚さ(mm)0.12粘着力(N/10mm)7.2引張強度(N/25mm)127.5引張強度(N/10mm)51粘着力(N/25mm)18粘着タイプ強粘着
  • アルミテープロングE ニトムズ

    アルミテープロングE

    ニトムズ(2件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    エマルジョン系粘着剤を使用した環境にやさしいテープです。
    用途すき間シールやトタン屋根、波板などの防水、防湿補修に基材厚さ(mm)0.05主な用途すき間シール用粘着力(N/10mm)4.7引張強度(N/25mm)87.5引張強度(N/10mm)35粘着力(N/25mm)11.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 気密防水アルミクロステープ(片面粘着) ニトムズ

    気密防水アルミクロステープ(片面粘着)

    ニトムズ(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1巻
    当日出荷
    アルミ系断熱材に最適なアルミとポリエチレンの複合タイプです。シワが入りにくく、汚染しにくいテープです。
    用途断熱材のつなぎ目の封止として。サッシ周りの防水シールに。仕様セパレータなし質量(g)190粘着力(N/10mm)12引張強度(N/10mm)60粘着力(N/25mm)30引張強度(N/50mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱アルミガラスクロステープ マクセル

    耐熱アルミガラスクロステープ

    マクセル(2件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1巻ほか
    当日出荷から65日以内出荷
    高い強度を持ち、耐熱温度250℃まで使用できます。
    用途ダクト、保温材目地シール。質量(g)260基材厚さ(mm)0.15粘着力(N/10mm)5引張強度(N/25mm)714引張強度(N/10mm)274粘着力(N/25mm)12.5特性耐熱
  • アルミガラスクロステープ(はく離紙付き) 日東エルマテリアル

    アルミガラスクロステープ(はく離紙付き)

    日東エルマテリアル(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    高接着性で、低温・高温時使用において優れています。 耐久・耐候性に優れています。 光沢があります。
    用途防水気密用、ダクト用。 外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。色シルバー質量(g)210テープ幅(mm)50テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.18粘着剤アクリル系
  • ステンレス箔粘着テープ マクセル

    ステンレス箔粘着テープ

    マクセル(7件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1巻
    当日出荷
    ステンレス箔は、強度・耐摩擦性に優れています。 低温から高温まで、広い範囲で使用できます。
    用途ステンレスの目地シール、補修用。仕様切断にはカッターが必要使用温度範囲-10~130℃基材厚さ(mm)0.04粘着力(N/10mm)13.7引張強度(N/25mm)675引張強度(N/10mm)270粘着力(N/25mm)34.2特性高強度、耐摩擦性再生材使用使用
  • KGK スーパーアルミテープ 共同技研化学

    KGK スーパーアルミテープ

    共同技研化学(2件のレビュー)
    ¥85,980税込¥94,578
    1箱(30巻)
    当日出荷
    強粘着タイプのアルミ箔テープです。 はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。 手切れ性が良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。
    用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。仕様手で切断可能質量(g)500基材厚さ(mm)0.125粘着力(N/10mm)7.2引張強度(N/25mm)127.5引張強度(N/10mm)51粘着力(N/25mm)18粘着タイプ強粘着
  • スコッチ アルミテープ NA 3M(スリーエム)

    スコッチ アルミテープ NA

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1巻
    当日出荷
    水、油、熱、サビに強く、耐久性にすぐれ、シール効果にすぐれています。 長期間接着力を失いません。 曲線、凹凸部によくなじみます。 肉厚だから大変丈夫です。
    用途屋外、屋内のすきまなどのシールに。トラスコ品番542-3554基材厚さ(mm)0.08粘着力(N/10mm)1.3粘着力(N/25mm)3.25アズワン品番8-239-01特性耐水、耐油、耐熱、耐サビ、耐久性
  • 軽量制振材 レジェトレックス 日東電工(旧:Permacel)

    軽量制振材 レジェトレックス

    日東電工(旧:Permacel)(27件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    当日出荷
    広い温度領域(0~40℃)で制振効果を発揮します。 粘着タイプのため、接着剤が不要です。 加工が容易にできます。 三次元曲面にスムーズに追従します。
    用途出窓サッシの天井部の雨だれ音対策。 構造物の防音制振。トラスコ品番362-1154質量(g)500粘着力(N/25mm)91.4(対ステンレス板)
  • 耐熱アルミテープ ニトムズ

    耐熱アルミテープ

    ニトムズ(13件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1巻ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高温個所の補強や補修に。
    用途ポット式ストーブや湯沸器のダクトシール・補強に エンジンルーム内など高温のかかる個所の補強・補修に
  • 貼る亜鉛防腐材 ZAPテープ MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)

    貼る亜鉛防腐材 ZAPテープ

    MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)(9件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1巻
    当日出荷
    高いライフサイクルコスト性により補修費用の大幅な低減や維持管理の省力化が図れます。対象物に貼るだけで、高純度亜鉛箔による信頼性の高い被覆防食効果だけでなく、導電性粘着剤による犠牲防食効果が得られ、長期的な防食が可能となります。塗装における乾燥や塗料の飛散防止対策も不要で、貼り付けた直後から使用することが可能です。金属箔ながら柔軟で、紙用のハサミで切断が可能です。また、対象物にもよく馴染み、簡単に貼り付けることができます。
    用途配管や架台接触部、鋼管地際部、乗用車車体部、異種金属接触腐食箇所の防食に。粘着力(N/10mm)9引張強度(N/25mm)257.5引張強度(N/10mm)103粘着力(N/25mm)22.5特性導電性、防食性
  • 厚手アルミテープ マクセル

    厚手アルミテープ

    マクセル(6件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1巻ほか
    当日出荷から35日以内出荷
    厚さ0.2mmのアルミ箔基材の片面に耐候性に優れた合成樹脂系の粘着剤を塗布した粘着テープです。 耐熱・耐寒・防湿性、さらに強度耐摩擦性に優れています。 防音・防振性に優れます。 切断にはカッターが必要。
    用途飛行機、エレベーター、精密機器、音響機器の防音、防振用。 無人車レール用。 サーモヒーター固定用。引張強度(N/25mm)392特性耐熱、耐寒、防湿性、高強度、耐摩擦性、防音、防振性
  • アルミ箔基材片面テープ 共同技研化学

    アルミ箔基材片面テープ

    共同技研化学(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1巻ほか
    当日出荷
    強粘着タイプのアルミ箔テープです。
    用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修。質量(g)650基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/10mm)9引張強度(N/25mm)87.5引張強度(N/10mm)35粘着力(N/25mm)22.5粘着タイプ強粘着
  • アルミ粘着テープ8160 ツヤあり マクセル

    アルミ粘着テープ8160 ツヤあり

    マクセル(1件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性を備えた厚さ0.05mmのアルミ箔基材(ツヤあり)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。 国土交通省仕様適合品です。
    用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。
  • 磁気シールドテープ(パーマロイテープ) 太陽金網

    磁気シールドテープ(パーマロイテープ)

    太陽金網(2件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    パーマロイ テープは、ニッケル合金を主とした磁性体をフォイル状にした磁気シールド製品です。 フォイル状ですから柔軟性に富み、ハサミやカッター等によりカッティング加工も自在で、巻き付け、貼り付けなどの方法でどんな装置にも最適のフォーミングが可能。装着が極めて簡便なえ、スピーディーかつ低コストに磁気シールディングを実現できることが大きな特長です。
    基材ニッケル合金粘着剤感圧接着剤特性柔軟性

『補修・シーリングテープ』には他にこんなカテゴリがあります

金属テープ