HDMI変換アダプタ (10) カテゴリ: 変換・延長アダプタブランド: j5 createすべて解除
USB3.0 to HDMI slim display adapter j5 create 当日出荷
USB 3.0ポートを通じてHDMIディスプレイを追加できます。
本アダプターを用いれば、ドライバーを読込み、アダプターをUSBポートへ挿入し、HDMIモニターケーブルをアダプターへ接続するだけでHDMIディスプレイを増設できます。
外部ディスプレイに一次ディスプレイの画面を拡張して表示する【拡張モード】、2つのディスプレイに同じ画像を表示する【ミラーモード】、外部ディスプレイを一次ディスプレイとして使用する【プライマリーモード】、画面の回転表示が可能な【ローテーションモード】を搭載しています。
機能と外観の両立を求め、コンパクト、スタイリッシュなデザインを採用しました。
色 シルバー 材質(本体) アルミニウム 質量(g) 33.5 外形寸法(mm) 23.4×67.72×14.45 ケーブル長(m) 0.1295 コネクタ形状 USB Type-Aオス - HDMIメス 保証期間 2年 アダプター型式 アクティブ ケーブル長(cm) 12.95 対応解像度 2048×1152@60Hz 給電方式 バスパワー USBタイプ USB3.0(パソコンと接続側) オス形状 USB Type-A メス形状 HDMI 変換タイプ メス - オス HDCP対応 非対応 HDR対応 非対応
USB3.0 to 4K HDMIディスプレイアダプター j5 create 当日出荷
USB 3.0ポートを通じて4K対応HDMIディスプレイを追加できます。
本アダプターを用いれば、ドライバーを読込み、アダプターをUSBポートへ挿入し、4K HDMIモニターケーブルをアダプターへ接続するだけで4K HDMIディスプレイを増設できます。
外部ディスプレイに一次ディスプレイの画面を拡張して表示する【拡張モード】、2つのディスプレイに同じ画像を表示する【ミラーモード】、外部ディスプレイを一次ディスプレイとして
使用する【プライマリーモード】、画面の回転表示が可能な【ローテーションモード】を搭載しています。機能と外観の両立を求め、コンパクト、スタイリッシュなデザインを採用しました。
セット内容 JUA354 USB 3.0 to 4K HDMIディスプレイアダプター、クイックインストールガイド、保証書 色 シルバー 材質(本体) アルミニウム 質量(g) 75.5 外形寸法(mm) 58×76×11 ケーブル長(m) 0.08 コネクタ形状 USB Type-Aオス - HDMIメス 保証期間 2年 ケーブル長(cm) 8 対応解像度 3840×2160@30Hz 給電方式 バスパワー USBタイプ USB3.0(パソコンと接続側) オス形状 USB Type-A メス形状 HDMI 変換タイプ メス - オス
USB3.0 to 4K HDMI&2K HDMIデュアルディスプレイアダプター j5 create 当日出荷
SB 3.0ポートを通じてモニター/ディスプレイを追加できます。
コンピューターの躯体を開き、高価なビデオカードを追加する手間は不要です。
USB 3.0 - デュアルHDMIマルチモニターアダプターを用いれば、ドライバーを読込み、アダプターをUSBポートへ挿入し、
HDMIモニターケーブルをアダプターへ接続するだけで全ての準備が整います。
本アダプターは3つの表示モードに対応します。
プライマリモード:各モニターにて個別にアプリケーションを開くことができ、作業性が格段に向上します。
拡張モード:複数のディスプレイを単一のデスクトップとして扱え、表計算などに最適です。
ミラーモードは画面のいずれかの内容を別のモニターへコピーします。
プレゼンテーションに最適です。
コンピューターと第二モニターまたはプロジェクターとの間でプラグアンドプレイ機能を実現し、新たなビジュアル環境をものの数秒で構築できます。
セット内容 JUA365本体、保証書 色 シルバー 材質(本体) アルミニウム 質量(g) 84.5 外形寸法(mm) 68×66×15 ケーブル長(m) 0.2 コネクタ形状 USB Type-Aオス - HDMIメス/USB Type-Aオス - HDMI(4K)メス 保証期間 2年 アダプター型式 アクティブ ケーブル長(cm) 20 対応解像度 HDMI13840×2160@30 Hz/HDMI22048×1152@60Hz(最大デュアルディスプレイが可能) 給電方式 バスパワー USBタイプ USB3.0(パソコンと接続側) オス形状 USB Type-A メス形状 HDMI(4K) 変換タイプ メス - オス コネクタ1 HDMI(4K) コネクタ2 USB Type-A HDCP対応 非対応 HDR対応 非対応
USB Type-C to HDMI+USB3.0マルチアダプター j5 create 当日出荷
パワーデリバリー対応でパソコンの充電をしながら増設した機器の使用が可能、USB Type-C 充 電用ポート×1、HDMI、USB3.0 ×1 ポートが増設でき、HDMI 最大解像度4K@30Hz。
セット内容 JCA379本体、クイックインストールガイド、保証書 色 ホワイト 材質(本体) プラスチック 質量(g) 40.8(ケーブル含む) 外形寸法(mm) 75.4×37.8×15.2 ケーブル長(m) 0.25 コネクタ形状 USB Type-Cオス - HDMIメス/USB Type-Cオス - USB Type-Aメス 保証期間 2年 ケーブル長(cm) 25 対応解像度 HDMI:4K 3840×2160@30Hz 給電方式 バスパワー/セルフパワー USBタイプ USB3.1Gen1(パソコンと接続側) オス形状 USB Type-C メス形状 HDMI/USB Type-A/USB Type-C(充電ポート) 変換タイプ メス - オス
USB Type-C to 4K HDMIディスプレイアダプター j5 create 当日出荷
4K HDMI。JCA153J USB Type-C to 4K HDMI ディスプレイアダプターを使用し、MacBook、Chromebook、タブレットなどの USB Type-C ポートから4K HDMIポートへの変換ができます。
(USB Type-C を備えるホスト側が Displayport Alternate mode に対応している必要があります)
セット内容 JCA153J USB Type-C ディスプレイアダプターシリーズ、クイックインストールガイド、保証書 色 シャンパンゴールド 材質(本体) プラスチック 質量(g) 30.2(ケーブルを含む) 外形寸法(mm) 23.4×68×14.4 ケーブル長(m) 0.145 コネクタ形状 USB Type-Cオス - HDMIメス 保証期間 2年 ケーブル長(cm) 14.5 対応解像度 最大4K@60Hz(理論値) 給電方式 バスパワー オス形状 USB Type-C メス形状 HDMI 変換タイプ メス - オス
JCA152 USB-C to 4K HDMI & パワーデリバリーアダプタ j5 create 当日出荷
USBType-Cを備えたパソコン、タブレット、スマートフォンをPD充電しながら機能拡張できる2in1マルチアダプターです。最大パワーデリバリー100W対応し、更に4K30HzHDMIで大画面を増設することができます。コンパクトな筐体にて、パソコンで利用する時にとても持ち運びしやすいし、デスクに置いてもあまりスペースが使いません。1ポートしかないタブレットやスマートフォンで利用する場合に、いつも大画面にミラーリングすればバッテリー残量がどうしても気を付けないといけませんが、本機を使用すれば同時にPD充電できるので、動画再生やライブ配信にもさまざまな場面で利用して頂けます。
仕様 【ホスト(パソコンと接続側)】USBType-C(オス)【拡張ポート】USB-CPD100W充電ポートx1、HDMIポートx1 セット内容 JCA152本体、クイックインストールガイド、保証書 材質 プラスチック 色 ホワイト 質量(g) 約19.5 ケーブル長(m) 0.082 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 35×50×11 最大解像度 4K30Hz 保証期間 2年 ケーブル長(cm) 8.2 給電方式 バスパワー/セルフパワー オス形状 USB Type-C メス形状 HDMI
JCA465 USB-C to HDMI(シングル8K) デュアルディスプレイアダプタ j5 create 当日出荷
WindowsパソコンのType-Cポートから、ドライバーをインストールすることなく、簡単にデュアルディスプレイを増設することができる変換アダプターです。MSTチップを採用したので、パソコンのUSB-CポートがDisplayPortAltModeに対応していれば、プラグ&プレイ使用できます。最大表示解像度は8K60Hzをサポートし、高リフレッシュレート4K144Hzのゲーミングモニターにも対応しています。コンパクトな筐体に、高品質感が生まれるアルミ筐体を採用し、クオリティーが感じます。
仕様 【AudioOutput】PCのGPUがDSC圧縮対応:8K60Hz/4K144Hz/PCのGPUがDSC圧縮非対応:8K30Hz/4K60Hz【ホスト】USBType-C(オス)【拡張ポート】HDMIポート×2(最大デュアルディスプレイが可能) セット内容 JCA465本体、クイックインストールガイド、保証書 材質 アルミニウム 色 スペースグレー/ブラック 質量(g) 約50 ケーブル長(m) 0.2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×12×45 保証期間 2年 ケーブル長(cm) 20 給電方式 バスパワー オス形状 USB-C メス形状 HDMI
USB Type-C to 4K HDMIケーブル 1.8m j5 create 4日以内出荷
JCC153Gを用いて、USB Type-Cを通じた高画質の4K HDMI(最大4K@60Hz)を出力できます。
USB Type-Cポートを搭載するMacBook、タブレット、PC、ノートパソコンを手軽にHDMI搭載の外付けモニター、HDTV、プロジェクター、その他のディスプレイデバイスへ接続できます。
(USB Type-C を備えるホスト側が Displayport Alternate mode に対応している必要があります)
セット内容 JCC153G本体、クイックインストールガイド、保証書 色 スペースグレー 材質(本体) アルミニウム ケーブル長(m) 1.8 コネクタ形状 USB Type-Cオス - HDMIオス 保証期間 2年 ケーブル長(cm) 180 対応解像度 4K 3840×2160@60Hz オス形状 USB Type-C/HDMI メス形状 HDMI 変換タイプ オス - オス
HDMI to VGA Adapter j5 create 当日出荷
HDMI端子のパソコンからVGA端子と3.5mm端子に変更できるディスプレイアダプターです。
コンパクトで 最大解像度1920×1200 @60Hz (WUXGA)です。
MicroBのセルフパワー対応で安定な出力をサポートできます。
簡単にVGA端子のモニターやプロジェクターに接続します。
セット内容 JDA213J本体、クイックインストールガイド、保証書 色 ホワイト 材質(本体) プラスチック 質量(g) 54 外形寸法(mm) 40×45×14 コネクタ形状 HDMIオス - VGA D-Sub 15pinメス 保証期間 2年 ケーブル長(cm) 10 対応解像度 1920×1200@60Hz(WUXGA) 給電方式 バスパワー/セルフパワー(USB Micro-B (5 ピン) メス型 5V) オス形状 HDMI メス形状 VGA D-Sub 15pin 変換タイプ メス - オス
VGAtoHDMI + audio 変換アダプター j5 create 欠品中
VGA端子のパソコンからHDMI端子に変更できるディスプレイアダプターです。
音声出力もサポートしておりUSB-A(オス)端子を接続すればHDMIモニターに出力できます。
コンパクトで 最大解像度1920×1200 @60Hzです。
簡単にHDMI端子のモニターやプロジェクターに接続します。
セット内容 JDA214本体、クイックインストールガイド、保証書 色 ホワイト 材質(本体) プラスチック 質量(g) 61 外形寸法(mm) 35×12.5×79 ケーブル長(m) 0.1753 コネクタ形状 USB Type-Aオス - HDMIメス/VGAオス - HDMIメス 保証期間 2年 ケーブル長(cm) 17.53 対応解像度 1920×1080@60Hz(ワイドスクリーン対応 ) 給電方式 バスパワー オス形状 USB Type-A/VGA メス形状 HDMI 変換タイプ メス - オス
変換・延長アダプタ の新着商品 ページ: 1/ 3