絞り込み
呼び径(A)
- 8(20)
材質
- スチール(1)
- ステンレス(17)
- 鋳鉄(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
使用流体
ガス(4)
水(4)
油(4)
空気(4)
蒸気(4)
呼び径(B)
- 1/4
- 3/8(31)
- 1/2(107)
- 3/4(122)
- 1(127)
- 1-1/4(115)
- 1-1/2(122)
- 2(126)
- 2-1/2(68)
- 3(68)
- 4(62)
- 5(46)
- 6(46)
- 8(32)
- 10(20)
- 12(18)
接続方式
- ねじ込み形(15)
最高使用圧力(MPa)
- 1.37(2)
- 1.4(1)
- 1.96(7)
- 2(5)
1.37・1.4・1.96・2
ハンドル形状
- なし(4)
なし
ブランド
- I-VALUE(9)
- スリーエム工業(5)
- KITZ(キッツ)(3)
- 桑名金属工業(2)
- ワシノ機器(1)
I-VALUE・スリーエム工業・KITZ(キッツ)・桑名金属工業・ワシノ機器
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
ストレーナーとは配管をつなぐ継ぎ手の一種で、配管の中を流れる異物・ごみなどを分離・排除することができる部品です。内部に金属製のこし網があり、それで異物やごみを取り除きます。ストレーナーには内部を通る流体の圧力や配管の径、必要なろ過面積の大きさによっていくつかの種類がありますが、最も多く使われているのはY形ストレーナ。その他にもU形、複式、T型など使用環境によって選択が可能です。サイトグラスとは、配管内の流体の状態を見ることができるように取り付ける部品です。強化ガラスなどで作られ、外側から簡単に配管内部の状態を見ることができます。主に使われているのは、醸造業、乳製品や飲料・生物化学製薬業です。

ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ)
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から翌々日出荷形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(ボディ)FCD-Sクラス10K
ステンレス鋼製Y形ストレーナ20K(UYシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から9日以内出荷仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油)ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)充填材入りPTFE材質(カバーボルト/ナット)SCS13A材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス20K接続形状ねじ込み:JIS B0203網目(ストレーナ)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網
ステンレス製Y形ストレーナー(ねじ継手)
ワシノ機器(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から17日以内出荷内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造形状Y形材質(本体)SCS13A(ステンレス鋳鋼)種類ストレーナ接続Rc最高使用温度(℃)150(PTFE)ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa・G)1.96RoHS指令(10物質対応)対応
マレブル 汎用10KタイプY形ストレーナ(ねじ込み)
桑名金属工業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から32日以内出荷形状Y形タイプスクリューボンネット種類ストレーナ材質(シート)SUS304スクリーンメッシュ20メッシュ使用流体水、空気、油、蒸気、ガス材質(弁箱)FCMB-S35呼び圧力10K
SYST-M200 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【200メッシュ】
I-VALUE¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から翌々日出荷液体からゴミを取り除くために使われるバルブです。錆びにくく、経済的です。材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式メッシュ200個最高使用温度(℃)180材質(スクリーン)SUS304
捻込Y型ストレーナ 80メッシュ
スリーエム工業¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から22日以内出荷最高使用圧力(MPa)2接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網60メッシュ
SYST-M100 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【100メッシュ】
I-VALUE¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から翌々日出荷液体からゴミを取り除くために使われるバルブです。錆びにくく、経済的です。材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式メッシュ100個最高使用温度(℃)180材質(スクリーン)SUS304
SYST ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー用エレメント 【40メッシュ】
I-VALUE¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌々日出荷SYST専用の交換用スクリーン材質SUS304メッシュ40個
SYST-M60 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【60メッシュ】
I-VALUE¥7,398税込¥8,1381個翌々日出荷液体からゴミを取り除くために使われるバルブです。錆びにくく、経済的です。材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式メッシュ60個最高使用温度(℃)180材質(スクリーン)SUS304
SYST ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー用エレメント【100メッシュ】
I-VALUE¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌々日出荷SYST専用の交換用スクリーン材質SUS304メッシュ100個
20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(UYMシリーズ)
KITZ(キッツ)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から76日以内出荷形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(カバー)SCS14A/SUS316ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)充填材入PTFE材質(スクリーン)316ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網材質(プラグ)SUS316クラス20K
SYST-M80 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【80メッシュ】
I-VALUE¥7,398税込¥8,1381個翌々日出荷液体からゴミを取り除くために使われるバルブです。錆びにくく、経済的です。材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式メッシュ80個最高使用温度(℃)180材質(スクリーン)SUS304
SYST ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー用エレメント【200メッシュ】
I-VALUE¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷SYST専用の交換用スクリーン材質SUS304メッシュ200個
SCS13Y形ストレーナ10K・ねじ込み
桑名金属工業¥8,898税込¥9,7881個6日以内出荷用途一般用形状Y形種類ストレーナ接続方式ねじ込み材質(シート)ステンレス材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10K