絞り込み
呼び径(A)
- 100(61)
材質
- スチール(1)
- ステンレス(34)
- 塩化ビニール(PVC)(3)
- 鋳鉄(17)
使用流体
ガス(9)
水(17)
油(17)
空気(7)
蒸気(9)
呼び径(B)
- 4
- 1/4(20)
- 3/8(31)
- 1/2(107)
- 3/4(122)
- 1(127)
- 1-1/4(115)
- 1-1/2(122)
- 2(126)
- 2-1/2(68)
- 3(68)
- 5(46)
- 6(46)
- 8(32)
- 10(20)
- 12(18)
接続方式
- ねじ込み形(1)
- ソケット形(1)
- フランジ形(54)
- 差込み形(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.6(3)
- 0.7(1)
- 0.98(1)
- 1(21)
- 1.37(4)
- 1.4(3)
- 2(2)
- 2.2(2)
- 2.75(1)
0.6・0.7・0.98・1・1.37・1.4・2・2.2・2.75
ハンドル形状
- なし(17)
なし
バルブ種類

その他(2)
その他
ブランド
- KITZ(キッツ)(10)
- アサヒAV(3)
- スリーエム工業(27)
- ノーブランド(2)
- ヨシタケ(12)
- ワシノ機器(4)
- 東洋バルヴ(2)
- 桑名金属工業(2)
KITZ(キッツ)・アサヒAV・スリーエム工業・ノーブランド・ヨシタケ・ワシノ機器・東洋バルヴ・桑名金属工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
ストレーナーとは配管をつなぐ継ぎ手の一種で、配管の中を流れる異物・ごみなどを分離・排除することができる部品です。内部に金属製のこし網があり、それで異物やごみを取り除きます。ストレーナーには内部を通る流体の圧力や配管の径、必要なろ過面積の大きさによっていくつかの種類がありますが、最も多く使われているのはY形ストレーナ。その他にもU形、複式、T型など使用環境によって選択が可能です。サイトグラスとは、配管内の流体の状態を見ることができるように取り付ける部品です。強化ガラスなどで作られ、外側から簡単に配管内部の状態を見ることができます。主に使われているのは、醸造業、乳製品や飲料・生物化学製薬業です。

自在型ストレーナ(Y形)(ねじ込み形)
アサヒAV(5件のレビュー)¥89,980税込¥98,9781個当日出荷から22日以内出荷優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス形状Y形種類ストレーナメッシュ標準40流体温度(℃)0~50材質(Oリング)EPDM材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
自在型ストレーナ(Y形)(ソケット形)
アサヒAV(4件のレビュー)¥89,980税込¥98,9781個当日出荷から16日以内出荷優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス形状Y形材質(本体)U-PVC種類ストレーナ規格JIS材質(シール)EPDM接続形式ソケット形メッシュ標準40流体温度(℃)0~50材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)透明PVC材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
ストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズ
ヨシタケ(1件のレビュー)¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷から12日以内出荷目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。 極力小型化し、質量を軽減して配管を容易にしています。形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体最高温度(℃)220ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼
自在型ストレーナ(Y形)(フランジ形)
アサヒAV¥109,800税込¥120,7801個当日出荷から16日以内出荷耐食性、耐薬品性、耐磨耗性に優れています。 ボディは透明ですから、内部の流体の流れが確認できます。 スクリーンの清掃、交換時の分解、組立が容易にできます。形状Y形材質(本体)U-PVC種類ストレーナ規格JIS10K材質(シール)EPDM接続形式フランジ形流体温度(℃)0~50材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)透明PVCRoHS指令(10物質対応)対応
ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFKシリーズ)
KITZ(キッツ)¥66,980税込¥73,6781個当日出荷から5日以内出荷形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網材質(プラグ)304SS材質(ボディ)FCD-Sクラス10K呼び圧力10K
鋳鉄製Y形ストレーナー(フランジ継手)
ワシノ機器¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷から21日以内出荷内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造形状Y形材質(本体)FC200(鋳鉄)種類ストレーナ接続フランジ形(JIS 10K-FF)最高使用温度(℃)120ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa・G)0.98
KITZ製10FDYBF用互換品スクリーン(特殊金網付)
ノーブランド¥9,996~税込¥10,996~1個当日出荷から12日以内出荷KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。用途配管内の異物除去バルブ型式10FDYBF材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)ダクタイル鋳鉄
KITZ製10UYA用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様
ノーブランド¥10,354税込¥11,3891個当日出荷から12日以内出荷KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。用途配管内の異物除去バルブ型式10UYA材質(スクリーン)SUS304スクリーン金網付(40#標準品)材質(バルブ)SUS304
Y形ストレーナ(10K) バルブ
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781個当日出荷から6日以内出荷仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス最高許容圧力(MPa)1.37(0~120℃以下の静流水)、0.98(0~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))、0.2(0~120℃以下のガス)ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板材質(ボディ)FC200クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K
ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥77,980税込¥85,7781個当日出荷から9日以内出荷形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無しクラス10K
コーン形テンポラリストレーナ
ワシノ機器¥51,980税込¥57,1781個9日以内出荷から22日以内出荷形状コーン形材質(本体)SUS304(ステンレス)種類ストレーナ網目40メッシュ有効ろ過面積比約0.8倍RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ式Y型ストレーナ 80メッシュ
スリーエム工業¥189,800~税込¥208,780~1個4日以内出荷から22日以内出荷最高使用圧力(MPa)1接続JIS 10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
ストレーナ SU-20
ヨシタケ¥149,800税込¥164,7801個当日出荷から4日以内出荷自動給油装置、ボイラー燃料油、井水、工業用水の除塵用。形状U形材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)種類ストレーナ最高温度(℃)220最高圧力(MPa)1接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼適合流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体網目(こし筒)Φ6-9P
10K ダクタイル鋳鉄製Y型ストレーナ(フランジ形)
東洋バルヴ¥55,980税込¥61,5781個当日出荷から翌々日出荷種別本体/FCD-S、要部/ステンレスCR13形状Y形接続方式管フランジ分類ストレーナ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)260℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10~120℃の静流水:1.4ハンドル形状ハンドル無しクラス10K
フラット形テンポラリストレーナ
ワシノ機器¥41,980税込¥46,1781個17日以内出荷から22日以内出荷形状フラット形材質(本体)SUS304(ステンレス)種類ストレーナ網目40メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 100メッシュ
スリーエム工業¥389,800~税込¥428,780~1個5日以内出荷から22日以内出荷スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。最高使用圧力(MPa)1接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網100メッシュ
フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 40メッシュ
スリーエム工業¥389,800~税込¥428,780~1個5日以内出荷から22日以内出荷スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。最高使用圧力(MPa)1接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網40メッシュ
W形ストレーナ SW-10Sタイプ FCD製
ヨシタケ¥699,800税込¥769,7801個3日以内出荷から4日以内出荷左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。 ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。仕様ワンタッチ式形状W形(複式)種類ストレーナ最高温度(℃)80最高圧力(MPa)1材質(コック)ステンレス鋼ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼適合流体冷温水、油、その他非危険流体
W形ストレーナ SW-10タイプ FCD製
ヨシタケ¥599,800税込¥659,7801個3日以内出荷から4日以内出荷左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。仕様ワンタッチ式形状W形(複式)材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)種類ストレーナ最高温度(℃)80最高圧力(MPa)1材質(コック)ステンレス鋼接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼適合流体冷温水、油、その他非危険流体網目(こし筒)Φ6-9P
ストレーナ SU-20S
ヨシタケ¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷から4日以内出荷ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。仕様ワンタッチ式形状U形材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)種類ストレーナ最高温度(℃)80接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼SUS適合流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
20K ダクタイル鉄製Y形ストレーナ(20FDYBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥179,800税込¥197,7801個翌々日出荷から3日以内出荷形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(ボディ)FCD-Sクラス20K
FCD Y形ストレーナ
KITZ(キッツ)¥139,800税込¥153,7801個47日以内出荷公共建築工事標準仕様書適合品接続フランジ材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された内網40メッシュステンレス鋼線網
Y形ストレーナ SY-40H
ヨシタケ¥81,980税込¥90,1781個3日以内出荷から4日以内出荷2.0MPaまで使用でき、小型で軽量。 目詰まりから流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量マリン形です。タイプY形最高温度(℃)220材質(スクリーン)SUS適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険性流体網目(こし筒)Φ2.5~7.21ヶ/cm2網目(こし網)80メッシュ標準
ストレーナ SU-10S
ヨシタケ¥399,800税込¥439,7801個3日以内出荷から4日以内出荷ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。 自動給油装置、ボイラー燃料用、工業用水の防塵用。 ステンレス製で、食品関係・化学工業関係・給油配管等に使用。材質(本体)SCSタイプU形最高温度(℃)80最高圧力(MPa)1接続JIS 10KFFフランジ材質(スクリーン)SUS適合流体冷温水、油、その他非危険流体網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2網目(こし網)60メッシュ標準
ストレーナ SU-50S
ヨシタケ¥85,980税込¥94,5781個3日以内出荷から4日以内出荷小型・軽量(従来比約80%)。 アイボルトをゆるめるだけでふたが簡単に取り外せます。(クイックオープン)材質(本体)FCD450タイプU形最高圧力(MPa)1以下接続JIS 10KFFフランジ最高使用温度(℃)80材質(スクリーン)SUS適合流体冷温水、油(灯油、A・B重油)、非危険性流体網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2網目(こし網)60メッシュ標準
ストレーナ SU-50H
ヨシタケ¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷最大2.0MPaまで使用可能。 小型、軽量(従来品の約80%)。 エアー抜きプラグを標準装備。材質(本体)FCD450タイプU形最高圧力(MPa)2接続JIS 20KRFフランジ最高使用温度(℃)80材質(スクリーン)SUS適合流体冷温水、油(灯油、A・B重油)、非危険性流体網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2網目(こし網)60メッシュ標準
ストレーナ SU-50
ヨシタケ¥75,980税込¥83,5781個4日以内出荷小型で軽量(従来品の約80%)。 エアー抜きプラグを標準装備。材質(本体)FCD450タイプU形最高圧力(MPa)1接続JIS 10KFFフランジ最高使用温度(℃)80材質(スクリーン)SUS適合流体冷温水、油(灯油、A・B重油)、非危険性流体網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2網目(こし網)60メッシュ標準