絞り込み
呼び径(A)
- 15(2)
- 20(2)
- 25(2)
- 32(2)
- 40(2)
- 50(2)
材質
- 青銅(3)
使用流体
水(3)
油(1)
空気(1)
蒸気(1)
呼び径(B)
- 1/2(2)
- 3/4(2)
- 1(2)
- 1-1/4(2)
- 1-1/2(2)
- 2(2)
接続方式
- ねじ込み形(3)
最高使用圧力(MPa)
- 1.3
- 0.5(1)
- 0.6(3)
- 0.7(2)
- 0.98(3)
- 1(46)
- 1.0(3)
- 1.2(5)
- 1.37(12)
- 1.4(24)
- 1.6(6)
- 1.96(9)
- 2(13)
- 2.0(2)
- 2.1(5)
- 2.2(6)
- 2.75(4)
- 2.8(1)
- 3(2)
- 4.11(1)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ハンドル形状
- なし(1)
なし
ブランド
- ヨシタケ(3)
ヨシタケ
ストレーナーとは配管をつなぐ継ぎ手の一種で、配管の中を流れる異物・ごみなどを分離・排除することができる部品です。内部に金属製のこし網があり、それで異物やごみを取り除きます。ストレーナーには内部を通る流体の圧力や配管の径、必要なろ過面積の大きさによっていくつかの種類がありますが、最も多く使われているのはY形ストレーナ。その他にもU形、複式、T型など使用環境によって選択が可能です。サイトグラスとは、配管内の流体の状態を見ることができるように取り付ける部品です。強化ガラスなどで作られ、外側から簡単に配管内部の状態を見ることができます。主に使われているのは、醸造業、乳製品や飲料・生物化学製薬業です。

Y形ストレーナ SY-6-N
ヨシタケ¥7,698~税込¥8,468~1個5日以内出荷水道法基準適合品(Z-36)。 青銅製の為、耐食性に優れている。 ライニング鋼管の管端面、ねじ部などの腐食部を管端コアにより流体から遮断。 錆の浸入をシャットアウト。材質(本体)CAC(NPb処理)タイプY形規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-36最高温度(℃)80最高圧力(MPa)1.3接続JIS Rc材質(スクリーン)SUS適合流体冷温水網目(こし筒)Φ2.5~7.21ヶ/cm2網目(こし網)60メッシュ標準
Y形ストレーナ SY-6
ヨシタケ¥5,698~税込¥6,268~1個3日以内出荷から7日以内出荷本体青銅製で耐食性に優れている。 SY-6Lはライニング鋼管の管端面、ねじ部などの腐食部を管端コアにより流体から遮断し、錆の浸入をシャトアウト。
ストレーナ SY-6-N 60メッシュ 水道法基準適合品
ヨシタケ¥6,498~税込¥7,148~1台8日以内出荷水道法基準適合品(Z-36) 青銅製の為、耐食性に優れている ライニング鋼管の管端面、ねじ部などの腐食部を管端コアにより流体から遮断 錆の浸入をシャットアウト種別Y型材質本体:CAC(NPb処理)、スクリーン:SUS形式Y形呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-36最高温度(℃)80最高圧力(MPa)1.3接続JIS Rc適合流体冷温水網目(こし筒)Φ2.5-4P網目(こし網)標準60メッシュ