絞り込み
呼び径(A)
  • 10(1)
  • 15(5)
  • 20(5)
  • 25(5)
  • 32(5)
  • 40(5)
  • 50(5)
材質
  • ステンレス(1)
  • 青銅(6)
使用流体
  • 使用流体(4)
呼び径(B)
  • 3/8(1)
  • 1/2(5)
  • 3/4(5)
  • 1(5)
  • 1-1/4(5)
  • 1-1/2(5)
  • 2(5)
接続方式
  • ねじ込み形(5)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.6
  • 0.5(1)
  • 0.6(3)
  • 0.7(2)
  • 0.98(3)
  • 1(46)
  • 1.0(3)
  • 1.2(5)
  • 1.3(3)
  • 1.37(12)
  • 1.4(24)
  • 1.96(9)
  • 2(13)
  • 2.0(2)
  • 2.1(5)
  • 2.2(6)
  • 2.75(4)
  • 2.8(1)
  • 3(2)
  • 4.11(1)
ハンドル形状
  • なし(3)
なし
バルブ種類
バルブ種類
その他(2)
その他
ブランド
  • KITZ(キッツ)(2)
  • ヨシタケ(2)
  • 東洋バルヴ(2)
KITZ(キッツ)・ヨシタケ・東洋バルヴ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ストレーナーとは配管をつなぐ継ぎ手の一種で、配管の中を流れる異物・ごみなどを分離・排除することができる部品です。内部に金属製のこし網があり、それで異物やごみを取り除きます。ストレーナーには内部を通る流体の圧力や配管の径、必要なろ過面積の大きさによっていくつかの種類がありますが、最も多く使われているのはY形ストレーナ。その他にもU形、複式、T型など使用環境によって選択が可能です。サイトグラスとは、配管内の流体の状態を見ることができるように取り付ける部品です。強化ガラスなどで作られ、外側から簡単に配管内部の状態を見ることができます。主に使われているのは、醸造業、乳製品や飲料・生物化学製薬業です。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 青銅製Y形ストレーナ10K(Yシリーズ) KITZ(キッツ)

    青銅製Y形ストレーナ10K(Yシリーズ)

    KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別青銅製形状Y形種類ストレーナ使用流体材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無しクラス10K
  • 150型(10K) 青銅製Y形ストレーナ 東洋バルヴ

    150型(10K) 青銅製Y形ストレーナ

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状Y形分類ストレーナ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)SUS304クラス150(10K)網目(ストレーナ)スクリーンメッシュは約14~16メッシュ相当の多孔板です。
  • Y形ストレーナ(60メッシュ) SY-24タイプ ヨシタケ

    Y形ストレーナ(60メッシュ) SY-24タイプ

    ヨシタケ
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状Y形材質(本体)青銅流体冷温水種類ストレーナー最高温度(℃)80最高圧力(MPa)1.6接続(入口)JIS Rc (出口)JIS Rハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ2.5-7.21ヶ/cm2網目(こし網)標準60メッシュ
  • Y形ストレーナ SY-24-N ヨシタケ

    Y形ストレーナ SY-24-N

    ヨシタケ
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    水道法基準適合品(Z-36)。 小型・軽量。 減圧弁等に直接取り付けでき、ニップル等の配管機材不要。 青銅製で赤水の心配不要。
    タイプY形規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-36最高温度(℃)80材質(スクリーン)SUS適合流体冷温水網目(こし筒)Φ2.5~7.21ヶ/cm2網目(こし網)60メッシュ標準
  • 150型(10K) 青・黄銅Y型ストレーナ 40メッシュ 東洋バルヴ

    150型(10K) 青・黄銅Y型ストレーナ 40メッシュ

    東洋バルヴ
    6,998税込7,698
    1台
    翌々日出荷から22日以内出荷
    種別青銅材質スクリーン:SUS304、ガスケット:ノンアスベストシート、シールリング:PTFE材質(本体)CAC(青銅鋳物)接続方式ねじ込み形分類ストレーナ最高許容圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.6材質(ボンネット)C3771BEクラス150
  • Y形ストレーナ(RoHS指令適合・40メッシュ) KITZ(キッツ)

    Y形ストレーナ(RoHS指令適合・40メッシュ)

    KITZ(キッツ)
    22,980税込25,278
    1個
    27日以内出荷
    適合規格RoHS指令相当品:特注(3/8B~1B)材質(キャップ)C3771BE最高許容圧力(MPa)3/8B~2B:1.6、2 1/2B・3B:1.37(120℃以下の静流水)材質(Oリング)FMK:2 1/2B・3B材質(ガスケット)非石綿:3/8~2B材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板材質(ボディ)CAC材質(ボンネット)C3771BE接続形状ねじ込み:JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応
ストレーナー