絞り込み
呼び径(A)
最高使用圧力(MPa)
0.98・1・1.37・1.4・1.6・1.96・2・2.2・2.75・3・5.49
ハンドル形状
なし・丸形
バルブ種類
その他
ブランド
モノタロウ・ノーブランド・エスコ・KITZ(キッツ)・ヨシタケ・スリーエム工業・ベン・ワシノ機器・アサヒAV・I-VALUE・東洋バルヴ・兼工業・桑名金属工業・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・GIACOMINI・カクダイ・CKD・セキスイ・大和バルブ・ジョージフィッシャー・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
ストレーナーとは配管をつなぐ継ぎ手の一種で、配管の中を流れる異物・ごみなどを分離・排除することができる部品です。内部に金属製のこし網があり、それで異物やごみを取り除きます。ストレーナーには内部を通る流体の圧力や配管の径、必要なろ過面積の大きさによっていくつかの種類がありますが、最も多く使われているのはY形ストレーナ。その他にもU形、複式、T型など使用環境によって選択が可能です。サイトグラスとは、配管内の流体の状態を見ることができるように取り付ける部品です。強化ガラスなどで作られ、外側から簡単に配管内部の状態を見ることができます。主に使われているのは、醸造業、乳製品や飲料・生物化学製薬業です。
122件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレーナー