絞り込み
呼び径(A)
- 13
- 8(21)
- 10(59)
- 15(178)
- 20(193)
- 25(202)
- 32(196)
- 40(197)
- 50(209)
- 65(126)
- 80(122)
- 100(100)
- 125(81)
- 150(79)
- 200(59)
- 250(36)
- 300(29)
- 350(1)
- 400(1)
材質
- 青銅(2)
使用流体
水(2)
呼び径(B)
- 1/2(2)
最高使用圧力(MPa)
- 1(2)
ブランド
- 兼工業(2)
兼工業
ストレーナーとは配管をつなぐ継ぎ手の一種で、配管の中を流れる異物・ごみなどを分離・排除することができる部品です。内部に金属製のこし網があり、それで異物やごみを取り除きます。ストレーナーには内部を通る流体の圧力や配管の径、必要なろ過面積の大きさによっていくつかの種類がありますが、最も多く使われているのはY形ストレーナ。その他にもU形、複式、T型など使用環境によって選択が可能です。サイトグラスとは、配管内の流体の状態を見ることができるように取り付ける部品です。強化ガラスなどで作られ、外側から簡単に配管内部の状態を見ることができます。主に使われているのは、醸造業、乳製品や飲料・生物化学製薬業です。

ストレーナ STS
兼工業¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から7日以内出荷非常にコンパクトなサイズのストレーナで、取付ける場所を選びません。 ストレーナをはずす時に、工具を使う必要がなく、誰でも簡単にメンテナンスできます。 給水装置等の手前・内部に設置する事で、機器類の砂・ゴミ噛み等による作動不良を防ぎます。材質本体:CAC406、キャップ:CAC406、ストレーナ:SUS304、水抜栓:C3604使用圧力(MPa)0~1.0適合流体上水網目標準60メッシュ