絞り込み
呼び径(A)
- 15(4)
- 20(3)
- 25(4)
- 32(4)
- 40(4)
- 50(4)
- 65(4)
- 80(4)
- 100(4)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(3)
呼び径(B)
- 1/2(3)
- 3/4(2)
- 1(3)
- 1-1/4(3)
- 1-1/2(3)
- 2(3)
- 2-1/2(3)
- 3(3)
- 4(3)
接続方式
- ねじ込み形(1)
- ソケット形(1)
- フランジ形(1)
- 差込み形(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.6(3)
- 1(3)
ブランド
- アサヒAV
- モノタロウ(2)
- ノーブランド(50)
- ベン(34)
- スリーエム工業(33)
- ヨシタケ(32)
- KITZ(キッツ)(28)
- エスコ(19)
- ワシノ機器(12)
- 東洋バルヴ(12)
- I-VALUE(9)
- 桑名金属工業(7)
- 大和バルブ(7)
- ジョージフィッシャー(5)
- 三吉バルブ(5)
- HSバルブ(4)
- ダイケン(3)
- カクダイ(2)
- 兼工業(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応

自在型ストレーナー(Y形)用スクリーン40メッシュ
アサヒAV(4件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個5日以内出荷から8日以内出荷網目(ストレーナ)40メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
自在型ストレーナ(Y形)(ねじ込み形)
アサヒAV(5件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から22日以内出荷優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス形状Y形種類ストレーナメッシュ標準40流体温度(℃)0~50材質(Oリング)EPDM材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
自在型ストレーナ(Y形)(ソケット形)
アサヒAV(4件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から16日以内出荷優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス形状Y形材質(本体)U-PVC種類ストレーナ規格JIS材質(シール)EPDM接続形式ソケット形メッシュ標準40流体温度(℃)0~50材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)透明PVC材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
自在型ストレーナ(Y形)(フランジ形)
アサヒAV¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から16日以内出荷耐食性、耐薬品性、耐磨耗性に優れています。 ボディは透明ですから、内部の流体の流れが確認できます。 スクリーンの清掃、交換時の分解、組立が容易にできます。形状Y形材質(本体)U-PVC種類ストレーナ規格JIS10K材質(シール)EPDM接続形式フランジ形流体温度(℃)0~50材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)透明PVCRoHS指令(10物質対応)対応