絞り込み
呼び径(A)
最高使用圧力(MPa)
0.5・0.6・0.7・0.98・1・1.0・1.2・1.3・1.37・1.4・1.6・1.96・2・2.0・2.1・2.2・2.75・3・4.11・5.49
ハンドル形状
なし・丸形
バルブ種類
その他
ブランド
モノタロウ・ノーブランド・ベン・スリーエム工業・ヨシタケ・KITZ(キッツ)・エスコ・ワシノ機器・東洋バルヴ・I-VALUE・桑名金属工業・大和バルブ・アサヒAV・ジョージフィッシャー・三吉バルブ・HSバルブ・ダイケン・カクダイ・兼工業・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: ストレーナー

283件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレーナ SU-50H ヨシタケ

    ストレーナ SU-50H

    ヨシタケ
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    4日以内出荷
    最大2.0MPaまで使用可能。 小型、軽量(従来品の約80%)。 エアー抜きプラグを標準装備。
    材質(本体)FCD450タイプU形最高圧力(MPa)2接続JIS 20KRFフランジ最高使用温度(℃)80材質(スクリーン)SUS適合流体冷温水、油(灯油、A・B重油)、非危険性流体網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2網目(こし網)60メッシュ標準
  • ストレーナ SU-50 ヨシタケ

    ストレーナ SU-50

    ヨシタケ
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    4日以内出荷
    小型で軽量(従来品の約80%)。 エアー抜きプラグを標準装備。
    材質(本体)FCD450タイプU形最高圧力(MPa)1接続JIS 10KFFフランジ最高使用温度(℃)80材質(スクリーン)SUS適合流体冷温水、油(灯油、A・B重油)、非危険性流体網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2網目(こし網)60メッシュ標準
  • Y形ストレーナ SY-6-N ヨシタケ

    Y形ストレーナ SY-6-N

    ヨシタケ
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    4日以内出荷
    水道法基準適合品(Z-36)。 青銅製の為、耐食性に優れている。 ライニング鋼管の管端面、ねじ部などの腐食部を管端コアにより流体から遮断。 錆の浸入をシャットアウト。
    材質(本体)CAC(NPb処理)タイプY形規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-36最高温度(℃)80最高圧力(MPa)1.3接続JIS Rc材質(スクリーン)SUS適合流体冷温水網目(こし筒)Φ2.5~7.21ヶ/cm2網目(こし網)60メッシュ標準
  • W形ストレーナ SW-10 SCS13製 ヨシタケ

    W形ストレーナ SW-10 SCS13製

    ヨシタケ
    ¥579,800~税込¥637,780~
    1個
    4日以内出荷
    左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。
    タイプW形(複式)最高温度(℃)80材質(コック)SCS14寸法H1(mm)124材質(スクリーン)SUS材質(ハンドル)FC適合流体冷温水、油、その他非危険流体網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2網目(こし網)60メッシュ標準
  • ストレーナ SU-55F ヨシタケ

    ストレーナ SU-55F

    ヨシタケ
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    4日以内出荷
    ソーラーシステム、温水器等の配管系の除塵用。 青銅製で、赤水の心配不要。
    質量(kg)0.3材質(本体)CACタイプU形寸法L(mm)60呼び径(B)1/2最高温度(℃)60最高圧力(MPa)1.2接続JIS Rc寸法H1(mm)15呼び径(A)15材質(スクリーン)SUS適合流体冷温水網目(こし網)60メッシュ
  • フランジ式U形ストレーナ ワシノ機器

    フランジ式U形ストレーナ

    ワシノ機器
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状U形材質(本体)FC200(鋳鉄)種類ストレーナ接続フランジ形 JIS 10K-FF最高使用温度(℃)110材質(スクリーン)SUS304(ステンレス)網目40メッシュ最高使用圧力(MPa・G)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
  • 150型(10K) 青・黄銅Y型ストレーナ 東洋バルヴ

    150型(10K) 青・黄銅Y型ストレーナ

    東洋バルヴ
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1台
    22日以内出荷
    種別青銅材質スクリーン:SUS304、ガスケット:ノンアスベストシート分類ストレーナ材質(ボンネット)C3771BEクラス150
  • 150型(10K) 青・黄銅Y型ストレーナ 40メッシュ 東洋バルヴ

    150型(10K) 青・黄銅Y型ストレーナ 40メッシュ

    東洋バルヴ
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    翌々日出荷から22日以内出荷
    種別青銅材質スクリーン:SUS304、ガスケット:ノンアスベストシート、シールリング:PTFE材質(本体)CAC(青銅鋳物)接続方式ねじ込み形分類ストレーナ最高許容圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.6材質(ボンネット)C3771BEクラス150
  • Y形ストレーナ KY-8型(60メッシュ) ベン

    Y形ストレーナ KY-8型(60メッシュ)

    ベン
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    一般的な建築・工場設備に使用するステンレス鋼製フランジ形のY形ストレーナです。
    仕様JIS 10K FFフランジ流体温度(℃)200以下適合流体蒸気・気体・液体適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5最大許容差圧(MPa)0.1以下
  • Y形ストレーナ KY-7型(はん用品、60メッシュ) ベン

    Y形ストレーナ KY-7型(はん用品、60メッシュ)

    ベン
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    一般的な建築・工場設備に使用するステンレス鋼製ねじ込形のY形ストレーナです。
    材質本体(SCS)、ネット(SUS)流体温度(℃)220以下適合流体蒸気・気体・液体端接続JIS Rcねじ適合圧力(MPa)1以下網目60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5最大許容差圧(MPa)0.1以下
  • Y形ストレーナ KY-6CN型(ナイロンコーティング、60メッシュ) ベン

    Y形ストレーナ KY-6CN型(ナイロンコーティング、60メッシュ)

    ベン
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    鋳鉄製フランジ形のY形ストレーナです。 コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用します。 KY-6CN型は錆びにくいナイロンコーティング品です。
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-56コーティング本体・カバー:内外面共ナイロン11コーティング0.3mm以上(白色)流体温度(℃)5~60適合流体水・温水・気体適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75最大許容差圧(MPa)0.1以下
  • 複式ストレーナ KW-2型(60メッシュ) ベン

    複式ストレーナ KW-2型(60メッシュ)

    ベン
    ¥879,800~税込¥967,780~
    1個
    3日以内出荷
    水・油用の複式ストレーナです。 切換コックを中心に左右に濾筒を備え、片筒を掃除のときも流れを絶つことなく連続して使用できます。
    材質本体(FC)、ネット(SUS)流体温度(℃)110以下適合流体水・油端接続JIS 10K FFフランジ適合圧力(MPa)0.7以下網目60メッシュ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.1最大許容差圧(MPa)0.1以下
  • 複式ストレーナ 油用 KW-1型 ベン

    複式ストレーナ 油用 KW-1型

    ベン
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    油専用の複式ストレーナです。 切換コックを中心に左右に濾筒を備え、片筒を掃除のときも流れを絶つことなく連続して使用できます。
    材質本体(FC)、ネット(SUS)流体温度(℃)90以下適合流体油端接続JIS 10K FFフランジ適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5最大許容差圧(MPa)0.1以下
  • U形ストレーナ KU-2型(ボルト式、60メッシュ) ベン

    U形ストレーナ KU-2型(ボルト式、60メッシュ)

    ベン
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレス鋼製ですので耐食・耐久性が抜群です。 上方からネットを取り出す構造ですので、分解時、液体が溢れない特長があります。 KU-2A型は、ボルト一本でネットの点検ができますので清掃頻度が多い所などに最適です。
    仕様JIS 10K FFフランジ材質本体・フタ(SCS13).、ネット(SUS316)流体温度(℃)150以下適合流体水・油・気体適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5最大許容差圧(MPa)0.1以下
  • U形ストレーナ KU-1型(はん用品、60メッシュ) ベン

    U形ストレーナ KU-1型(はん用品、60メッシュ)

    ベン
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    主として液体用に用いられるU形ストレーナです。 上方からネットを取り出す構造ですので、分解時液体が溢れない特長があり液体用自動弁に使用します。
    材質本体・フタ(FC)、ネット(SUS)、ネットケース(CAC406)コーティング内面:防錆油流体温度(℃)90以下適合流体水・油・空気端接続JIS 10K RFフランジ適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75最大許容差圧(MPa)0.1以下
  • フラット型テンポラリー 80メッシュ スリーエム工業

    フラット型テンポラリー 80メッシュ

    スリーエム工業
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    22日以内出荷
    材質SUS304接続10K
  • 底付き型テンポラリー 100メッシュ スリーエム工業

    底付き型テンポラリー 100メッシュ

    スリーエム工業
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    14日以内出荷から22日以内出荷
    材質SUS304接続10K
  • フランジ式Y型ストレーナ 100メッシュ スリーエム工業

    フランジ式Y型ストレーナ 100メッシュ

    スリーエム工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    5日以内出荷から22日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)1接続JIS 10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
  • フランジ式Y型ストレーナ 60メッシュ スリーエム工業

    フランジ式Y型ストレーナ 60メッシュ

    スリーエム工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
  • フランジ式Y型ストレーナ 40メッシュ スリーエム工業

    フランジ式Y型ストレーナ 40メッシュ

    スリーエム工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
  • フランジ式Y型ストレーナ 20メッシュ スリーエム工業

    フランジ式Y型ストレーナ 20メッシュ

    スリーエム工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    5日以内出荷から22日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)1接続JIS 10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
  • フランジ式複式ストレーナ 60メッシュ スリーエム工業

    フランジ式複式ストレーナ 60メッシュ

    スリーエム工業
    ¥669,800~税込¥736,780~
    1個
    5日以内出荷
    流体を止めることなく、かつ容易にスクリーンが取り出せます。 スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
    最高使用温度(℃)常温材質(Oリング)フッ素ゴム材質(スクリーン)SUS304スクリーン内網60メッシュ
  • フランジ式U型(バケット型)ストレーナ ワンタッチ式 60メッシュ スリーエム工業

    フランジ式U型(バケット型)ストレーナ ワンタッチ式 60メッシュ

    スリーエム工業
    ¥81,980~税込¥90,178~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スクリーンは容易に取り出せます。 スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
    材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1接続JIS10kRF最高使用温度(℃)130材質(Oリング)FPM材質(スクリーン)SUS304スクリーン内網60メッシュ
  • フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 80メッシュ スリーエム工業

    フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 80メッシュ

    スリーエム工業
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    5日以内出荷から22日以内出荷
    スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
    最高使用圧力(MPa)1接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網80メッシュ
  • フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 60メッシュ スリーエム工業

    フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 60メッシュ

    スリーエム工業
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
    最高使用圧力(MPa)1接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網60メッシュ
  • フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 20メッシュ スリーエム工業

    フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 20メッシュ

    スリーエム工業
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    5日以内出荷から22日以内出荷
    スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
    最高使用圧力(MPa)1接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網20メッシュ
  • 青銅Y型ストレーナ  10K 三吉バルブ

    青銅Y型ストレーナ 10K

    三吉バルブ
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)CAC使用温度範囲(℃)120以下使用圧力(MPa)1.4使用流体水材質(弁体)スクリーンSUS304クラス10Kバルブ種類Y形ストレーナ
  • Y形ストレーナ KITZ(キッツ)

    Y形ストレーナ

    KITZ(キッツ)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    使用温度範囲(℃)-10~+120接続方式ねじ込み形使用流体水材質(ガスケット)非石綿シート材質(スクリーン)SUS304材質(プラグ)SUS304材質(ボディ)FCD-S材質(フタ)C3771BEクラス16K
  • Y形ストレーナ(RoHS指令適合・40メッシュ) KITZ(キッツ)

    Y形ストレーナ(RoHS指令適合・40メッシュ)

    KITZ(キッツ)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    27日以内出荷
    適合規格RoHS指令相当品:特注(3/8B~1B)材質(キャップ)C3771BE最高許容圧力(MPa)3/8B~2B:1.6、2 1/2B・3B:1.37(120℃以下の静流水)材質(Oリング)FMK:2 1/2B・3B材質(ガスケット)非石綿:3/8~2B材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板材質(ボディ)CAC材質(ボンネット)C3771BE接続形状ねじ込み:JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応
  • FCナイロンライニングY形ストレーナ 東洋バルヴ

    FCナイロンライニングY形ストレーナ

    東洋バルヴ
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)ねずみ鋳鉄FC200+ナイロンライニング規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-52主要材質SUS304最高許容圧力(MPa)1.2(60℃以下の静流水)、1.0(60℃以下の脈動水、空気・圧縮窒素ガス)クラス10K
  • 3/4” Y形ストレーナー エスコ

    3/4” Y形ストレーナー

    エスコ
    ¥6,700税込¥7,370
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA465AN-6
  • 1/2” Y形ストレーナー エスコ

    1/2” Y形ストレーナー

    エスコ
    ¥5,250税込¥5,775
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA465AN-4
  • 3/8” Y形ストレーナー エスコ

    3/8” Y形ストレーナー

    エスコ
    ¥4,720税込¥5,192
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA465AN-3
  • 2”  Y形ストレーナー エスコ

    2” Y形ストレーナー

    エスコ
    ¥30,400税込¥33,440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA465AN-20
  • 1・1/2” Y形ストレーナー エスコ

    1・1/2” Y形ストレーナー

    エスコ
    ¥19,000税込¥20,900
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA465AN-14
  • 1・1/4” Y形ストレーナー エスコ

    1・1/4” Y形ストレーナー

    エスコ
    ¥15,400税込¥16,940
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA465AN-12
  • 3/4” ストレーナー(ダクタイル鋳鉄製) エスコ

    3/4” ストレーナー(ダクタイル鋳鉄製)

    エスコ
    ¥4,260税込¥4,686
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA465AM-6
  • 1/2” ストレーナー(ダクタイル鋳鉄製) エスコ

    1/2” ストレーナー(ダクタイル鋳鉄製)

    エスコ
    ¥4,020税込¥4,422
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA465AM-4
  • 1・1/2” ストレーナー(ダクタイル鋳鉄製) エスコ

    1・1/2” ストレーナー(ダクタイル鋳鉄製)

    エスコ
    ¥10,800税込¥11,880
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA465AM-14
  • 1・1/4” ストレーナー(ダクタイル鋳鉄製) エスコ

    1・1/4” ストレーナー(ダクタイル鋳鉄製)

    エスコ
    ¥8,340税込¥9,174
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA465AM-12
ストレーナー