カテゴリ
絞り込み
呼び径(A)
呼び径(B)
- 1/4(20)
- 3/8(31)
- 1/2(107)
- 3/4(121)
- 1(125)
- 1-1/4(115)
- 1-1/2(122)
- 2(124)
- 2-1/2(67)
- 3(66)
- 4(60)
- 5(45)
- 6(45)
- 8(30)
- 10(19)
- 12(18)
最高使用圧力(MPa)
0.5・0.6・0.7・0.98・1・1.0・1.2・1.3・1.37・1.4・1.6・1.96・2・2.0・2.1・2.2・2.75・3・4.11・5.49
ブランド
- モノタロウ(2)
- ノーブランド(50)
- ベン(34)
- スリーエム工業(33)
- ヨシタケ(32)
- KITZ(キッツ)(28)
- エスコ(19)
- ワシノ機器(12)
- 東洋バルヴ(12)
- I-VALUE(9)
- 桑名金属工業(7)
- 大和バルブ(7)
- アサヒAV(5)
- ジョージフィッシャー(5)
- 三吉バルブ(5)
- HSバルブ(4)
- ダイケン(3)
- カクダイ(2)
- 兼工業(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ノーブランド・ベン・スリーエム工業・ヨシタケ・KITZ(キッツ)・エスコ・ワシノ機器・東洋バルヴ・I-VALUE・桑名金属工業・大和バルブ・アサヒAV・ジョージフィッシャー・三吉バルブ・HSバルブ・ダイケン・カクダイ・兼工業・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・ブランドをもっと見る

(No.5-3) 10K 鋳鉄 Y型ストレーナー【スクリーンSUS304】
昭和バルブ¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷形状Y形材質(本体)FC200種類ストレーナ使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.37接続管フランジ使用流体静流水ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)SUS304呼び圧力10K
(No.195-3)ダクタイル製 F型10K Y型ストレーナー【スクリーンSUS304】(DS)
昭和バルブ¥35,980~税込¥39,578~1個翌々日出荷材質(要部)SUS403形状Y形材質(本体)FCD450-10種類ストレーナ使用圧力(MPa)(220℃以下の油・空気・蒸気および脈動水)1.18(220℃以下のガス)1.18(120℃以下の静流水)1.37接続管フランジ使用流体油・空気・蒸気・ガス・脈動水・静流水ハンドル形状ハンドル無し呼び圧力10K
PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM32A
ジョージフィッシャー¥29,980税込¥32,9781個当日出荷形状Y形質量(kg)0.68材質(本体)透明U-PVC種類ストレーナ呼び径32A(1 1/4B)最高使用圧力(MPa)1接続方式ソケット使用流体水ハンドル形状ハンドル無し
PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM20A
ジョージフィッシャー¥18,980税込¥20,8781個11日以内出荷形状Y形質量(kg)0.31材質(本体)透明U-PVC種類ストレーナ呼び径20A(3/4B)最高使用圧力(MPa)1接続方式ソケット使用流体水ハンドル形状ハンドル無し
PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM15A
ジョージフィッシャー¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷形状Y形質量(kg)0.25種類ストレーナ呼び径15A(1/2B)使用流体水ハンドル形状ハンドル無し
ストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズ
ヨシタケ¥8,898~税込¥9,788~1個翌々日出荷から9日以内出荷仕様1.0MPa形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体種類ストレーナー最高温度(℃)220ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼SUS網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2網目(こし網)標準80メッシュ
W形ストレーナ SW-10Sタイプ FCD製
ヨシタケ¥159,800~税込¥175,780~1個3日以内出荷から4日以内出荷左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。 ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。仕様ワンタッチ式形状W形(複式)種類ストレーナ最高温度(℃)80最高圧力(MPa)1材質(コック)ステンレス鋼ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼適合流体冷温水、油、その他非危険流体
ストレーナ SU-10
ヨシタケ¥77,980~税込¥85,778~1個3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス製で食品関係・化学工業関係・給油配管等に使用。 自動給油装置、ボイラー燃料油、井水、工業用水の除塵用。最高温度(℃)220最高圧力(MPa)1
Y形ストレーナ(80メッシュ) SY-8タイプ
ヨシタケ¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から11日以内出荷形状Y形種類ストレーナー最高温度(℃)150ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2網目(こし網)標準80メッシュ
Y形ストレーナ SY-6
ヨシタケ¥5,698~税込¥6,268~1個翌々日出荷から6日以内出荷本体青銅製で耐食性に優れている。 SY-6Lはライニング鋼管の管端面、ねじ部などの腐食部を管端コアにより流体から遮断し、錆の浸入をシャトアウト。
SCS13Y形ストレーナー10K・フランジ
桑名金属工業¥24,980~税込¥27,478~1個6日以内出荷用途一般用形状Y形種類ストレーナ接続方式フランジ材質(シート)ステンレス材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10K
SCS13Y形ストレーナ10K・ねじ込み
桑名金属工業¥8,498~税込¥9,348~1個6日以内出荷用途一般用形状Y形種類ストレーナ接続方式ねじ込み材質(シート)ステンレス材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10K
ダクタイル製 Y形ストレーナ(20K)(ねじ込み形)
KITZ(キッツ)¥8,898~税込¥9,788~1個翌々日出荷仕様【管接続部】JIS B 0203(管用テーパーねじ)形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(カバー)FCD-Sハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シートガスケット材質(スクリーン)SUS304(40メッシュ・ワイアクロス(SUS304パンチプレート補強)材質(プラグ)SUS304材質(ボディ)FCD-S材質(ワッシャ)SS400
鋳鉄製 フランジ形 Y形ストレーナ(10K)(40メッシュ)
KITZ(キッツ)¥6,198~税込¥6,818~1個4日以内出荷から17日以内出荷仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボルト)SS400材質(ナット)SS400クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K
鋳鉄製 フランジ形 Y形ストレーナ(10K)
KITZ(キッツ)¥38,980~税込¥42,878~1個4日以内出荷から31日以内出荷仕様Y形ストレーナ形状Y形種類ストレーナハンドル形状ハンドル無しクラス10K各種認証日本水道協会基本基準認証品検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40
マレブル20KタイプY型ストレーナ(ねじ込み)
桑名金属工業¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から6日以内出荷形状Y形種類ストレーナ使用温度範囲(℃)-10~350材質(シート)SUS304スクリーンメッシュ50メッシュ使用流体水、空気、油、蒸気、ガス材質(弁箱)FCD-S呼び圧力20K
10K ステンレス鋼製Y型ストレーナ(フランジ形)
東洋バルヴ¥33,980~税込¥37,378~1個翌々日出荷種別SCS13A形状Y形接続方式管フランジ分類ストレーナメッシュ40使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水最高許容圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0ハンドル形状ハンドル無しクラス10K
16K ダクタイル鋳鉄製Y形ストレーナ(フランジ形)
東洋バルヴ¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷種別本体/FCD-S、要部/ステンレスCR13形状Y形分類ストレーナ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状ハンドル無しクラス16K
16K ダクタイル鋳鉄製Y形ストレーナ
東洋バルヴ¥5,598~税込¥6,158~1個翌々日出荷種別本体/FCD-S、要部/ステンレスCR13形状Y形接続方式Rc分類ストレーナメッシュ14~16相当使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)空気・圧縮窒素ガス:2.0、-10~120℃の静流水:2.2ハンドル形状ハンドル無しクラス16K
10K 鉛レス銅合金製コア内蔵Y形ストレーナ(給湯用)
東洋バルヴ¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷種別CAC911形状Y形分類ストレーナメッシュ40使用流体水ハンドル形状ハンドル無しクラス10K
20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(20UYAシリーズ)
KITZ(キッツ)¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷から47日以内出荷形状Y形種類ストレーナ接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13Aハンドル形状ハンドル無し材質(ボディ)SCS13Aクラス20K
10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(10UYAシリーズ)
KITZ(キッツ)¥149,800~税込¥164,780~1個3日以内出荷から4日以内出荷形状Y形種類ストレーナねじ径M16接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13Aハンドル形状ハンドル無し材質(ボディ)SCS13Aクラス10K
20K ダクタイル鉄製Y形ストレーナ(20FDYBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷から3日以内出荷形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(ボディ)FCD-Sクラス20K
10K 鋳鉄製Y形ストレーナ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCYNシリーズ)
KITZ(キッツ)¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から5日以内出荷形状Y形種類ストレーナ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-52接続方式管フランジハンドル形状ハンドル無しクラス10K
キーパロイ製 10KコアコートY形ストレーナー
KITZ(キッツ)¥5,998~税込¥6,598~1個翌々日出荷形状Y形種類ストレーナ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-49最高使用圧力(MPa)1.0(+85℃以下の静流水)、1.0(+85℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水材質(キャップ)KSB-3ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)コア部:EPDM ステム部:FKM材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)CAC911クラス10K材質(コア)ポリブテン(ねじ込み形)材質(シールリング)PTFE
150型(10K) Y形ストレーナ(銅管接続用)(CYシリーズ)
KITZ(キッツ)¥5,990~税込¥6,589~1個5日以内出荷形状Y形種類ストレーナ寸法A(mm)1.4寸法B(mm)2.4使用流体水材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿材質(スクリーン)60度 千鳥抜きステンレス打抜板クラス150型
コーン形テンポラリストレーナー
ワシノ機器¥36,980~税込¥40,678~1個22日以内出荷内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造網目40メッシュ有効ろ過面積比約0.5倍RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(フランジ継手)
ワシノ機器¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から17日以内出荷内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造形状U形種類ストレーナ接続フランジ形(JIS 10K-FF)最高使用温度(℃)110ハンドル形状丸形材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa・G)0.98
ステンレス製Y形ストレーナー(フランジ継手)
ワシノ機器¥29,980~税込¥32,978~1個翌日出荷から16日以内出荷内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造形状Y形種類ストレーナ最高使用温度(℃)150(PTFE)ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa・G)0.98
鉛フリー 青銅 10K Y形ストレーナ
大和バルブ¥5,698~税込¥6,268~1個3日以内出荷給水器具認証登録品標準品のスクリーンは約40メッシュ。特殊メッシュ仕様(多孔板の内側に平織金網を貼り付け)。種別Y形ストレーナ形状Y形材質(本体)CAC902接続Rc使用流体油・空気・脈動水・静流水最高許容圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(120℃以下の静流水)1.4ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(スクリーン)SUS304材質(フタ)C3771B素材青銅呼び圧力10K