絞り込み
呼び径(A)
- 50(39)
材質
- ガラス(16)
- ステンレス(18)
- 樹脂(1)
- 鋳鉄(21)
接続方式
- ねじ込み形(19)
- フランジ形(20)
使用流体
その他(4)
水(13)
油(9)
空気(2)
蒸気(2)
呼び径(B)
- 2
- 1/4(5)
- 3/8(14)
- 1/2(44)
- 3/4(44)
- 1(44)
- 1-1/4(31)
- 1-1/2(39)
- 2-1/2(16)
- 3(16)
- 4(16)
- 5(2)
- 6(2)
最高使用圧力(MPa)
- 0.98(10)
- 1(27)
- 1.6(2)
0.98・1・1.6
バルブ種類

ボールバルブ(1)
ボールバルブ
ブランド
- スリーエム工業(16)
- ヨシタケ(11)
- ワシノ機器(10)
- テイエルブイ(TLV)(2)
スリーエム工業・ヨシタケ・ワシノ機器・テイエルブイ(TLV)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
「呼び径(A)」から絞り込む
50(39)

フラップ式サイトグラス
ヨシタケ(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷フラップと指示板により、流量変化を容易に確認。 水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。 蒸気ドレン用は、マイカ(雲母)プレート入りになります。材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)タイプフラップ式種類サイトグラス形式フラップ式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続方式JIS Rc最高圧力(MPa)1接続JIS Rc使用流体冷温水、油、その他非危険流体最高使用温度(℃)150適合流体冷温水、油、その他非危険流体材質(フラップ)ステンレス鋼耐熱衝撃温度(℃)100材質(ガラス)強化ガラス
GEFDS ネジ込 サイトグラス【ダクタイル・青色・フラッパー式】
ワシノ機器¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から翌々日出荷従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。 新製品のGEFDS/GEFDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。材質(本体)FCD450(ダクタイル)タイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
ボール式サイトグラス
ワシノ機器(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から3日以内出荷作業効率が向上しました。 メーカー従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。 新製品のGEBDS/GEBDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。材質(本体)FCS450(ダクタイル)タイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込みRc(PT)最高使用温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応
小型サイトグラス(透視式)
ワシノ機器¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から17日以内出荷材質(本体)FC200(鋳鉄)タイプ透視式使用温度範囲(℃)110最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み接続ねじ込みRc(PT)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
捻込サイトグラス フラッパー式
スリーエム工業(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から7日以内出荷フラッパーの開閉具合で流体を確認することができます。材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
サイトグラス T8N /~1.6MPaG
テイエルブイ(TLV)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から7日以内出荷ボールの揺動で流体の流れを確実にチェック 小型・軽量用途スチームトラップの作動チェック 水・温水・エア・蒸気の流れをチェック材質(本体)ねずみ鋳鉄(FC250)タイプボール式使用温度範囲(℃)220最高使用圧力(MPa)1.6接続方式ねじ込み形接続ねじ込みRc(PT)使用流体水、温水、エア、蒸気最高使用温度(℃)220RoHS指令(10物質対応)対応
捻込サイトグラス 透視式
スリーエム工業¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から6日以内出荷有色の流体を視認するのに適したシンプルな構造です。材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプ透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
フラッパー式サイトグラス
ワシノ機器¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から22日以内出荷材質(本体)FC200(鋳鉄)タイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形接続フランジ形(JIS 10 K-FF)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
捻込サイトグラス ボール入
スリーエム工業¥21,980~税込¥24,178~1個7日以内出荷ボールの動きで流体を確認することができます。材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続捻込Rc比重ボール 赤・緑(アクリル):1.2、白(ポリプロピレン):0.91最高使用温度(℃)85材質(ガスケット)PTFE
捻込サイトグラス 透視式 保護カバー付き
スリーエム工業¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から7日以内出荷有色の流体を視認するのに適したシンプルな構造です。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
ボール式サイトグラス
ワシノ機器¥25,980~税込¥28,578~1個8日以内出荷から9日以内出荷材質(本体)FC200(鋳鉄)タイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形接続フランジ形(JIS 10 K-FF)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応
捻込サイトグラス ノズル式
スリーエム工業¥25,980~税込¥28,578~1個32日以内出荷流体が流れ落ちる様子を確認することができます。材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプノズル式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
サイトグラス 150L-13S
ヨシタケ¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷材質(本体)SCS13タイプねじ込み形式透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続JIS Rc耐熱温度(℃)100適合流体冷温水・油・その他非危険流体
サイトグラスSL-1S
ヨシタケ¥9,498~税込¥10,448~1個翌々日出荷から3日以内出荷材質(本体)FCD450タイプねじ込み形式透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続JIS Rc耐熱温度(℃)100適合流体冷温水・油・その他非危険流体
サイトグラスSF-1S
ヨシタケ¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から4日以内出荷材質(本体)FCD450タイプねじ込み形式フラップ式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続方式JIS Rc接続JIS Rc使用流体冷温水・油・その他非危険流体耐熱温度(℃)100適合流体冷温水・油・その他非危険流体材質(フラップ)SUS
透視式サイトグラス
ワシノ機器¥21,980~税込¥24,178~1個8日以内出荷から20日以内出荷材質(本体)FC200(鋳鉄)タイプ透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形接続フランジ形(JIS 10 K-FF)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
サイトグラス TF8N フランジ接続 /~1.6MPaG
テイエルブイ(TLV)¥25,980~税込¥28,578~1台7日以内出荷から12日以内出荷ボールの揺動で流体の流れを確実にチェック 小型・軽量用途スチームトラップの作動チェック 水・温水・エア・蒸気の流れをチェック材質(本体)ねずみ鋳鉄(FC250)タイプボール式使用温度範囲(℃)220最高使用圧力(MPa)1.6接続方式フランジ形接続フランジ使用流体水、温水、エア、蒸気最高使用温度(℃)220RoHS指令(10物質対応)対応
捻込サイトグラス ノズル式 保護カバー付き
スリーエム工業¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から32日以内出荷流体が流れ落ちる様子を確認することができます。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
捻込サイトグラス ボール入 保護カバー付き
スリーエム工業¥30,980~税込¥34,078~1個7日以内出荷ボールの動きで流体を確認することができます。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)1接続捻込Rc比重ボール 赤・緑(アクリル):1.2、白(ポリプロピレン):0.91最高使用温度(℃)85材質(ガスケット)PTFE
捻込サイトグラス フラッパー式 保護カバー付き
スリーエム工業¥30,980~税込¥34,078~1個7日以内出荷フラッパーの開閉具合で流体を確認することができます。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
フランジ式サイトグラス ノズル式 保護カバー付き
スリーエム工業¥76,980~税込¥84,678~1個30日以内出荷から32日以内出荷流体が流れ落ちる様子を確認することができます。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
フランジ式サイトグラス ノズル式
スリーエム工業¥57,980~税込¥63,778~1個30日以内出荷から32日以内出荷流体が流れ落ちる様子を確認することができます。材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプノズル式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ形接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
フランジ式サイトグラス ボール入 保護カバー付き
スリーエム工業¥69,980~税込¥76,978~1個5日以内出荷から7日以内出荷ボールの動きで流体を確認することができます。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。 PTFEボール仕様は100℃まで使用できます。材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ形接続JIS10kRF比重ボール 赤・緑(アクリル):1.2、白(ポリプロピレン):0.91最高使用温度(℃)85材質(ガスケット)PTFE
フランジ式サイトグラス ボール入
スリーエム工業¥52,980~税込¥58,278~1個5日以内出荷から7日以内出荷ボールの動きで流体を確認することができます。 PTFEボール仕様は100℃まで使用できます。材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ形接続JIS10kRF比重ボール 赤・緑(アクリル):1.2、白(ポリプロピレン):0.91最高使用温度(℃)85材質(ガスケット)PTFE
フランジ式サイトグラス 透視式 保護カバー付き
スリーエム工業¥65,980~税込¥72,578~1個5日以内出荷から7日以内出荷有色の流体を視認するのに適したシンプルな構造です。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプ透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ形接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
フランジ式サイトグラス 透視式
スリーエム工業¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から6日以内出荷有色の流体を視認するのに適したシンプルな構造です。材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプ透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ形接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
フランジ式サイトグラス フラッパー式 保護カバー付き
スリーエム工業¥69,980~税込¥76,978~1個5日以内出荷から7日以内出荷フラッパーの開閉具合で流体を確認することができます。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ形接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
フランジ式サイトグラス フラッパー式
スリーエム工業¥52,980~税込¥58,278~1個3日以内出荷から6日以内出荷フラッパーの開閉具合で流体を確認することができます。材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ形接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
透視式 サイトグラス GEDS
ワシノ機器¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から7日以内出荷片面ずつガラスを固定することにより、ガラスの取替・交換が簡単に行えるようになりました。材質(本体)FCD450(ダクタイル)タイプ透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込みRc(PT)式最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
サイトグラス 150L-13F
ヨシタケ¥58,980~税込¥64,878~1個3日以内出荷から4日以内出荷二液流体の混合状態、又その色合いを確認可能。 断続的に流れる流体の確認が可能。 水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。材質(本体)ステンレス鋼種類サイトグラス形式透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続方式フランジ形最高圧力(MPa)1接続JIS 10K FFフランジ使用流体冷温水・油・その他非危険流体適合流体冷温水・油・その他非危険流体耐熱衝撃温度(℃)100材質(ガラス)強化ガラス
サイトグラス 150F-13F
ヨシタケ¥64,980~税込¥71,478~1個3日以内出荷から4日以内出荷フラップと指示板により、流量変化を容易に確認可能。 圧力損失が非常に小さく、流体の圧力に影響を与えません。 水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150材質(フラップ)SUS
サイトグラス 150F-13S
ヨシタケ¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)FCD450タイプねじ込み形式フラップ式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続JIS Rc耐熱温度(℃)100適合流体冷温水・油・その他非危険流体材質(フラップ)SUS
サイトグラスSB-1F
ヨシタケ¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷材質(本体)FCD450タイプフランジ形式ボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)85接続JIS 10K FFフランジ適合流体冷温水
サイトグラスSB-1S
ヨシタケ¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷材質(本体)FCD450タイプねじ込み形式ボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)85接続JIS Rc適合流体冷温水
サイトグラスSL-1F
ヨシタケ¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)FCD450タイプフランジ形式透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続JIS 10K FFフランジ耐熱温度(℃)100適合流体冷温水・油・その他非危険流体
サイトグラスSF-1F
ヨシタケ¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷材質(本体)FCD450タイプフラップ式形式フラップ式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続方式フランジ形接続JIS 10K FFフランジ使用流体冷温水・油・その他非危険流体耐熱温度(℃)100適合流体冷温水・油・その他非危険流体材質(フラップ)SUS
フラッパー式 サイトグラス GEFDF
ワシノ機器¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷材質(本体)FCD450(ダクタイル)タイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形(JIS10K-RF)最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
ボール式 サイトグラス GEBDF
ワシノ機器¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷ネットタイプに比べ、ボールがリング内面への接触が少なくボールの摩耗がしにくい。 小流量から多流量まで、ボールの動きが良いです。 リングタイプなので流量の減少が起きません。 片面ずつガラスを固定することにより、ガラスの取替・交換が簡単に行えるようになりました。形状フランジ形(JIS10K-RF)材質(本体)FCD450(ダクタイル)タイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形材質(ボール)赤/緑:アクリル、白:PP最高使用温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応
透視式 サイトグラス GEDF
ワシノ機器¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷片面ずつガラスを固定することにより、ガラスの取替・交換が簡単に行えるようになりました。材質(本体)FCD450(ダクタイル)使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形(JIS10K-RF)最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応