絞り込み
呼び径(A)
- 150(2)
材質
- 鋳鉄(2)
接続方式
- フランジ形(2)
使用流体
水(2)
油(2)
呼び径(B)
- 6
- 1/4(3)
- 3/8(13)
- 1/2(43)
- 3/4(43)
- 1(43)
- 1-1/4(31)
- 1-1/2(39)
- 2(39)
- 2-1/2(16)
- 3(16)
- 4(16)
- 5(2)
最高使用圧力(MPa)
- 1(2)
1
ブランド
- ヨシタケ(2)
ヨシタケ
「呼び径(A)」から絞り込む
150(2)

サイトグラス(透視式) 150L-F
ヨシタケ¥319,800税込¥351,7801個4日以内出荷二液流体の混合状態、又その色合いを確認可能。 断続的に流れる流体の確認が可能。 水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。材質(本体)FCD450タイプ透視式種類サイトグラス使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続JIS 10KFFフランジ適合流体冷温水、油耐熱衝撃温度(℃)100
サイトグラス(フラップ式) 150F-F
ヨシタケ¥299,800税込¥329,7801個3日以内出荷から4日以内出荷フラップと指示板により、流量変化を容易に確認可能。 圧力損失が非常に小さく、流体の圧力に影響を与えません。 水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。材質(本体)FCD450タイプフラップ式種類サイトグラス使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続JIS 10KFFフランジ適合流体冷温水、油材質(フラップ)SUS耐熱衝撃温度(℃)100