絞り込み
呼び径(A)
- 10(1)
- 15(2)
- 20(2)
- 25(2)
材質
- ガラス(1)
- 青銅(2)
接続方式
- ねじ込み形(2)
使用流体
水(2)
呼び径(B)
- 3/8(1)
- 1/2(2)
- 3/4(2)
- 1(2)
最高使用圧力(MPa)
- 0.7
- 0.98(12)
- 1(31)
- 1.6(2)
ブランド
- ヨシタケ(2)
ヨシタケ
「呼び径(A)」から絞り込む
10(1)
15(2)
20(2)
25(2)

スピンナ式サイトグラス
ヨシタケ(3件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷スピンナの回転により流れが確認できるサイトグラスです。 スピンナの回転速度により流量の変化が確認できます。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。材質ガラス/硬質ガラス材質(本体)青銅タイプスピンナ式使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)0.7接続方式JIS Rc使用流体冷温水耐熱温度(℃)(衝撃)100最高使用温度(℃)100適合流体冷温水
サイトグラス 400
ヨシタケ(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)CAC形式スピンナ式使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)0.7最高温度(℃)100接続JIS Rc耐熱温度(℃)40適合流体冷温水