絞り込み
呼び径(A)
  • 100
  • 8(4)
  • 10(13)
  • 15(43)
  • 20(43)
  • 25(43)
  • 32(31)
  • 40(39)
  • 50(39)
  • 65(16)
  • 80(16)
  • 125(2)
  • 150(2)
材質
  • ガラス(8)
  • ステンレス(11)
  • 鋳鉄(5)
接続方式
  • フランジ形(16)
使用流体
  • 使用流体その他(1)
  • 使用流体(4)
  • 使用流体(4)
呼び径(B)
  • 4(16)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.98(4)
  • 1(12)
0.98・1
ブランド
  • スリーエム工業(8)
  • ヨシタケ(4)
  • ワシノ機器(4)
スリーエム工業・ヨシタケ・ワシノ機器
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
10(13)
15(43)
20(43)
25(43)
32(31)
40(39)
50(39)
65(16)
80(16)
100
  • フラッパー式サイトグラス ワシノ機器

    フラッパー式サイトグラス

    ワシノ機器
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    材質(本体)FC200(鋳鉄)タイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形接続フランジ形(JIS 10 K-FF)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイトグラス(透視式) 150L-F ヨシタケ

    サイトグラス(透視式) 150L-F

    ヨシタケ
    66,980税込73,678
    1個
    4日以内出荷
    二液流体の混合状態、又その色合いを確認可能。 断続的に流れる流体の確認が可能。 水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。
    材質(本体)FCD450タイプ透視式種類サイトグラス使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続JIS 10KFFフランジ適合流体冷温水、油耐熱衝撃温度(℃)100
  • サイトグラス(フラップ式) 150F-F ヨシタケ

    サイトグラス(フラップ式) 150F-F

    ヨシタケ
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    フラップと指示板により、流量変化を容易に確認可能。 圧力損失が非常に小さく、流体の圧力に影響を与えません。 水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。
    材質(本体)FCD450タイプフラップ式種類サイトグラス使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続JIS 10KFFフランジ適合流体冷温水、油材質(フラップ)SUS耐熱衝撃温度(℃)100
  • 透視式サイトグラス ワシノ機器

    透視式サイトグラス

    ワシノ機器
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷から20日以内出荷
    材質(本体)FC200(鋳鉄)タイプ透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形接続フランジ形(JIS 10 K-FF)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボール式サイトグラス ワシノ機器

    ボール式サイトグラス

    ワシノ機器
    98,980税込108,878
    1個
    16日以内出荷から21日以内出荷
    材質(本体)FC200(鋳鉄)タイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形接続フランジ形(JIS 10 K-FF)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジ式サイトグラス ノズル式 保護カバー付き スリーエム工業

    フランジ式サイトグラス ノズル式 保護カバー付き

    スリーエム工業
    76,980税込84,678
    1個
    30日以内出荷から32日以内出荷
    流体が流れ落ちる様子を確認することができます。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
    材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
  • フランジ式サイトグラス ノズル式 スリーエム工業

    フランジ式サイトグラス ノズル式

    スリーエム工業
    57,980税込63,778
    1個
    30日以内出荷から32日以内出荷
    流体が流れ落ちる様子を確認することができます。
    材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプノズル式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ形接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
  • フランジ式サイトグラス ボール入 保護カバー付き スリーエム工業

    フランジ式サイトグラス ボール入 保護カバー付き

    スリーエム工業
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ボールの動きで流体を確認することができます。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。 PTFEボール仕様は100℃まで使用できます。
    材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ形接続JIS10kRF比重ボール 赤・緑(アクリル):1.2、白(ポリプロピレン):0.91最高使用温度(℃)85材質(ガスケット)PTFE
  • フランジ式サイトグラス ボール入 スリーエム工業

    フランジ式サイトグラス ボール入

    スリーエム工業
    52,980税込58,278
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ボールの動きで流体を確認することができます。 PTFEボール仕様は100℃まで使用できます。
    材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ形接続JIS10kRF比重ボール 赤・緑(アクリル):1.2、白(ポリプロピレン):0.91最高使用温度(℃)85材質(ガスケット)PTFE
  • フランジ式サイトグラス 透視式 保護カバー付き スリーエム工業

    フランジ式サイトグラス 透視式 保護カバー付き

    スリーエム工業
    65,980税込72,578
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    有色の流体を視認するのに適したシンプルな構造です。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
    材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプ透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ形接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
  • フランジ式サイトグラス 透視式 スリーエム工業

    フランジ式サイトグラス 透視式

    スリーエム工業
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    有色の流体を視認するのに適したシンプルな構造です。
    材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプ透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ形接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
  • フランジ式サイトグラス フラッパー式 保護カバー付き スリーエム工業

    フランジ式サイトグラス フラッパー式 保護カバー付き

    スリーエム工業
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    フラッパーの開閉具合で流体を確認することができます。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
    材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ形接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
  • フランジ式サイトグラス フラッパー式 スリーエム工業

    フランジ式サイトグラス フラッパー式

    スリーエム工業
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    フラッパーの開閉具合で流体を確認することができます。
    材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ形接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
  • サイトグラス 150L-13F ヨシタケ

    サイトグラス 150L-13F

    ヨシタケ
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    二液流体の混合状態、又その色合いを確認可能。 断続的に流れる流体の確認が可能。 水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。
    材質(本体)ステンレス鋼種類サイトグラス形式透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続方式フランジ形最高圧力(MPa)1接続JIS 10K FFフランジ使用流体冷温水・油・その他非危険流体適合流体冷温水・油・その他非危険流体耐熱衝撃温度(℃)100材質(ガラス)強化ガラス
  • サイトグラス 150F-13F ヨシタケ

    サイトグラス 150F-13F

    ヨシタケ
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    フラップと指示板により、流量変化を容易に確認可能。 圧力損失が非常に小さく、流体の圧力に影響を与えません。 水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。
    使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150材質(フラップ)SUS
  • ステンレス製透視式サイトグラス(フランジ継手) ワシノ機器

    ステンレス製透視式サイトグラス(フランジ継手)

    ワシノ機器
    239,800税込263,780
    1個
    20日以内出荷
    タイプ透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)150
サイトグラス