絞り込み
呼び径(A)
  • 8(5)
  • 10(5)
  • 15(10)
  • 20(11)
  • 25(11)
  • 32(10)
  • 40(10)
  • 50(10)
  • 65(4)
  • 80(4)
  • 100(4)
材質
  • ステンレス(3)
  • 樹脂(1)
  • 鋳鉄(11)
接続方式
  • ねじ込み形(6)
  • フランジ形(8)
呼び径(B)
  • 1/4(5)
  • 3/8(5)
  • 1/2(10)
  • 3/4(11)
  • 1(11)
  • 1-1/4(10)
  • 1-1/2(10)
  • 2(10)
  • 2-1/2(4)
  • 3(4)
  • 4(4)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.98(14)
ブランド
  • ワシノ機器
  • ヨシタケ(17)
  • スリーエム工業(16)
  • 大阪サニタリー(4)
  • エスコ(3)
  • テイエルブイ(TLV)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
8(5)
10(5)
15(10)
20(11)
25(11)
32(10)
40(10)
50(10)
80(4)
100(4)
  • GEFDS ネジ込 サイトグラス【ダクタイル・青色・フラッパー式】 ワシノ機器

    GEFDS ネジ込 サイトグラス【ダクタイル・青色・フラッパー式】

    ワシノ機器
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。 新製品のGEFDS/GEFDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。
    材質(本体)FCD450(ダクタイル)タイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボール式サイトグラス ワシノ機器

    ボール式サイトグラス

    ワシノ機器(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    作業効率が向上しました。 メーカー従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。 新製品のGEBDS/GEBDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。
    材質(本体)FCS450(ダクタイル)タイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込みRc(PT)最高使用温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型サイトグラス(透視式) ワシノ機器

    小型サイトグラス(透視式)

    ワシノ機器
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質(本体)FC200(鋳鉄)タイプ透視式使用温度範囲(℃)110最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み接続ねじ込みRc(PT)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラッパー式サイトグラス ワシノ機器

    フラッパー式サイトグラス

    ワシノ機器
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    材質(本体)FC200(鋳鉄)タイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形接続フランジ形(JIS 10 K-FF)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製透視式サイトグラス(ねじ継手) ワシノ機器

    ステンレス製透視式サイトグラス(ねじ継手)

    ワシノ機器
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A)タイプ透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み適合ねじねじ込みRc(PT)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)150
  • ボール式サイトグラス ワシノ機器

    ボール式サイトグラス

    ワシノ機器
    25,980税込28,578
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    材質(本体)FC200(鋳鉄)タイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形接続フランジ形(JIS 10 K-FF)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製透視式サイトグラス(フランジ継手) ワシノ機器

    ステンレス製透視式サイトグラス(フランジ継手)

    ワシノ機器
    239,800税込263,780
    1個
    20日以内出荷
    タイプ透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)150
  • ステンレス製フラッパー式サイトグラス(ねじ継手) ワシノ機器

    ステンレス製フラッパー式サイトグラス(ねじ継手)

    ワシノ機器
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A)タイプ透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み適合ねじねじ込みRc(PT)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 透視式サイトグラス ワシノ機器

    透視式サイトグラス

    ワシノ機器
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷から20日以内出荷
    材質(本体)FC200(鋳鉄)タイプ透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形接続フランジ形(JIS 10 K-FF)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボール式サイトグラス ワシノ機器

    ボール式サイトグラス

    ワシノ機器
    98,980税込108,878
    1個
    16日以内出荷から21日以内出荷
    材質(本体)FC200(鋳鉄)タイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形接続フランジ形(JIS 10 K-FF)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応
  • 透視式 サイトグラス GEDS ワシノ機器

    透視式 サイトグラス GEDS

    ワシノ機器
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    片面ずつガラスを固定することにより、ガラスの取替・交換が簡単に行えるようになりました。
    材質(本体)FCD450(ダクタイル)タイプ透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込みRc(PT)式最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製サイトグラス ワシノ機器

    ステンレス製サイトグラス

    ワシノ機器
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
  • フラッパー式 サイトグラス GEFDF ワシノ機器

    フラッパー式 サイトグラス GEFDF

    ワシノ機器
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)FCD450(ダクタイル)タイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形(JIS10K-RF)最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボール式 サイトグラス GEBDF ワシノ機器

    ボール式 サイトグラス GEBDF

    ワシノ機器
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    ネットタイプに比べ、ボールがリング内面への接触が少なくボールの摩耗がしにくい。 小流量から多流量まで、ボールの動きが良いです。 リングタイプなので流量の減少が起きません。 片面ずつガラスを固定することにより、ガラスの取替・交換が簡単に行えるようになりました。
    形状フランジ形(JIS10K-RF)材質(本体)FCD450(ダクタイル)タイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形材質(ボール)赤/緑:アクリル、白:PP最高使用温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応
  • 透視式 サイトグラス GEDF ワシノ機器

    透視式 サイトグラス GEDF

    ワシノ機器
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    片面ずつガラスを固定することにより、ガラスの取替・交換が簡単に行えるようになりました。
    材質(本体)FCD450(ダクタイル)使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形(JIS10K-RF)最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
サイトグラス