絞り込み
呼び径(A)
- 10(4)
- 15(4)
- 20(4)
- 25(4)
- 32(4)
- 40(4)
- 50(4)
- 65(1)
- 80(1)
- 100(1)
- 125(1)
- 150(1)
材質
- スチール(2)
- 鋳鉄(2)
使用流体
ガス(4)
水(4)
油(4)
空気(4)
蒸気(4)
呼び径(B)
- 3/8(4)
- 1/2(4)
- 3/4(4)
- 1(4)
- 1-1/4(4)
- 1-1/2(4)
- 2(4)
- 2-1/2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
接続方式
- ねじ込み形(2)
- フランジ形(2)
最高使用圧力(MPa)
- 2.75
- 0.5(1)
- 0.6(3)
- 0.7(2)
- 0.98(3)
- 1(46)
- 1.0(3)
- 1.2(5)
- 1.3(3)
- 1.37(12)
- 1.4(24)
- 1.6(6)
- 1.96(9)
- 2(13)
- 2.0(2)
- 2.1(6)
- 2.2(6)
- 2.8(1)
- 3(2)
- 4.11(1)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ハンドル形状
- なし(2)
なし
ブランド
- KITZ(キッツ)(2)
- 桑名金属工業(2)
KITZ(キッツ)・桑名金属工業
ストレーナーとは配管をつなぐ継ぎ手の一種で、配管の中を流れる異物・ごみなどを分離・排除することができる部品です。内部に金属製のこし網があり、それで異物やごみを取り除きます。ストレーナーには内部を通る流体の圧力や配管の径、必要なろ過面積の大きさによっていくつかの種類がありますが、最も多く使われているのはY形ストレーナ。その他にもU形、複式、T型など使用環境によって選択が可能です。サイトグラスとは、配管内の流体の状態を見ることができるように取り付ける部品です。強化ガラスなどで作られ、外側から簡単に配管内部の状態を見ることができます。主に使われているのは、醸造業、乳製品や飲料・生物化学製薬業です。

マレブル20KタイプY型ストレーナ(フランジ)
桑名金属工業¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷から6日以内出荷形状Y形種類ストレーナ使用温度範囲(℃)-10~350材質(シート)SUS304スクリーンメッシュ50メッシュ使用流体水、空気、油、蒸気、ガス材質(弁箱)FCD-S呼び圧力20K
ダクタイル製 Y形ストレーナ(20K)(ねじ込み形)
KITZ(キッツ)¥8,898~税込¥9,788~1個翌々日出荷から3日以内出荷仕様【管接続部】JIS B 0203(管用テーパーねじ)形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(カバー)FCD-Sハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シートガスケット材質(スクリーン)SUS304(40メッシュ・ワイアクロス(SUS304パンチプレート補強)材質(プラグ)SUS304材質(ボディ)FCD-S材質(ワッシャ)SS400
マレブル20KタイプY型ストレーナ(ねじ込み)
桑名金属工業¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から6日以内出荷形状Y形種類ストレーナ使用温度範囲(℃)-10~350材質(シート)SUS304スクリーンメッシュ50メッシュ使用流体水、空気、油、蒸気、ガス材質(弁箱)FCD-S呼び圧力20K
20K ダクタイル鉄製Y形ストレーナ(20FDYBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷から4日以内出荷接続方式管フランジ材質(ボディ)FCD-S使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)形状Y形種類ストレーナクラス20K