カテゴリ
絞り込み
使用流体
ガス(30)
水(43)
油(43)
空気(23)
蒸気(15)
薬品(6)
呼び径(A)
- 6(2)
- 8(15)
- 10(22)
- 13(1)
- 15(28)
- 20(24)
- 25(24)
- 32(20)
- 40(23)
- 50(24)
- 65(8)
- 75(1)
- 80(7)
- 100(7)
- 125(5)
- 150(5)
呼び径(B)
- 1/8(2)
- 1/4(14)
- 3/8(21)
- 1/2(29)
- 3/4(24)
- 1(24)
- 1-1/4(21)
- 1-1/2(22)
- 2(23)
- 2-1/2(7)
- 3(7)
- 4(6)
- 5(4)
- 6(4)
材質
- スチール(7)
- ステンレス(6)
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 樹脂(1)
- 鋳鉄(17)
- 青銅(9)
- 黄銅(真鍮)(33)
バルブ種類

その他(5)

グローブバルブ(3)

ゲートバルブ(3)

チャッキバルブ(9)

ニードルバルブ(4)

ボールバルブ(27)
接続方式
- ねじ込み形(26)
- フランジ形(14)
- 差込み形(1)
ねじ込み形・フランジ形・差込み形
ハンドル形状
- T形(2)
- なし(5)
- レバー式(12)
- 丸形(9)
- 首長形(1)
T形・なし・レバー式・丸形・首長形
最高使用圧力(MPa)
- 2.75
- 0.2(54)
- 0.3(48)
- 0.49(47)
- 0.5(92)
- 0.7(118)
- 0.8(33)
- 0.9(81)
- 0.98(293)
- 1(764)
- 1.37(100)
- 1.4(254)
- 1.6(73)
- 1.96(90)
- 2(150)
- 2.2(35)
- 2.8(59)
- 2.94(35)
- 3.92(43)
- 4.12(41)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- KITZ(キッツ)(27)
- エスコ(10)
- 三吉バルブ(7)
- イシザキ(6)
- ミヤコ(3)
- 桑名金属工業(2)
- 岩崎製作所(2)
- 東洋バルヴ(1)
KITZ(キッツ)・エスコ・三吉バルブ・イシザキ・ミヤコ・桑名金属工業・岩崎製作所・東洋バルヴ
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
商品豆知識

PVC樹脂製 ボールバルブ 配管用 給水・排水・散水設備用 開閉バルブ
岩崎製作所(58件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷PVC樹脂製の配管用ボールバルブです。レバー操作により流体の通水・止水を簡単に行うことができ、給水・排水・散水設備の流量管理や開閉操作に最適です。本体には耐腐食性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)樹脂を採用しており、水回り設備や屋外配管でも安心してご使用いただけます。軽量で扱いやすく、金属製バルブと比較してサビに強いため、農業用設備や屋外設備のメンテナンス負担を軽減します。レバーを90度回転させるだけでバルブの開閉ができるため、操作性に優れ、給水・排水ラインの切替や散水設備の運転管理をスムーズに行えます。また、配管の一部を止水したい場合や、ポンプ設備のメンテナンス時の止水用途にも便利です。農業用の給水設備や排水設備をはじめ、畑や水田の灌水設備、散水設備、スプリンクラー設備、ポンプ設備、仮設配管設備など、幅広い屋外用途に対応します。結合部分の規格は差し込み式とネジ式のラインナップがございます。【注意】● 本製品は屋外設備向け製品です。● 室内配管および住宅設備用途には使用しないでください。● 使用条件に適した圧力・温度範囲内でご使用ください。★13Aのサイズはネジ式はありませんのでご注意ください。【特長】● 耐腐食性に優れたPVC樹脂製● レバー操作で簡単に開閉可能● 給水・排水ラインの流量管理に最適● 軽量で取り扱いが容易● サビに強く屋外設備に最適。【用途】● 農業用給水設備● 農業用排水設備● 散水設備用● スプリンクラー設備用● ポンプ設備用● 給水・排水設備用● 仮設配管用● 水田・畑の灌水設備用● 屋外配管設備用用途検索キーワード:/配管/継手/ボール/バルブ/ネジ/テーパー/高圧/フルボア/ハンドル/ポンプ/潅水/流量/弁/工場/散水栓/PVC/樹脂/ステンレス/黄銅/農業材質(本体)PVC使用流体常温の水・空気・油口径タイプフルボア型最高許容圧力(MPa)2.75バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
黄銅製 フルボア型ボールバルブ
岩崎製作所(5件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から5日以内出荷ハンドルを90度回すだけで開閉が可能なネジ式バルブです。流体抵抗が極めて少ないフルボア型です。材質(本体)黄銅接続方式ネジ式耐圧(MPa)2.5ねじ規格ガスねじPTメス仕上クロームメッキ使用流体常温の水・空気・油口径タイプフルボア型最高許容圧力(MPa)2.75材質(ハンドル)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ
KITZ(キッツ)(18件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から3日以内出荷仕様流路切換用、横形三方二面シート/LポートタイプLポート最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BE材質(ボンネット)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス400型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向横型3方向
400型 黄銅製三方口ボールバルブ(スタンダードボア)
東洋バルヴ(16件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷用途工業・機器用材質(本体)黄銅C3771BEタイプLポート最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)2.8/常温の水(5~40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)ハンドル形状レバー式クラス400ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向横型3方向
400型 黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア) Tシリーズ
KITZ(キッツ)(4件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE(Ni-Crめっき)使用流体水、油、ガス最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3531材質(ボールシート)PTFEクラス400型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
400型 ダクタイル製ボールバルブ(レデューストボア)STZシリーズ
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷形状ストレート材質(本体)FCD-S(ダクタイル)最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~38℃の水、油、ガス)、2.4(-5℃~120℃の空気、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)FCD-Sハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒+Ni-Crめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)PTFEクラス400型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
400型 青銅製ボールバルブ・ロングネック(スタンダードボア・ねじ込み形)TLシリーズ
KITZ(キッツ)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式クラス400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
20K 黄銅製ニードルバルブ(アングル形)
KITZ(キッツ)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から翌々日出荷形状アングル材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)2.75(80℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス最高使用温度(℃)80ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ガスケット)ナイロン材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDCクラス20Kバルブ種類ニードルバルブ
20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(20SYシリーズ)
KITZ(キッツ)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から4日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-Sクラス20Kバルブ種類グローブバルブ
圧力計用ゲージバルブ(ニードル弁)
KITZ(キッツ)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から4日以内出荷ニードルタイプの弁構造を採用しゲージの針ぶれを最小に抑えます。 振動や脈動の激しい個所でも確実にゲージを守り、優れた耐久性・耐震性があります。 耐久性に優れる青銅材質、保温材を考慮したロングハンドルです。用途産業機械・工場機械・ビル設に関わる圧力計用。形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406C)使用温度範囲(℃)0~80寸法L(mm)46最高使用圧力(MPa)2.75(0℃~+80℃の水、油、空気)接続方式テーパーねじ×平行ねじ使用流体水、油、空気最高使用温度(℃)80ハンドル形状首長形クラス20Kバルブ種類ゲージバルブ
20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から11日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-Sクラス20Kバルブ種類グローブバルブ
20K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(20SNシリーズ)
KITZ(キッツ)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から10日以内出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無しクラス20Kバルブ種類チャッキバルブ
MKフルボアボールバルブ
ミヤコ¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から3日以内出荷一般住宅の給水給湯用、農水用、ソーラー用のボールバルブです。 配管の呼び径と同じフルボア設計。 多流量配管に最適。最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69材質(本体)黄銅材質(スピンドル)黄銅バルブ種類ボールバルブ
黄銅製ニードルバルブ(20K)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE最高使用圧力(MPa)2.75(80℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス最高使用温度(℃)80ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ガスケット)ナイロン材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDCクラス20Kバルブ種類ニードルバルブ
20K 黄銅製ニードルバルブ ストレートロック付
KITZ(キッツ)¥7,798~税込¥8,578~1個5日以内出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE使用温度範囲(℃)~80最高使用圧力(MPa)2.75(80℃以下の水・油・ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水・油・ガス(可燃性・毒性ガス以外)材質(Oリング)NBR材質(ステム)C3531材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカストバルブ種類ニードルバルブ
400型 黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア)TMシリーズ
KITZ(キッツ)¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷材質(本体)C3771BE接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水・油・ガス最高許容圧力(MPa)2.75(常温の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BEボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
400型 ボールバルブ(スタンダードボア・おねじ×めねじ形) TOシリーズ
KITZ(キッツ)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771BEハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFEクラス400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
黄銅製ボールバルブ(Tボール)
KITZ(キッツ)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から22日以内出荷材質(本体)C3771BE接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Crめっき使用流体水・油・ガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BEボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
マレブル20KタイプY型ストレーナ(フランジ)
桑名金属工業¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷から6日以内出荷形状Y形種類ストレーナ使用温度範囲(℃)-10~350材質(シート)SUS304スクリーンメッシュ50メッシュ使用流体水、空気、油、蒸気、ガス材質(弁箱)FCD-S呼び圧力20K
400型黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア・T形ハンドル) TTシリーズ
KITZ(キッツ)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE(Ni-Crめっき)使用流体水、油、ガスハンドル形状T形材質(Oリング)FKM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDC材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BE(4B CAC)クラス400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
黄銅ゲージバルブ 20K・テーパメネジX平行メネジ
三吉バルブ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷材質(本体)C3602使用温度範囲(℃)80以下寸法L(mm)46寸法H(mm)25最高使用圧力(MPa)2.75寸法W(mm)0.1使用流体水、油、空気材質(弁体)C3604Bクラス20Kバルブ種類ゲージバルブ
青銅ゲージバルブ 20K・テーパメネジX平行メネジ
三吉バルブ¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)CAC406C使用温度範囲(℃)80以下寸法L(mm)46最高使用圧力(MPa)2.75使用流体水、油、空気材質(弁体)C3604Bクラス20Kバルブ種類ゲージバルブ
20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBOシリーズ)
KITZ(キッツ)¥82,980~税込¥91,278~1個当日出荷から翌々日出荷使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
1インチ1/4 ボールバルブ
エスコ¥14,500税込¥15,9501個翌日出荷エスコ品番EA470AB-12形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)最高使用圧力(MPa)常温の水、油、ガス:2.75;150℃以下の水、油、ガス:0.69接続Rc使用流体水・油・ガスハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
20K 黄銅製ニードルバルブ(アングル形)
KITZ(キッツ)¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷形状アングル材質(本体)C3771BE寸法L(mm)29寸法H(mm)73呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)2.75(80℃以下の水、油、ガス)寸法S(mm)27接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)70寸法d(Φmm)10使用流体水、油、ガス寸法d2(mm)Rc1/2呼び径(A)15ハンドル回転回数6ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ガスケット)ナイロン材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDCリフト量(mm)9バルブ種類ニードルバルブ
チャッキバルブ SMC 20K
イシザキ¥219,800~税込¥241,780~1個91日以内出荷ナイロンコート 20K ストレート仕様ライニング:ナイロン11樹脂粉体塗装型式20K型材質(本体)FCD-SフランジJIS使用圧力(MPa)1.96以下接続JIS規格のRFフランジ主要材質CAC使用流体液体最高許容圧力(MPa)2.75流体温度(℃)0~60材質(パッキン)シート:NBR材質(塗装)ナイロン11ホワイト塗膜厚(μm)内面:300以上バルブ種類チャッキバルブ
チャッキバルブ SMTS 20K
イシザキ1個欠品中ステンレス製 20K ストレートコンパクト型式20K型材質(本体)SCS13フランジJIS使用圧力(MPa)1.96以下接続JIS規格のRFフランジ主要材質SCS13使用流体液体最高許容圧力(MPa)2.75流体温度(℃)0~60材質(パッキン)シート:NBRバルブ種類チャッキバルブ
チャッキバルブ SMTC 20K
イシザキ1個欠品中ナイロンコート 20K ストレートコンパクト仕様●ライニング:ナイロン11樹脂粉体塗装●内面塗装厚:300μm以上型式20K型材質(本体)FCD-SフランジJIS使用圧力(MPa)1.96以下接続JIS規格のRFフランジ主要材質SCS13使用流体液体最高許容圧力(MPa)2.75流体温度(℃)0~60材質(パッキン)シート:NBR材質(塗装)ナイロン11ホワイトバルブ種類チャッキバルブ
チャッキバルブ SMT 20K
イシザキ1個欠品中ダクタイル鋳鉄製 20K ストレートコンパクト仕様塗装(内外面):エポキシ樹脂塗装型式20K型材質(本体)FCD-SフランジJIS使用圧力(MPa)1.96以下接続JIS規格のRFフランジ主要材質SCS13使用流体液体最高許容圧力(MPa)2.75流体温度(℃)0~60材質(パッキン)シート:NBR材質(塗装)エポキシ樹脂バルブ種類チャッキバルブ
チャッキバルブ SM 20K
イシザキ¥109,800~税込¥120,780~1個91日以内出荷ダクタイル鋳鉄製 20K ストレート材質(本体)FCD-S使用圧力(MPa)1.96以下表面処理エポキシ樹脂塗装接続JIS規格のRFフランジ主要材質CAC使用流体液体最高許容圧力(MPa)2.75流体温度(℃)0~60材質(パッキン)シート:NBRクラス20Kバルブ種類チャッキバルブ
チャッキバルブ SMS 20K
イシザキ¥499,800~税込¥549,780~1個91日以内出荷ステンレス製 20K ストレート型式20K型材質(本体)SCS13フランジJIS使用圧力(MPa)1.96以下接続JIS規格のRFフランジ主要材質SCS13使用流体液体最高許容圧力(MPa)2.75流体温度(℃)0~60材質(パッキン)シート:NBRバルブ種類チャッキバルブ
YSG 黄銅ゲージバルブ【20K・テーパメネジX平行メネジ】
三吉バルブ¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷材質(本体)C3602備考テーパめねじ×平行めねじ寸法L(mm)46寸法H(mm)25規格20K寸法W(mm)0.1呼び径(A)10最高許容圧力(MPa)80℃以下の水、油、空気:2.75材質(弁体)C3604B
BSGH 青銅ゲージバルブ(ロングハンドル)【20K・テーパメネジX平行メネジ】
三吉バルブ¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷材質(本体)CAC406C備考テーパめねじ×平行めねじ寸法L(mm)46規格20K最高許容圧力(MPa)80℃以下の水、油、空気:2.75材質(弁体)C3604B
BBH 青銅ボール弁【400型・スタンダードボア・ロングネック】
三吉バルブ¥6,798税込¥7,4781個翌々日出荷材質(本体)CAC406規格400型最高使用圧力(MPa)常温の水、油、ガス、空気:2.75、150℃以下の水、油、ガス:0.69材質(弁体)シートPTFE
Rc 2" 三方ボールバルブ(竪形/真鍮製)
エスコ¥70,600税込¥77,6601個翌日出荷寸法(mm)L:115、H:75、D:150、L1:57.5質量(kg)2.2材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)ねじサイズRc2"材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)材質(弁棒)黄銅(C3531(13))バルブ種類ボールバルブ
Rc1・1/2" 三方ボールバルブ(竪形/真鍮製)
エスコ¥47,400税込¥52,1401個翌日出荷寸法(mm)L:100、H:66、D:130、L1:50質量(kg)1.4材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)ねじサイズRc1・1/2"材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)材質(弁棒)黄銅(C3531(13))バルブ種類ボールバルブ
Rc1・1/4" 三方ボールバルブ(竪形/真鍮製)
エスコ¥37,100税込¥40,8101個翌日出荷寸法(mm)L:89、H:60、D:130、L1:44.5質量(kg)1.0材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)ねじサイズRc1・1/4"材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)材質(弁棒)黄銅(C3531(13))バルブ種類ボールバルブ
Rc 1" 三方ボールバルブ(竪形/真鍮製)
エスコ¥24,500税込¥26,9501個翌日出荷寸法(mm)L:79、H:56、D:130、L1:39.5質量(kg)0.7材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)ねじサイズRc1"材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)材質(弁棒)黄銅(C3531(13))バルブ種類ボールバルブ
Rc 3/4" 三方ボールバルブ(竪形/真鍮製)
エスコ¥24,200税込¥26,6201個翌日出荷寸法(mm)L:68、H:50、D:100、L1:34質量(kg)0.5材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)ねじサイズRc3/4"材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)材質(弁棒)黄銅(C3531(13))バルブ種類ボールバルブ