絞り込み
呼び径(A)
- 15(3)
- 20(10)
- 25(12)
- 32(12)
- 40(12)
- 50(12)
- 65(13)
- 80(13)
- 100(12)
- 125(4)
- 150(3)
- 200(1)
材質
- ステンレス(4)
- 鋳鉄(11)
- 青銅(1)
接続方式
- ねじ込み形(1)
- フランジ形(14)
使用流体
水
油(14)
空気(2)
蒸気(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.5(1)
- 0.7(1)
- 1(11)
- 1.2(1)
- 2(1)
呼び径(B)
- 1/2(2)
- 3/4(9)
- 1(9)
- 1-1/4(9)
- 1-1/2(9)
- 2(9)
- 2-1/2(10)
- 3(10)
- 4(9)
- 5(2)
- 6(2)
1/2・3/4・1・1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3・4・5・6
ハンドル形状
- なし(8)
なし
ブランド
- ヨシタケ(13)
- ベン(3)
ヨシタケ・ベン
「呼び径(A)」から絞り込む
20(10)
25(12)
32(12)
40(12)
50(12)
65(13)
80(13)
100(12)
125(4)
150(3)

U形ストレーナ(60メッシュ)
ヨシタケ¥29,980~税込¥32,978~1台翌々日出荷ろ過面積を大きく取ったU型ストレーナです。 本体は球状黒鉛鋳鉄製で耐圧に優れています。形状U形材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体種類ストレーナー最高温度(℃)220最高圧力(MPa)1接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ6-1.42ヶ/cm2網目(こし網)標準60メッシュ
ヨシタケ ワンタッチ式U形ストレーナ(60メ)
ヨシタケ¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から4日以内出荷形状U形材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体種類ストレーナー最高温度(℃)80最高圧力(MPa)1接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ6-1.42ヶ/cm2網目(こし網)標準60メッシュ
ストレーナ SU-20
ヨシタケ¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から4日以内出荷自動給油装置、ボイラー燃料油、井水、工業用水の除塵用。形状U形材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)種類ストレーナ最高温度(℃)220最高圧力(MPa)1接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼適合流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体網目(こし筒)Φ6-9P
U形ストレーナ KU-1CN型(ナイロンコーティング、60メッシュ)
ベン¥97,980~税込¥107,778~1個3日以内出荷から5日以内出荷主として液体用に用いられるU形ストレーナです。 上方からネットを取り出す構造ですので、分解時液体が溢れない特長があり液体用自動弁に使用します。 KU-1CN型は、錆びにくいナイロンコーティング品です。材質本体・フタ(FC)、ネット(SUS)、ネットケース(CAC406)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-56コーティング本体・カバー:内外面共ナイロン11コーティング0.3mm以上(白色)流体温度(℃)5~60適合流体水・温水端接続JIS 10K RFフランジ適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75最大許容差圧(MPa)0.1以下
ヨシタケ ステンレス製U形ストレーナ
ヨシタケ¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から8日以内出荷材質(本体)ステンレス鋳鋼種類ストレーナ最高圧力(MPa)1接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼
W形ストレーナ SW-10Sタイプ FCD製
ヨシタケ¥159,800~税込¥175,780~1個3日以内出荷から4日以内出荷左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。 ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。仕様ワンタッチ式形状W形(複式)種類ストレーナ最高温度(℃)80最高圧力(MPa)1材質(コック)ステンレス鋼ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼適合流体冷温水、油、その他非危険流体
W形ストレーナ SW-10タイプ FCD製
ヨシタケ¥129,800~税込¥142,780~1個3日以内出荷から4日以内出荷左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。仕様ワンタッチ式形状W形(複式)材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)種類ストレーナ最高温度(℃)80最高圧力(MPa)1材質(コック)ステンレス鋼接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼適合流体冷温水、油、その他非危険流体網目(こし筒)Φ6-9P
ストレーナ SU-20S
ヨシタケ¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から4日以内出荷ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。仕様ワンタッチ式形状U形材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)種類ストレーナ最高温度(℃)80接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼SUS適合流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
ストレーナ SU-10S
ヨシタケ¥74,980~税込¥82,478~1個3日以内出荷から4日以内出荷ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。 自動給油装置、ボイラー燃料用、工業用水の防塵用。 ステンレス製で、食品関係・化学工業関係・給油配管等に使用。材質(本体)SCSタイプU形最高温度(℃)80最高圧力(MPa)1接続JIS 10KFFフランジ材質(スクリーン)SUS適合流体冷温水、油、その他非危険流体網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2網目(こし網)60メッシュ標準
ストレーナ SU-50S
ヨシタケ¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から4日以内出荷小型・軽量(従来比約80%)。 アイボルトをゆるめるだけでふたが簡単に取り外せます。(クイックオープン)材質(本体)FCD450タイプU形最高圧力(MPa)1以下接続JIS 10KFFフランジ最高使用温度(℃)80材質(スクリーン)SUS適合流体冷温水、油(灯油、A・B重油)、非危険性流体網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2網目(こし網)60メッシュ標準
ストレーナ SU-50H
ヨシタケ¥55,980~税込¥61,578~1個4日以内出荷最大2.0MPaまで使用可能。 小型、軽量(従来品の約80%)。 エアー抜きプラグを標準装備。材質(本体)FCD450タイプU形最高圧力(MPa)2接続JIS 20KRFフランジ最高使用温度(℃)80材質(スクリーン)SUS適合流体冷温水、油(灯油、A・B重油)、非危険性流体網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2網目(こし網)60メッシュ標準
ストレーナ SU-50
ヨシタケ¥47,980~税込¥52,778~1個4日以内出荷小型で軽量(従来品の約80%)。 エアー抜きプラグを標準装備。材質(本体)FCD450タイプU形最高圧力(MPa)1接続JIS 10KFFフランジ最高使用温度(℃)80材質(スクリーン)SUS適合流体冷温水、油(灯油、A・B重油)、非危険性流体網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2網目(こし網)60メッシュ標準
ストレーナ SU-55F
ヨシタケ¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷ソーラーシステム、温水器等の配管系の除塵用。 青銅製で、赤水の心配不要。質量(kg)0.3材質(本体)CACタイプU形寸法L(mm)60呼び径(B)1/2最高温度(℃)60最高圧力(MPa)1.2接続JIS Rc寸法H1(mm)15呼び径(A)15材質(スクリーン)SUS適合流体冷温水網目(こし網)60メッシュ
U形ストレーナ KU-2型(ボルト式、60メッシュ)
ベン¥139,800~税込¥153,780~1個3日以内出荷から5日以内出荷ステンレス鋼製ですので耐食・耐久性が抜群です。 上方からネットを取り出す構造ですので、分解時、液体が溢れない特長があります。 KU-2A型は、ボルト一本でネットの点検ができますので清掃頻度が多い所などに最適です。仕様JIS 10K FFフランジ材質本体・フタ(SCS13).、ネット(SUS316)流体温度(℃)150以下適合流体水・油・気体適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5最大許容差圧(MPa)0.1以下
U形ストレーナ KU-1型(はん用品、60メッシュ)
ベン¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から5日以内出荷主として液体用に用いられるU形ストレーナです。 上方からネットを取り出す構造ですので、分解時液体が溢れない特長があり液体用自動弁に使用します。材質本体・フタ(FC)、ネット(SUS)、ネットケース(CAC406)コーティング内面:防錆油流体温度(℃)90以下適合流体水・油・空気端接続JIS 10K RFフランジ適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75最大許容差圧(MPa)0.1以下
ストレーナ SU-10
ヨシタケ¥77,980~税込¥85,778~1個3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス製で食品関係・化学工業関係・給油配管等に使用。 自動給油装置、ボイラー燃料油、井水、工業用水の除塵用。最高温度(℃)220最高圧力(MPa)1
『ストレーナー』には他にこんなカテゴリがあります
- Y形ストレーナー
- U形ストレーナー
- ストレート形ストレーナー
- テンポラリーストレーナー