絞り込み
呼び径(A)
  • 8(4)
  • 10(13)
  • 13(2)
  • 15(49)
  • 20(62)
  • 25(63)
  • 32(60)
  • 40(60)
  • 50(63)
  • 65(32)
  • 80(31)
  • 100(24)
  • 125(14)
  • 150(13)
  • 200(5)
  • 250(1)
材質
  • スチール(6)
  • ステンレス(20)
  • 塩化ビニール(PVC)(7)
  • 鋳鉄(31)
  • 青銅(23)
  • 黄銅(真鍮)(9)
使用流体
  • 使用流体水
  • 使用流体その他(1)
  • 使用流体ガス(23)
  • 使用流体油(54)
  • 使用流体空気(36)
  • 使用流体蒸気(39)
  • 使用流体薬品(10)
呼び径(B)
  • 1/4(4)
  • 3/8(13)
  • 1/2(44)
  • 3/4(55)
  • 1(54)
  • 1-1/4(51)
  • 1-1/2(51)
  • 2(53)
  • 2-1/2(24)
  • 3(23)
  • 4(17)
  • 5(10)
  • 6(10)
  • 8(3)
  • 10(1)
接続方式
  • ねじ込み形(34)
  • ソケット形(6)
  • ソルダー形(2)
  • フランジ形(35)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.5(1)
  • 0.7(1)
  • 1(27)
  • 1.2(1)
  • 1.3(3)
  • 1.37(12)
  • 1.4(12)
  • 1.6(4)
  • 1.96(3)
  • 2(5)
  • 2.2(3)
  • 2.75(4)
  • 3(2)
0.5・0.7・1・1.2・1.3・1.37・1.4・1.6・1.96・2・2.2・2.75・3
ハンドル形状
  • なし(52)
なし
バルブ種類
バルブ種類
その他(15)
その他
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ヨシタケ(22)
  • KITZ(キッツ)(20)
  • ベン(14)
  • 東洋バルヴ(9)
  • ジョージフィッシャー(6)
  • 桑名金属工業(3)
  • 大和バルブ(3)
  • 兼工業(2)
  • 昭和バルブ(2)
  • 三吉バルブ(2)
  • GIACOMINI(2)
  • セキスイ(1)
モノタロウ・ヨシタケ・KITZ(キッツ)・ベン・東洋バルヴ・ジョージフィッシャー・桑名金属工業・大和バルブ・兼工業・昭和バルブ・三吉バルブ・GIACOMINI・セキスイ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ストレーナーとは配管をつなぐ継ぎ手の一種で、配管の中を流れる異物・ごみなどを分離・排除することができる部品です。内部に金属製のこし網があり、それで異物やごみを取り除きます。ストレーナーには内部を通る流体の圧力や配管の径、必要なろ過面積の大きさによっていくつかの種類がありますが、最も多く使われているのはY形ストレーナ。その他にもU形、複式、T型など使用環境によって選択が可能です。サイトグラスとは、配管内の流体の状態を見ることができるように取り付ける部品です。強化ガラスなどで作られ、外側から簡単に配管内部の状態を見ることができます。主に使われているのは、醸造業、乳製品や飲料・生物化学製薬業です。
87件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 青銅製Y形ストレーナ モノタロウ

    青銅製Y形ストレーナ

    モノタロウ(31件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    種別青銅形状ねじ込み形使用温度範囲(℃)170以下使用流体水、油、ガス材質(キャップ)Bronze CC491K材質(ガスケット)P.T.F.E材質(スクリーン)SUS304(24メッシュ)
  • ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ) KITZ(キッツ)

    ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ)

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(ボディ)FCD-Sクラス10K
  • 青銅製Y形ストレーナ10K(Yシリーズ) KITZ(キッツ)

    青銅製Y形ストレーナ10K(Yシリーズ)

    KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別青銅製形状Y形種類ストレーナ使用流体水材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無しクラス10K
  • 150型(10K)青銅製Y形ストレーナ YKシリーズ KITZ(キッツ)

    150型(10K)青銅製Y形ストレーナ YKシリーズ

    KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷
    形状Y形種類ストレーナ使用流体水ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)FKM材質(ガスケット)PTFE(シーリング)材質(ボディキャップ)C3771BEクラス150型(10K)網目(ストレーナ)40メッシュステンレス鋼線網
  • ステンレス鋼製Y形ストレーナ20K(UYシリーズ) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製Y形ストレーナ20K(UYシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油)ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)充填材入りPTFE材質(カバーボルト/ナット)SCS13A材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス20K接続形状ねじ込み:JIS B0203網目(ストレーナ)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網
  • Y形ストレーナ 青銅製 KY-4N型 ベン

    Y形ストレーナ 青銅製 KY-4N型

    ベン(1件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鋳鉄製及び青銅製ねじ込形のY形ストレーナです。 コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。
    材質本体、フタ(CAC406)、ネット(SUS)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-54流体温度(℃)220以下適合流体蒸気・気体・液体端接続JIS Rcねじ適合圧力(MPa)1以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75最大許容差圧(MPa)0.1以下
  • 150型(10K) 青銅製Y形ストレーナ 東洋バルヴ

    150型(10K) 青銅製Y形ストレーナ

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状Y形分類ストレーナ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)SUS304クラス150(10K)網目(ストレーナ)スクリーンメッシュは約14~16メッシュ相当の多孔板です。
  • マレブル 汎用10KタイプY形ストレーナ(ねじ込み) 桑名金属工業

    マレブル 汎用10KタイプY形ストレーナ(ねじ込み)

    桑名金属工業
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形状Y形タイプスクリューボンネット種類ストレーナ材質(シート)SUS304スクリーンメッシュ20メッシュ使用流体水、空気、油、蒸気、ガス材質(弁箱)FCMB-S35呼び圧力10K
  • ストレーナ ST 兼工業

    ストレーナ ST

    兼工業(1件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷
    非常にコンパクトなサイズのストレーナで、取付ける場所を選びません。 ストレーナをはずす時に、工具を使う必要がなく、誰でも簡単にメンテナンスできます。 給水装置等の手前・内部に設置する事で、機器類の砂・ゴミ噛み等による作動不良を防ぎます。
    材質本体:CAC406、キャップ:CAC406、ストレーナ:SUS304、水抜栓:C3604使用圧力(MPa)0~1.0使用温度(℃)不凍0~60(ST)、不凍0~100(STS)適合流体上水網目標準60メッシュ
  • Y形ストレーナ 鋳鉄製 KY-4型 ベン

    Y形ストレーナ 鋳鉄製 KY-4型

    ベン
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    鋳鉄製及び青銅製ねじ込形のY形ストレーナです。 コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。
    材質本体(FC)、ネット(SUS)、フタ(呼び径40以下:C3771B、呼び径50以上:FC)流体温度(℃)184以下適合流体蒸気・気体・液体端接続JIS Rcねじ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5最大許容差圧(MPa)0.1以下
  • 20K ステンレス鋼製Y型ストレーナ 東洋バルヴ

    20K ステンレス鋼製Y型ストレーナ

    東洋バルヴ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種別SCS13A形状Y形分類ストレーナメッシュ40使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水ハンドル形状ハンドル無しクラス20K
  • 透明ストレーナ フランジ式 セキスイ

    透明ストレーナ フランジ式

    セキスイ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    本体は透明のため、流体やスクリーンの状態が容易に確認できます(15~50A)。 キャップナットを外すだけでスクリーンの交換・掃除などメンテナンスが容易です。 耐圧・耐久性及び耐食性に優れています。
    材質(受口)PVC形状Y形種類ストレーナ使用温度(℃)0~50使用流体水、油、薬品ボルト穴数4材質(Oリング)EPDM材質(スクリーン)PVDC:30メッシュ
  • ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFKシリーズ) KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFKシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網材質(プラグ)304SS材質(ボディ)FCD-Sクラス10K呼び圧力10K
  • Y形ストレーナ KY-6型(はん用品) ベン

    Y形ストレーナ KY-6型(はん用品)

    ベン
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    鋳鉄製フランジ形のY形ストレーナです。 コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用します。
    材質本体(FC)、ネット(SUS)、フタ(呼び径40以下:C3771B、呼び径50以上:FC)コーティング内面:防錆油 外面:シルバー流体温度(℃)184以下適合流体蒸気・気体・液体端接続JIS 10K RFフランジ適合圧力(MPa)1.0以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5最大許容差圧(MPa)0.1以下
  • KY4-G2 FC Y形ストレーナ【ネジ込・標準60メッシュ】 ベン

    KY4-G2 FC Y形ストレーナ【ネジ込・標準60メッシュ】

    ベン
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじ込形のY形ストレーナです。コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。
    形状Y形流体温度(℃)184以下ハンドル形状なし適合流体蒸気・気体・液体適合圧力(MPa)1.0以下材質(網)SUS網目60メッシュバルブ種類ストレーナ
  • 10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(UYBシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(UYBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+180℃以下の蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、蒸気材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(180℃以下の蒸気)ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)充填材入りPTFE材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10K
  • Y形ストレーナ(10K) バルブ KITZ(キッツ)

    Y形ストレーナ(10K) バルブ

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス最高許容圧力(MPa)1.37(0~120℃以下の静流水)、0.98(0~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))、0.2(0~120℃以下のガス)ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板材質(ボディ)FC200クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K
  • キーパロイ製150型Y形ストレーナ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製150型Y形ストレーナ

    KITZ(キッツ)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状Y形種類ストレーナ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-49使用流体水ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)SUS304網目40メッシュクラス150型(10K)
  • ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFシリーズ) KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無しクラス10K
  • ストレーナ ベン

    ストレーナ

    ベン
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(フタ)CAC406形状Y形材質(本体)CAC406(青銅)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-54ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75適合流体蒸気・気体・液体端接続JIS Rcねじ適合圧力(MPa)1.0以下材質(網)SUS網目60メッシュバルブ種類ストレーナ
  • 青銅 10K Y形ストレーナ 大和バルブ

    青銅 10K Y形ストレーナ

    大和バルブ(1件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    標準品のスクリーンは約13メッシュ。特殊メッシュ仕様(多孔板の内側に平織金網を貼り付け)。
    種別Y形ストレーナ形状Y形使用流体油・空気・脈動水・静流水ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(スクリーン)SUS304材質(フタ)C3771B素材青銅呼び圧力10K
  • U形ストレーナ(60メッシュ) ヨシタケ

    U形ストレーナ(60メッシュ)

    ヨシタケ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    翌々日出荷
    ろ過面積を大きく取ったU型ストレーナです。 本体は球状黒鉛鋳鉄製で耐圧に優れています。
    形状U形材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体種類ストレーナー最高温度(℃)220最高圧力(MPa)1接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ6-1.42ヶ/cm2網目(こし網)標準60メッシュ
  • GIACOMINI Y型ストレーナ(マグネット内蔵) GIACOMINI

    GIACOMINI Y型ストレーナ(マグネット内蔵)

    GIACOMINI
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷
    マグネットが内蔵されており、配管のサビや鉄粉などの異物を効果的にキャッチします。
    用途冷温水用。材質黄銅最高許容圧力(MPa)3適合流体冷温水
  • Y形ストレーナ SY-17 ヨシタケ

    Y形ストレーナ SY-17

    ヨシタケ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス鋳鋼製のため、錆びの心配がなく食品関係・化学工業関係・給油配管等に最適。 濾過面積を大きくした高流量のマリン型。
    タイプY形最高温度(℃)150材質(スクリーン)SUS304適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体網目(こし筒)Φ2.5~7.21ヶ/cm2
  • 鉛レス コアコート Y形ストレーナ 10K・給水用 三吉バルブ

    鉛レス コアコート Y形ストレーナ 10K・給水用

    三吉バルブ
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)40以下規格JV5:2008使用圧力(MPa)1使用流体水材質(弁体)スクリーンSUS304クラス10Kバルブ種類Y形ストレーナ
  • ヨシタケ ワンタッチ式U形ストレーナ(60メ) ヨシタケ

    ヨシタケ ワンタッチ式U形ストレーナ(60メ)

    ヨシタケ
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状U形材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体種類ストレーナー最高温度(℃)80最高圧力(MPa)1接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ6-1.42ヶ/cm2網目(こし網)標準60メッシュ
  • ストレーナ SU-20 ヨシタケ

    ストレーナ SU-20

    ヨシタケ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動給油装置、ボイラー燃料油、井水、工業用水の除塵用。
    形状U形材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)種類ストレーナ最高温度(℃)220最高圧力(MPa)1接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼適合流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体網目(こし筒)Φ6-9P
  • 10K ダクタイル鋳鉄製Y型ストレーナ(フランジ形) 東洋バルヴ

    10K ダクタイル鋳鉄製Y型ストレーナ(フランジ形)

    東洋バルヴ
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種別本体/FCD-S、要部/ステンレスCR13形状Y形接続方式管フランジ分類ストレーナ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)260℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10~120℃の静流水:1.4ハンドル形状ハンドル無しクラス10K
  • 150型(10K) 鉛レス銅合金製Y形ストレーナ 東洋バルヴ

    150型(10K) 鉛レス銅合金製Y形ストレーナ

    東洋バルヴ
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    4日以内出荷
    種別CAC911形状Y形分類ストレーナメッシュ40使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状ハンドル無しクラス150(10K)
  • GIACOMINI Y型ストレーナ GIACOMINI

    GIACOMINI Y型ストレーナ

    GIACOMINI
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    用途冷温水用。材質黄銅最高許容圧力(MPa)3適合流体冷温水
  • Y形ストレーナ SY-24-N ヨシタケ

    Y形ストレーナ SY-24-N

    ヨシタケ
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    4日以内出荷
    水道法基準適合品(Z-36)。 小型・軽量。 減圧弁等に直接取り付けでき、ニップル等の配管機材不要。 青銅製で赤水の心配不要。
    タイプY形規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-36最高温度(℃)80材質(スクリーン)SUS適合流体冷温水網目(こし筒)Φ2.5~7.21ヶ/cm2網目(こし網)60メッシュ標準
  • U形ストレーナ KU-1CN型(ナイロンコーティング、60メッシュ) ベン

    U形ストレーナ KU-1CN型(ナイロンコーティング、60メッシュ)

    ベン
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    主として液体用に用いられるU形ストレーナです。 上方からネットを取り出す構造ですので、分解時液体が溢れない特長があり液体用自動弁に使用します。 KU-1CN型は、錆びにくいナイロンコーティング品です。
    材質本体・フタ(FC)、ネット(SUS)、ネットケース(CAC406)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-56コーティング本体・カバー:内外面共ナイロン11コーティング0.3mm以上(白色)流体温度(℃)5~60適合流体水・温水端接続JIS 10K RFフランジ適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75最大許容差圧(MPa)0.1以下
  • KY6-G2 FC Y形ストレーナ【フランジ・標準60メッシュ】 ベン

    KY6-G2 FC Y形ストレーナ【フランジ・標準60メッシュ】

    ベン
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    鋳鉄製フランジ形のY形ストレーナです。コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用します。
    仕様汎用品形状Y形流体温度(℃)184以下ハンドル形状なし適合流体蒸気・気体・液体適合圧力(MPa)1.0以下材質(網)SUS網目60メッシュバルブ種類ストレーナ
  • PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM40A ジョージフィッシャー

    PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM40A

    ジョージフィッシャー
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    6日以内出荷
    形状Y形質量(kg)1.03材質(本体)透明U-PVC種類ストレーナ呼び径40A(1 1/2B)最高使用圧力(MPa)1接続方式ソケット使用流体水ハンドル形状ハンドル無し
  • PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM25A ジョージフィッシャー

    PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM25A

    ジョージフィッシャー
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    6日以内出荷
    形状Y形質量(kg)0.43材質(本体)透明U-PVC種類ストレーナ呼び径25A(1B)最高使用圧力(MPa)1接続方式ソケット使用流体水ハンドル形状ハンドル無し
  • PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM20A ジョージフィッシャー

    PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM20A

    ジョージフィッシャー
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    11日以内出荷
    形状Y形質量(kg)0.31材質(本体)透明U-PVC種類ストレーナ呼び径20A(3/4B)最高使用圧力(MPa)1接続方式ソケット使用流体水ハンドル形状ハンドル無し
  • ヨシタケ ステンレス製U形ストレーナ ヨシタケ

    ヨシタケ ステンレス製U形ストレーナ

    ヨシタケ
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    材質(本体)ステンレス鋳鋼種類ストレーナ最高圧力(MPa)1接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼
  • W形ストレーナ SW-10Sタイプ FCD製 ヨシタケ

    W形ストレーナ SW-10Sタイプ FCD製

    ヨシタケ
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。 ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。
    仕様ワンタッチ式形状W形(複式)種類ストレーナ最高温度(℃)80最高圧力(MPa)1材質(コック)ステンレス鋼ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼適合流体冷温水、油、その他非危険流体
  • W形ストレーナ SW-10タイプ FCD製 ヨシタケ

    W形ストレーナ SW-10タイプ FCD製

    ヨシタケ
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。
    仕様ワンタッチ式形状W形(複式)材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)種類ストレーナ最高温度(℃)80最高圧力(MPa)1材質(コック)ステンレス鋼接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼適合流体冷温水、油、その他非危険流体網目(こし筒)Φ6-9P
  • ストレーナ SU-20S ヨシタケ

    ストレーナ SU-20S

    ヨシタケ
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。
    仕様ワンタッチ式形状U形材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)種類ストレーナ最高温度(℃)80接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼SUS適合流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
ストレーナー