絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3.5
  • 3(55)
  • 4(58)
  • 5(50)
  • 6(48)
  • 8(57)
  • 9(66)
  • 10(61)
  • 10.5(41)
  • 12(74)
  • 13(30)
  • 15(80)
  • 16(36)
  • 18(80)
  • 20(32)
  • 21(63)
  • 22(30)
  • 24(62)
  • 25(30)
  • 27(29)
  • 30(40)
全長(mm)
  • 25(1)
  • 48(2)
  • 58(1)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(6)
  • 82(2)
  • 90(1)
  • 98(2)
  • 100(2)
  • 104(1)
  • 114(1)
  • 120(2)
  • 124(1)
  • 125(1)
  • 134(1)
  • 144(1)
  • 150(1)
  • 180(1)
シャンク径(Φmm)
  • 3.2(1)
  • 3.5(4)
  • 6.35(17)
溝長(mm)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 30(3)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(4)
  • 46(1)
  • 50(2)
  • 60(1)
  • 70(3)
  • 80(1)
  • 85(1)
  • 130(1)
材質
  • ハイス(8)
  • (3)
ブランド
  • スターエム(16)
  • 大西工業(2)
  • 粂田ギムネ製作所(2)
  • ANEX(1)
  • SK11(1)
スターエム・大西工業・粂田ギムネ製作所・ANEX・SK11
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3(55)
4(58)
8(57)
9(66)
10(61)
12(74)
15(80)
18(80)
21(63)
24(62)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
先三角ショートビット スターエム先三角ショートビットスターエム(75件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷から翌日出荷
先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
竹用ドリル スターエム竹用ドリルスターエム(103件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
竹だけではなく、アクリル・塩ビ・硬質ゴム・革などの穴あけが可能で止め穴にも最適です。鋭角タイプなので、力を加えた分だけ穴あけが可能です。
用途被削材:木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム、革。貫通・止め穴用材質普通鋼(無電解ニッケルメッキ仕上げ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下、1300~3000未満(樹脂材にサイズ15mm以上のドリルを使用の場合)
No.2 兼用ビット 大西工業No.2 兼用ビット大西工業(26件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から5日以内出荷
柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。
用途木材の貫通穴用
No.4 ドリルビット スターエムNo.4 ドリルビットスターエム(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌日出荷
深い貫通穴向き 浅い穴から深い穴まで幅広く利用出来ます。
用途木材用
No.1 木工用ショートビット 大西工業No.1 木工用ショートビット大西工業(24件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から8日以内出荷
板及びボードの穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。6角軸(6.35mm)部分は2つのボール溝を設け、手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方が対応可能。
用途木材の貫通穴用
No.6 兼用ビット スターエムNo.6 兼用ビットスターエム(15件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷から翌日出荷
ショートビットとドリルビットの中間の長さで浅い穴から少し深めの穴まで幅広く対応。
用途貫通穴をあける作業に
ウッドデッキ用皿取錐 スターエムウッドデッキ用皿取錐スターエム(19件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
ウッドデッキ材(ウリン・ジャラ・イペ・ボンゴシ・セランガンバツ・サイプレス・イエローシダ・サザンイエロー・パイン等)、堅木に下穴をあけることにより、木割れ、ビスの首折れ防止になります。また、下穴あけと皿取加工がこれ1本で同時に行えます。
用途ウッドデッキ材・堅木への下穴あけ、皿取加工に。セット内容六角レンチ材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)六角軸6.35外径(Φmm)10適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
皿取錐(普通鋼) スターエム皿取錐(普通鋼)スターエム(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
皿ビス・ダボがぴったり収まる。
セット内容六角レンチ材質普通鋼(S55C)メッキ仕上げ全長(mm)82シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
ウッドデッキ用皿取錐 内錐 スターエムウッドデッキ用皿取錐 内錐スターエム(14件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
ウッドデッキ用皿取錐用の交換用内錐です。
材質ハイス鋼
インパクトビット ミドル スターエムインパクトビット ミドルスターエム(3件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から翌日出荷
もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。 ドリル先端が先ネジタイプです。 先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。 先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。 穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
No.58X ハイス六角軸皿取錐 スターエムNo.58X ハイス六角軸皿取錐スターエム(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ワンランク上の仕上り!ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利! 皿を取ることでビス頭がキレイにおさまるので美しい仕上がりになります。
用途木材・堅木の下穴あけ、皿取・埋め込み穴加工を同時に行う材質ハイス鋼適正回転数(回転/分)3000以下セット内容六角レンチ全長(mm)82シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
No.5 ショートビット スターエムNo.5 ショートビットスターエム(9件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷から翌日出荷
浅い貫通穴向き 先ネジタイプにより回転力で錐がスムーズに入ります。
用途木工用
六角軸ハイス皿取錐 SK11六角軸ハイス皿取錐SK11(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
これ一つでビスの下穴あけと皿取り作業が同時にできます。ハイス製で鉄・アルミ・木材への穴あけ加工が可能で高耐久です。 皿取部3枚刃仕様で美しく丸い皿取り加工を実現します。六角軸タイプでインパクトドライバーへワンタッチで装着可能です。
用途皿ネジ用下穴あけ+皿取り作業。材質皿取錐:ハイス鋼、センタードリル:ハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角)ドリル長(mm)有効:15最高回転数(min-1[r.p.m])2500角度(°)皿取:90対応機種電気ドリル・充電ドリル・充電インパクトドライバー
木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ粂田ギムネ製作所
3,198税込3,518
1本
当日出荷から翌々日出荷
六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せていますので磨耗した方だけを交換して使用できます。
用途木ネジ、ゴム、軟質建材などの穴あけに適しています。材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼シャンク径(Φmm)6.35
カラーハイス下穴錐 ANEXカラーハイス下穴錐ANEX(3件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
折れにくい二条溝構造と高速度鋼(HSS)で耐久性抜群です。カラーでサイズがわかります。硬木、集成材などの木ねじ・釘の穴あけ作業に適しています。
用途被削材:木材、竹、プラスチック、石こうボード、パーティクルボード。材質高速度鋼(HSS)快削鋼シャンク六角軸6.35mmシャンク径(mm)6.35
No.58X ハイス六角軸皿取錐&埋木錐セット スターエムNo.58X ハイス六角軸皿取錐&埋木錐セットスターエム(11件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
ワンランク上の仕上り!ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利!埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。共木で木栓を作れば仕上りがきれい! 皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。
材質ハイス鋼適正回転数(回転/分)3000以下長さ(mm)25(木栓最大長さ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
ハイス六角軸皿取錐 内錐(ストレートタイプ) スターエムハイス六角軸皿取錐 内錐(ストレートタイプ)スターエム(1件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷から翌日出荷
全長(mm)58有効長(mm)30
ハイス六角軸皿取錐 内錐(下穴錐タイプ) スターエムハイス六角軸皿取錐 内錐(下穴錐タイプ)スターエム(1件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
全長(mm)48有効長(mm)20
インパクトビット ショート スターエムインパクトビット ショートスターエム
839税込923
1本
当日出荷
もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。 ドリル先端が先ネジタイプです。 先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。 先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。 穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
木工用先溝G型ショートビット スターエム木工用先溝G型ショートビットスターエム
959税込1,055
1本
当日出荷から4日以内出荷
ドリル先端が先溝タイプ(G型)です。先溝により先ネジタイプより推進力を抑え、先三角タイプより軽く入りますので、軽い力で「貫通穴」、「止まり穴」加工のどちらも行えます。木材への食い込みが少ない分、錐の進みを容易に止められ、引き抜きも楽です。先ネジと先三角の両方の優れた特長を兼ね備えた便利な錐です。扱い易く、深さ調節の必要な加工に最適です。
用途一般木材の貫通穴加工・止め穴加工に材質普通鋼最適使用回転数(min-1[r.p.m])3000以下
皿取錐(普通鋼)内錐(下穴錐タイプ) スターエム皿取錐(普通鋼)内錐(下穴錐タイプ)スターエム(1件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
全長(mm)48有効長(mm)20
木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ粂田ギムネ製作所
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せていますので磨耗した方だけを交換して使用できます。
用途木ネジ、ゴム、軟質建材などの穴あけに適しています。材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼シャンク径(Φmm)6.35

木工用』には他にこんなカテゴリがあります

木工用ドリル