絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 7.5
  • 3(55)
  • 4(58)
  • 5(50)
  • 6(49)
  • 8(57)
  • 9(66)
  • 10(61)
  • 10.5(40)
  • 12(74)
  • 13(30)
  • 15(80)
  • 16(36)
  • 18(80)
  • 20(32)
  • 21(63)
  • 22(30)
  • 24(62)
  • 25(31)
  • 27(29)
  • 30(40)
全長(mm)
  • 80(1)
  • 90(4)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 165(2)
  • 170(2)
  • 225(1)
  • 230(1)
  • 400(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(10)
  • 6.5(2)
  • 7(1)
溝長(mm)
  • 40(1)
  • 50(4)
  • 55(1)
  • 57(1)
  • 100(4)
  • 160(1)
  • 165(1)
  • 325(1)
材質
  • 炭素工具鋼(1)
  • (3)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • スターエム(8)
  • 大西工業(4)
  • マキタ(1)
モノタロウ・スターエム・大西工業・マキタ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3(55)
4(58)
8(57)
9(66)
10(61)
12(74)
15(80)
18(80)
21(63)
24(62)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
No.7 インパクトビット ショート スターエムNo.7 インパクトビット ショートスターエム(30件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!インパクトドライバでの使用に最適です。 バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。
用途一般木材用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
先三角ショートビット スターエム先三角ショートビットスターエム(75件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から翌日出荷
先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
竹用ドリル スターエム竹用ドリルスターエム(103件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
竹だけではなく、アクリル・塩ビ・硬質ゴム・革などの穴あけが可能で止め穴にも最適です。鋭角タイプなので、力を加えた分だけ穴あけが可能です。
用途被削材:木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム、革。貫通・止め穴用材質普通鋼(無電解ニッケルメッキ仕上げ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下、1300~3000未満(樹脂材にサイズ15mm以上のドリルを使用の場合)
No.2 兼用ビット 大西工業No.2 兼用ビット大西工業(26件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷から5日以内出荷
柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。
用途木材の貫通穴用
ショートビット 木工用 先三角タイプ モノタロウショートビット 木工用 先三角タイプモノタロウ(26件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
先三角タイプなので、押さえた分だけ奥へ進み、好きな深さで止めることができるため、止まり穴に適しています。
用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先三角式
No.1 木工用ショートビット 大西工業No.1 木工用ショートビット大西工業(24件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷から8日以内出荷
板及びボードの穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。6角軸(6.35mm)部分は2つのボール溝を設け、手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方が対応可能。
用途木材の貫通穴用
No.7 ロングドリル 大西工業No.7 ロングドリル大西工業(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
深穴作業に最適
用途木材の貫通穴用溝長T(mm)325全長L(mm)400先端形状丸シャンクRoHS指令(10物質対応)対応
インパクトビット ミドル スターエムインパクトビット ミドルスターエム(3件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から翌日出荷
もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。 ドリル先端が先ネジタイプです。 先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。 先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。 穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
No.5 ショートビット スターエムNo.5 ショートビットスターエム(9件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷から翌日出荷
浅い貫通穴向き 先ネジタイプにより回転力で錐がスムーズに入ります。
用途木工用
兼用ビット スターエム兼用ビットスターエム(2件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から翌日出荷
適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(13mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~40mm)、1300以下(41mm~50mm)
No.3 ロングビット 大西工業No.3 ロングビット大西工業(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌々日出荷
深穴作業に最適
用途木材の貫通穴用RoHS指令(10物質対応)対応
木工用先溝G型ショートビット スターエム木工用先溝G型ショートビットスターエム
899税込989
1本
当日出荷から4日以内出荷
ドリル先端が先溝タイプ(G型)です。先溝により先ネジタイプより推進力を抑え、先三角タイプより軽く入りますので、軽い力で「貫通穴」、「止まり穴」加工のどちらも行えます。木材への食い込みが少ない分、錐の進みを容易に止められ、引き抜きも楽です。先ネジと先三角の両方の優れた特長を兼ね備えた便利な錐です。扱い易く、深さ調節の必要な加工に最適です。
用途一般木材の貫通穴加工・止め穴加工に材質普通鋼最適使用回転数(min-1[r.p.m])3000以下
SDS木工ドリル マキタSDS木工ドリルマキタ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ドリルビット スターエムドリルビットスターエム
1,698税込1,868
1本
翌日出荷

木工用』には他にこんなカテゴリがあります

木工用ドリル