絞り込み
サイズ(mm)
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 物干金物

423件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス&アルミ ハンガー掛け付き 継ぎ足し伸縮竿 積水樹脂

    ステンレス&アルミ ハンガー掛け付き 継ぎ足し伸縮竿

    積水樹脂(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1式(2セット)
    翌々日出荷
    ハンガー掛け付き物干し竿。 ハンガーでの洗濯物干しに便利。 つないで伸ばせる、継ぎ・伸縮タイプ。
    材質本体/ステンレス巻きスチールパイプ、アルミパイプ、部品/ABS樹脂、PP樹脂、ポリアセタール樹脂質量(kg)約1.1種類物干竿長さ(m)約2.2~3耐荷重(kg)12まで寸法(cm)ハンガー掛け部:直径3×高さ6×長さ117パイプ径(Φmm)外パイプ/29.4×34、内パイプ/25.4
  • 物干 SA-700 Series コーワソニア

    物干 SA-700 Series

    コーワソニア
    4,398税込4,838
    1本
    6日以内出荷
    竿をかけたまま角度や高さを調節できます
    材質(本体)ADC-12アクリル焼付塗装(ステンカラー)
  • 室内物干×衣類掛け ホシェア(hoshare) GIKEN(川口技研)

    室内物干×衣類掛け ホシェア(hoshare)

    GIKEN(川口技研)
    17,980税込19,778
    1セット
    6日以内出荷
    ホシェアは壁面に取付ける室内物干です。物干し竿を用意する必要が無く、左右2本のアームを使うことでとてもスタイリッシュに洗濯物を干せます。シャツ類は乾いたら壁に寄せて掛けたままにしておけます。また、衣類掛けとして使う場合も、アームを90°にする事で従来の衣類掛けにない使い方ができます。「干す、しまう」「掛ける」をこれひとつで。かんたん操作で手間なく使え、それでいてスマート。インテリアにとけこむ「室内物干×衣類掛け」。ひと・場所・シーンに合わせて、柔軟に使い分けできます。ホシェアは、かんたん操作でだれにでも使いやすいのが特長です。さらにインテリアになじむデザインとひとり分にちょうどいいサイズで、家のあちこちに設置しやすくなっているので、「洗濯物干しはみんなでやる」家事シェアにぴったりです。左右のアームを動かすだけのかんたん操作。 アームの動きで様々な使いみち。物干し竿を使わないから簡単・スマート。ひとり分にちょうどいいサイズ。乾いたシャツはサッと「寄せ収納」。固定のフックを装備。フックはカバーに隠れるので見た目がスッキリ。
    幅(mm)600(アーム収納~90°)、1140(アーム180°)全長(mm)1140材質/仕上本体:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、アルミダイカスト(塗装仕上アルミパイプ(アルマイト仕上)上部カバー/本体カバー:AES樹脂、フック:鉄(塗装仕上げ)、アーム:鉄/ASA樹脂/ポリアセタール、本体取付ネジ:ステンレス質量(kg)アーム1本あたり:5まで、フック1個あたり:3までシルキーホワイト種類物干竿アズワン品番65-2493-85
  • 室内用物干金物 スポット式 zero(ゼロ)55タイプ ナガエ

    室内用物干金物 スポット式 zero(ゼロ)55タイプ

    ナガエ
    4,500税込4,950
    1本
    翌々日出荷
    物干し竿を着脱しやすいオープン型フックタイプの天井付け室内物干し金物。フック部分はグリップ性のあるポリエチレンコーティングを使用!業界最小径の取付ベースを採用しながら、シャフトの着脱も簡単に行える設計です。
    用途戸建て住宅、集合住宅、マンション、アパート、ハイツ、オフィス、工場、倉庫など室内天井・屋内天井材質ベース本体:亜鉛合金クロムめっき仕上げ、カバー:ASA樹脂、ポールヘッド:ステンレス、シャフト:アルミ焼付塗装仕上げ、リング:ステンレス、フック:アルミポリエチレンコーティング全長(mm)555タイプ天井付け種類室内天井吊型(スポット型)耐荷重(kg)8/本長さ(cm)55.5付属ビス有無有り:鉄ユニクロメッキ
  • 室内用伸縮物干竿 ホワイト nagi 約1.4~2.4m ナガエ

    室内用伸縮物干竿 ホワイト nagi 約1.4~2.4m

    ナガエ
    4,000税込4,400
    1本
    翌々日出荷
    スタイリッシュでシンプルな室内専用の伸縮物干し竿です。
    用途戸建て住宅、集合住宅、マンション、アパート、ハイツ、オフィス、工場、倉庫など室内天井・屋内天井材質パイプ:スチールコPPコーティング、キャップ:PP、ブレーキ部:PA・PCホワイト(白)タイプ伸縮物干竿耐荷重(kg)10パイプ径(Φmm)外パイプ:約Φ26(キャップ径Φ30)、内パイプ:約Φ22(キャップ径Φ25)伸縮サイズ(m)約1.4~2.4
  • 天井付け物干し「kacu カク」 U字型(コの字型)-天井吊Lサイズ(940タイプ) 森田アルミ工業

    天井付け物干し「kacu カク」 U字型(コの字型)-天井吊Lサイズ(940タイプ)

    森田アルミ工業
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で! 天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。 壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線! 丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。 本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。 お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。 インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。 洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。 丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
    用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×4本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×4本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×8本材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ)タイプU型ロングサイズ種類室内天井吊型(スポット型)寸法(幅W×高さH)(mm)1450×940(通常施工時:1455×935、壁付け施工時:1432×953)耐荷重(kg)15取付座(mm)30×75スチールプレートパイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ
  • ランドリーパイプ縦収納ブラケット RELIANCE(リラインス)

    ランドリーパイプ縦収納ブラケット

    RELIANCE(リラインス)
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    ランドリーパイプの縦型収納受金具。 リラインス品番R22、R22CH専用商品です。
    材質本体:POM樹脂、カバー:ABS樹脂表面処理カバー:クロムメッキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×33×34浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • ホスクリーン 室内用物干竿 QL型専用フック(1セット2個) GIKEN(川口技研)

    ホスクリーン 室内用物干竿 QL型専用フック(1セット2個)

    GIKEN(川口技研)
    3,998税込4,398
    1セット
    3日以内出荷
    GL型物干し竿の収納や衣類などの物掛けとしてのプラス機能を持った、室内用物干し竿QL型専用フック。竿が脱落しにくく、様々な取付寸法に対応、優れた施工性の安心機能が充実。オシャレでシンプルな室内用フックです。
    用途室内用セット内容本体×2、本体固定ネジ×2、取付座×2、取付ネジ(Φ4×50)×4、六角レンチ×1材質本体:亜鉛ダイカスト(メッキ仕上)/カバー:ABS樹脂/取付座・ネジ類:ステンレス寸法(mm)56×25アズワン品番65-2493-46出幅(mm)63
  • スカイクリーン SK型 ACE(エース)

    スカイクリーン SK型

    ACE(エース)
    2,498税込2,748
    1本
    3日以内出荷
    アームの格納、角度調整機能のない、シンプルな壁付タイプです。バルコニースペースを気にしない戸建・低層アパートに最適です。
    材質ADC本体寸法(mm)D40×H555×W4.5仕上アクリル焼付塗装
  • 室内物干シェルフ Wally(ウォーリー) 森田アルミ工業

    室内物干シェルフ Wally(ウォーリー)

    森田アルミ工業(4件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。
    付属品Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2材質(フレーム用ビート)PVC材質(本体)アルミ押出材取付高(mm)床面より1800以上仕上アルマイト仕上げパイプ径(Φmm)30材質(キャップ)ABS取付け方法ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。材質(ブラケット)スチール最大荷重(kg)(パイプ)10、(シェルフ)10
  • ALC付パーツ GIKEN(川口技研)

    ALC付パーツ

    GIKEN(川口技研)
    1,398税込1,538
    1袋
    3日以内出荷
    用途スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。仕様ALCへの取付ステンレス生地アズワン品番65-2493-60適合物干LP/EP/EPL、DS2
  • ジカ付パーツ(間柱) GIKEN(川口技研)

    ジカ付パーツ(間柱)

    GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
    359税込395
    1袋
    3日以内出荷
    用途スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。仕様木下地への取付
  • 笠木付パーツ GIKEN(川口技研)

    笠木付パーツ

    GIKEN(川口技研)
    4,698税込5,168
    1袋
    当日出荷から3日以内出荷
    用途スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。仕様アルミベランダへの取付セット内容金具一式、ボルト・ナット一式タイプ笠木付パーツ
  • 物干取付金具Hパーツ(支柱取付用ねじ) NASTA(ナスタ)

    物干取付金具Hパーツ(支柱取付用ねじ)

    NASTA(ナスタ)
    2,598税込2,858
    1セット
    4日以内出荷
    用途支柱取付用ねじセット内容インプルナット(M8) 4個防水パッキン 4枚六角ボルト(M8×35) 4本ワッシャー(呼び8) 4個材質ステンレス
  • 物干取付金具Gパーツ(支柱はさみ付用) NASTA(ナスタ)

    物干取付金具Gパーツ(支柱はさみ付用)

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    用途手摺支柱はさみ付用セット内容本体A 4個本体B 4個軸 8個クッションゴム 4個十字穴付六角ボルト(M5×45) 8本十字穴付六角ボルト(M5×10) 8本ワッシャー(呼び5大型) 16個六角ボルト(M8×18) 4本六角ボルト(M8×22) 4本六角ボルト(M8×30) 4本ワッシャー(呼び8) 4個六角袋ナット(M8) 4個六角ナット(M8) 4個材質ステンレス
  • ANGEL HANGER用サオ NASTA(ナスタ)

    ANGEL HANGER用サオ

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    4日以内出荷
    用途竿材質(外側)ステンレス、(内側)スチール仕上#400パイプ径(Φmm)1206×Φ25
  • アルミ物干金物 NASTA(ナスタ)

    アルミ物干金物

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    アームは水平(90度)、斜め上(40度)の角度調節ができます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
    用途壁面直付用材質アルミダイカスト(ADC12)種類壁付型仕上アクリル焼付塗装
  • アーム付上下移動式ポール物干700タイプ NASTA(ナスタ)

    アーム付上下移動式ポール物干700タイプ

    NASTA(ナスタ)
    15,980税込17,578
    1セット(2本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。
    用途壁面直付用角支柱貫通用種類壁付型
  • アーム付上下移動式ポール物干金物550タイプ NASTA(ナスタ)

    アーム付上下移動式ポール物干金物550タイプ

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット(2本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。
    用途壁面直付用角支柱貫通用種類壁付型
  • 室内物干金物(天吊型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    室内物干金物(天吊型)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    ポール長さ3段階調整。ポール部脱着式
    仕様室内用種類天吊型仕上合成樹脂焼付塗装
  • バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-360・460TSLP 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-360・460TSLP

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アーム角度3段階調整・スライドポール3段階調整。省スペース用(SK-360TSLP)
    仕様縦収納・ポール型材質アルミダイカスト(ADC-12) 本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)11×13仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理パイプ寸法(mm)860材質(パイプ)アルミ押出型材
  • バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-550・700ESLP 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-550・700ESLP

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    グッドデザイン賞受賞品。アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整。独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド
    仕様縦収納・ポール型材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)11×21仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理パイプ寸法(mm)860材質(パイプ)アルミ押出型材
  • ラチェット式物干金物(窓壁用・下可動型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    ラチェット式物干金物(窓壁用・下可動型)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    4,398税込4,838
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アームを上げるだけで角度調節可能なラチェット機構。竿を差したままでも操作可能
    仕様窓壁用・下可動型材質アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
  • 自立型ホスクリーン GIKEN(川口技研)

    自立型ホスクリーン

    GIKEN(川口技研)
    19,980税込21,978
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    日が当たりやすいよう傾斜をつけたアーム、布団用竿掛け等、庭置きに適した機能を盛り込みました。
    材質(ポール)アルミ押出材/アルマイト+塗装、(アーム)アルミダイカスト/焼付塗装、(フック)ステンレス(アーム)ステンカラー、(ポール)シルバー種類自立型アーム長さ(mm)850アズワン品番65-2493-77
  • 軒天用ホスクリーン 2本シャフトタイプ GIKEN(川口技研)

    軒天用ホスクリーン 2本シャフトタイプ

    GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1セット(2本)ほか
    3日以内出荷
    2本シャフトでしっかり設置。アームが幅広タイプなので、3本竿での使用もOKです。
    仕様傾斜天井対応/前方30度(5寸5分勾配まで)+後方5度材質(ベース)アルミダイカスト/樹脂カバー付、(シャフト)アルミ押出し材/アルマイト+塗装、(アーム)アルミダイカスト/焼付塗装許容荷重(kg)(目安)20種類軒天用アーム長さ(mm)700角度調整範囲左右各3度
  • 腰壁用ホスクリーン上下式 GP型ロングタイプ GIKEN(川口技研)

    腰壁用ホスクリーン上下式 GP型ロングタイプ

    GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(2本組)ほか
    3日以内出荷
    GP型をロングポール化しました。 逆梁工法のマンションなど、取付け部が低くなる場合でも高い位置で干すことが出来ます。
    仕様アームの収納高さ調整可能(スライド式ストッパーによる)材質(アーム・ポールキャップ)アルミダイカスト/焼付塗装、(ポール)アルミ押出材/アルマイト+塗装、(樹脂パーツ)耐候性ポリアセタール長さ(mm)(アーム)550、(ポール)925許容荷重(kg)(目安)30種類壁付型高さ調節0/120/240/360mm(4段階)
  • 腰壁用ホスクリーン上下式 ローコストタイプ GIKEN(川口技研)

    腰壁用ホスクリーン上下式 ローコストタイプ

    GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(2本組)ほか
    3日以内出荷
    集合住宅に最適です。 コンパクト収納、二重操作で急落防止。
    仕様アームの収納高さ調整可能(スライド式ストッパーによる)材質(アーム・ポールキャップ)アルミダイカスト/焼付塗装、(ポール)アルミ押出材/アルマイト+塗装、(樹脂パーツ)耐候性ポリアセタール許容荷重(kg)(目安)30種類壁付型高さ調節0/120/240/360mm(4段階)
  • 室内用ホスクリーン昇降式 URB型 GIKEN(川口技研)

    室内用ホスクリーン昇降式 URB型

    GIKEN(川口技研)
    21,980税込24,178
    1セット
    3日以内出荷
    内装デザインを邪魔しない、天井埋め込みフラットタイプ。
    仕様荷重目安ガイド種別操作棒/着脱式材質/仕上(ベース・竿)アルミ押出材、(カバー)鉄/塗装、(操作棒)ステンレス、(グリップ)ナイロン許容荷重(kg)(目安)8種類昇降式昇降幅(mm)0~1000
  • かんたん物かけU GIKEN(川口技研)

    かんたん物かけU

    GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    ネジ、クギ、テープを使わず、かんたん取付!機能性がアップし、使い勝手がよくなりました。 木枠の厚みに合わせて、ベースの高さを変えることができます。(5段階調整、厚み20~45mmに対応)
    用途鴨居、窓枠、ドア枠にツメを引っかけて、物をかけるだけ!材質(ベースカバー・受け部品)ABS樹脂、(軸キャップ・クリップ)ポリプロピレン、(受けゴム)エラストマー、(アーム・ベース)鉄、(軸)ステンレス全長(mm)230種類室内壁付型耐荷重(kg)3
  • 川口技研 室内サオカケ GIKEN(川口技研)

    川口技研 室内サオカケ

    GIKEN(川口技研)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    アームを収納すれば窓額縁内側の空間に収まる為、邪魔になりません。 サッシの室内側額縁にネジ止めするだけなので、後付けも可能です。 取付はネジ止めです。化粧カバー付きですから見栄えもスッキリ。
    用途窓枠を利用して室内で物干ができます。付属品ステンレス木ネジ Φ4.8×40 3本材質(本体)POM、(内部メカ)亜鉛ダイカスト、(カバー)AES樹脂種類室内壁付型耐荷重(kg)(アーム先端下向き1本当り)12(本体)アーム長さ(mm)230
  • スカイクリーンスタンド 850 ACE(エース)

    スカイクリーンスタンド 850

    ACE(エース)
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    マンション1階の庭付きバルコニーや、戸建住宅の庭置き式として最適です。
    用途物干金物セット内容ポール、アーム材質/仕上(ポール)アルミ/アルマイト(アーム)ADC/アクリル焼付塗装質量(kg)2.5ポール/シルバーアーム/ステンカラーサイズ(mm)850×1726
  • 支柱ジカ付けパーツ ACE(エース)

    支柱ジカ付けパーツ

    ACE(エース)
    229税込252
    1袋
    4日以内出荷
    設置場所に応じたパーツをご用意
    仕様アルミ支柱への取付材質SUS304
  • スカイクリーン スリム1型550 ACE(エース)

    スカイクリーン スリム1型550

    ACE(エース)(4件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    3日以内出荷
    竿を持ってワンタッチで3段操作ができます。直接アームとブラケットが、こすれない機構を採用してます。アーム垂直収納時の出幅は110mmとコンパクトです。
    用途物干金物材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装質量(g)810種類壁付型サイズ(mm)550
  • サンウィングスリム550 ACE(エース)

    サンウィングスリム550

    ACE(エース)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    竿を持ってワンタッチで3段操作ができます。直接アームとブラケットが、こすれない機構を採用してます。アーム垂直収納時の出幅は110mmとコンパクトです。
    用途物干金物材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装質量(g)645種類壁付型サイズ(mm)550
  • DRY・WAVE(ドライ・ウェーブ)室内伸縮竿 LPシリーズ タカラ産業

    DRY・WAVE(ドライ・ウェーブ)室内伸縮竿 LPシリーズ

    タカラ産業
    6,398税込7,038
    1個
    8日以内出荷
    先が細くなっている真っ白なデザイン。独特な収納方法など機能性に優れたこの竿は、毎日の洗濯が憂鬱だーと思っている方にこそ、おススメです。
    仕様●寸法:Φ31mm×1400●重さ:610g●材質●▼アルミ押出形材、PP、POM等●セット内容:本体1本、竿ホルダー、竿ホルダー取付けネジ、S字フック、取説1枚●1年間品質保証アズワン品番65-8907-49
  • DRY・WAVE ドライ・ウェーブ 昇降式物干金物 天井から~1200mm ホワイト タカラ産業

    DRY・WAVE ドライ・ウェーブ 昇降式物干金物 天井から~1200mm ホワイト

    タカラ産業
    30,980税込34,078
    1個
    8日以内出荷
    テラス囲いや室内の天井に取付けて、天井から142~1200mmの間で使いやすい高さまで竿を昇降して洗濯物を干せる物干金物です。
    仕様●寸法:幅1394mm×奥行97mm×高さ142mm●重さ:1セットあたり1700g●材質●▼アルミ、ステンレス、亜鉛、POM、ASA、PP等●セット内容:本体1セット、操作紐フック、取説1枚(天井取付け用ビスは同梱されていません。)●1年間品質保証アズワン品番65-8907-35
  • 吊下げハンガー ブラック TH-1BK 積水樹脂商事

    吊下げハンガー ブラック TH-1BK

    積水樹脂商事
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    デッドスペースを有効活用し、たくさんの衣類を収納。ポールの幅は46~80cmまで伸縮できます。また、高さも衣類に合わせて調整して使えます。下段は背の低いお子様の衣類収納に便利です。
    材質吊下げベルト・固定部品:PP樹脂ブラック質量(g)300使用時寸法(cm)幅46~80×奥行2.7×高さ100
  • 天井付け物干し「kacu カク」 E型-天井吊XSサイズ 森田アルミ工業

    天井付け物干し「kacu カク」 E型-天井吊XSサイズ

    森田アルミ工業
    13,980税込15,378
    1セット
    3日以内出荷
    部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で!。天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線!。丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
    用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×6本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×6本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×14本材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ寸法(mm)1430、1430/2885×500((幅W×高さH)芯・芯間寸法/外寸×高さ)タイプE型-XSサイズ種類室内天井吊型(スポット型)耐荷重(kg)15取付座(mm)30×75スチールプレートパイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ
  • ホスクリーン「BAR型」 固定式室内物干 BK(ブラック)色 Lタイプ GIKEN(川口技研)

    ホスクリーン「BAR型」 固定式室内物干 BK(ブラック)色 Lタイプ

    GIKEN(川口技研)
    14,980税込16,478
    1セット
    4日以内出荷
    美しく、頼もしいホスクリーン室内物干しBAR型 天井付け固定式室内物干!。凹凸や段差など視覚的なノイズを必要最低限に。施工がしやすく、丈夫で安全な固定式室内物干です。BEAUTIFUL AND RELIABLE!。無駄なく、効率的に壁面までのスペースを有効に使えるLタイプです。
    用途ランドリースペース、リビング、寝室、ウォークインクローゼット、クローゼットなど ※室内専用付属品べース取付ネジ:Φ5×50 6本、吊りポール取付ネジ: M5×20(製品同色塗装)2本、物かけバー取付ネジ:M5×12 4本質量(kg)目安:15ブラック(黒)取付穴寸法(mm)(天井用ベース)69×87.6、(壁面用ベース)46×80適応下地木野縁(垂直方向) t=24mm以上 / 柱・間柱 / 合板下地 t=12mm以上表面仕上げベース:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)、吊りポール: アルミ押出形材(アルマイト+塗装)・亜鉛ダイカスト、ジョイント: 亜鉛ダイカスト(塗装仕上)、物かけバー:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)・鉄、ベースカバー: AES樹脂、ジョイントカバー: AES樹脂
  • ホスクリーン「BAR型」 固定式室内物干 W(ホワイト)色 Lタイプ GIKEN(川口技研)

    ホスクリーン「BAR型」 固定式室内物干 W(ホワイト)色 Lタイプ

    GIKEN(川口技研)
    14,980税込16,478
    1セット
    4日以内出荷
    美しく、頼もしいホスクリーン室内物干しBAR型 天井付け固定式室内物干!。凹凸や段差など視覚的なノイズを必要最低限に。施工がしやすく、丈夫で安全な固定式室内物干です。BEAUTIFUL AND RELIABLE!。無駄なく、効率的に壁面までのスペースを有効に使えるLタイプです。
    用途ランドリースペース、リビング、寝室、ウォークインクローゼット、クローゼットなど ※室内専用付属品べース取付ネジ:Φ5×50 6本、吊りポール取付ネジ: M5×20(製品同色塗装)2本、物かけバー取付ネジ:M5×12 4本質量(kg)目安:15ホワイト(白)取付穴寸法(mm)(天井用ベース)69×87.6、(壁面用ベース)46×80適応下地木野縁(垂直方向) t=24mm以上 / 柱・間柱 / 合板下地 t=12mm以上表面仕上げベース:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)、吊りポール: アルミ押出形材(アルマイト+塗装)・亜鉛ダイカスト、ジョイント: 亜鉛ダイカスト(塗装仕上)、物かけバー:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)・鉄、ベースカバー: AES樹脂、ジョイントカバー: AES樹脂
物干金物