絞り込み
サイズ(mm)
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 物干金物

424件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 支柱ハサミ付パーツ ACE(エース)

    支柱ハサミ付パーツ

    ACE(エース)
    4,198税込4,618
    1袋
    当日出荷
    設置場所に応じたパーツをご用意
    用途物干金物 スカイクリーンPK型用仕様支柱への取付材質SUS304適合サイズ(mm)奥行35~71 幅35~75
  • スカイクリーン AP型 ACE(エース)

    スカイクリーン AP型

    ACE(エース)(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1組(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    竿を持ってワンタッチで4段階調節が可能です。(120mmピッチ) アームは竿を差したままで縦型収納でき収納出幅は130mmとコンパクト、ベランダが広々と使えます。
    用途物干金物仕様スライド4段階、120mmピッチ材質ADC/アクリル焼付塗装材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装タイプAP型種類壁付型耐荷重(kg)30
  • 室内用スカイクリーン URB型 ACE(エース)

    室内用スカイクリーン URB型

    ACE(エース)
    29,980税込32,978
    1セット
    4日以内出荷
    ロールアップ式で物干し竿を巻上げ可能です。 居室はもちろん、廊下・脱衣場・ユーティリティのような狭い場所にも取り付けやすい1400mmタイプと、洗濯物を掛ける量を重視した1800mmタイプの設定です。 天井からの出っ張りは極力おさえたデザインとなっています。(天井の構造によってあらかじめ補強が必要な場合があります。)
    付属品フック材質/仕上アルミ・スチール・ステンレスホワイトタイプ天井埋込タイプ種類昇降式
  • デイリースイング(腰壁用物干金物) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    デイリースイング(腰壁用物干金物)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    2,598税込2,858
    1本
    4日以内出荷
    洗濯物を高低2通りの位置で干せる腰壁取付の物干金物です。ノイズレスな形状で様々な現場になじみます。天候や洗濯物に合わせて、アーム角度を簡単に調整いただけます。竿ごとアームを振り上げ収納して、空間を有効活用していただけます。
    用途ベランダの腰壁に最適です。材質アルミダイカスト耐荷重(kg)30(2本あたり)表面処理粉体塗装取付寸法(mm)幅44×高さ160×厚さ14取付穴ピッチ(mm)122~130
  • ウォール折り畳み物干し竿ホルダー タワー 2個組 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業

    ウォール折り畳み物干し竿ホルダー タワー 2個組 石こうボード壁対応 ホワイト

    山崎実業
    6,200税込6,820
    1個
    13日以内出荷
    付属品石こうボードピンセット×16(取り付けピース×16 クギ×48)、木ネジ×8、ナット×8、六角レンチ材質本体:スチール(粉体塗装)、クッション:シリコーン、石こうピンカバー:ポリエチレンホワイト質量(g)1460備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 ※取り付けたい箇所に隣接する壁面が近い場合、5cm以上の隙間がないとご使用いただけません。耐荷重(kg)10(1つあたり5(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:4×6×33.5(1つあたり)適応寸法(cm)物干し竿・ポール:直径3.6以内(一番太い部分)
  • 寸切ボルト 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    寸切ボルト

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    36税込40
    1個
    5日以内出荷
    仕様寸切ボルト材質鋼製仕上ユニクロメートメッキ
  • アルミ伸縮竿 セキスイ

    アルミ伸縮竿

    セキスイ(1件のレビュー)
    2,188税込2,407
    1本
    7日以内出荷
    軽くてサビに強いアルミものほし竿です。伸縮式なのでスペースや洗濯物の量に合わせて長さ調節ができます。アルマイトとトップコートの2層構造で耐久性がありお手入れも簡単です。
    用途物干し竿材質本体:アルミパイプ直径29.8・直径25.4mm、部品:ABS樹脂・ポリアセタール樹脂質量(kg)約0.7種類物干竿長さ(m)1.4~2.5耐荷重(kg)~10
  • ホスクリーン 軒天用物干 SPU型 GIKEN(川口技研)

    ホスクリーン 軒天用物干 SPU型

    GIKEN(川口技研)
    21,980税込24,178
    1セット
    3日以内出荷
    ポールと竿が一体型の軒天用物干。竿を別途購入する必要がないだけでなく、直線を基調とした統一感のあるデザインで住宅の美観にも配慮。本体から取り外したら折りたたんで収納。一体なので、ばらつかずにかさばりません。住宅の外観だけでなく、室内からの景観も損ねません。
    用途軒天用物干付属品本体取付ネジ:Φ5×50mm 4本材質ポールキャッチ:AES樹脂、ポール/竿:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、アルミダイカスト(塗装仕上)、ポリアセタ ール材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、ポリアセタール材質(ねじ部)ステンレス竿長(mm)1820ポール径(Φmm)15本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×30×68
  • パイプ物干金物 HOJO

    パイプ物干金物

    HOJO
    3,598税込3,958
    1本
    翌日出荷
    二段階の高さ調整(固定式)がついた外部天井用の物干し。
    材質/仕上アルミパイプ製/アルマイトメッキ仕上取付穴(mm)芯:300
  • PORISH物干しブロー台付 PS-28 1組 2台入 TENMA(天馬)

    PORISH物干しブロー台付 PS-28 1組 2台入

    TENMA(天馬)
    16,980税込18,678
    1組(2台)
    当日出荷
    安定感抜群のブロー台付き物干しです。使用する方の身長や干す場所に合わせて高さ・竿受けの方向が変えられます。ベランダでの隠し干しにもおすすめです。水漏れや紛失しにくいネジ式キャップです。
    仕様●耐荷重(kg):30●幅(mm):350●奥行(mm):800●高さ(mm):1070~1700●色:ホワイト●原産国:中国●コード番号:239-1544アズワン品番67-2358-73
  • H1ハンギングバー 天井付Lタイプ セット TOSO

    H1ハンギングバー 天井付Lタイプ セット

    TOSO
    10,980税込12,078
    1組
    3日以内出荷
    ハンキングバーH1の天井天井付Lタイプのセット商品です。 下から見上げた時にスリムに見える本体バー、スマートなブラケット形状、目立ちにくい固定ネジなど、デザイン性に配慮しています。 塗装ではなく、フィルムラッピングを施すことで、ハンガーなどの掛け外しが多いシーンでも傷をつきにくくしています。 本体バーの上部に滑り止め樹脂を施し、ハンガーやグリーンが動いてしまうのを防ぎます。
  • ランドリーホルダーsmart NewHikari

    ランドリーホルダーsmart

    NewHikari
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    従来のランドリーホルダーよりもスマートな形状。
    用途竿を掛けたままで水平・斜め・収納の3つの操作が可能。材質アルミダイカスト寸法(mm)550×148×40全長(mm)550種類壁付型耐荷重(kg)30仕上塗装
  • 室内物干し(ルームハンガー) シングルポール面付標準タイプ モリテック

    室内物干し(ルームハンガー) シングルポール面付標準タイプ

    モリテック
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷
    洗濯物干しは屋外だと天候に左右され、また干したくないものもあります。そんな時に便利な室内天井付物干です。ワンタッチで引出し&収納を実現した昇降式天井取付物干金物です(使用後はポール(物干竿)を上げてスマート収納)。竿の高さ調整9段階で自由に設定可能(引下げ紐または付属の引下げ棒(サポートバー)で竿をお好みの位置まで下げてお使いいただけます。吊り過ぎ赤井警告表示付き(重量オーバー時に、赤い表示が出てお知らせします!)。引下げ紐もスッキリ収納可能(引下げ紐を使用しない時は竿に引っかけて収納することができます)※この場合の竿の昇降は、付属のサポートバーを使用して下さい。高層階の風対策、また屋外に干しにくい下着などの洗濯物に最適!。外気の汚れや鳥のフン、花粉などでお悩みの方・クルマや工場の排気ガス、鳥のフンや花粉の付着が気になる屋外の物干し・・・。そんな時室内物干金物があれば安心です。
    用途室内物干し付属品サポートバー(1本)、引下げ紐(1本)、木下地天井取付用ビス仕様天井面付タイプ(後付け仕様)タイプシングルポールタイプ(物干し竿1本タイプ)種類室内天井吊型(昇降式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1338×90×45竿長(mm)1105最大ストローク(mm)天井面より:1200吊下荷重(kg)可能:8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 室内用物干金物 天井取付け スライド式 sen(セン) ナガエ

    室内用物干金物 天井取付け スライド式 sen(セン)

    ナガエ
    19,800税込21,780
    1組
    翌々日出荷
    動作を楽に!スライド式の天井付け室内物干し金物。物干し竿の間隔を調整することが可能!タオルケットなど大きなものは、空気が通る間隔があると乾きも早くなります。物干し竿を移動して干し方を自由にアレンジできます。使わない時は竿を寄せる。使用しないときに物干し竿を片側に寄せておけば限られた室内を広く使えます。窓際では、洗濯物を陽に当てるように移動することもできます。室内用天井取付【スポット式】とポールは共通です。寝室、リビング、ホールなどにスポット式ベースを付けておけば、ポールを移動して多様な物干しニーズに対応できます。
    用途戸建て住宅、集合住宅、マンション、アパート、ハイツ、オフィス、工場、倉庫など室内天井・屋内天井セット内容ベース2本、ポール4本材質ベース本体・レール:アルミ、アルマイト仕上げ、キャップ:樹脂、ポールヘッド:ステンレス、シャフト:アルミ焼付塗装仕上げ、リング:ステンレス、フック:アルミポリエチレンコーティングホワイトタイプ天井付け種類室内天井吊型(スポット型)耐荷重(kg)16/ベース1本あたりポール2本までベース長(mm)1000付属ビス有無有り:鉄
  • 室内用伸縮物干竿 ホワイト nagi 約1.4~2.4m ナガエ

    室内用伸縮物干竿 ホワイト nagi 約1.4~2.4m

    ナガエ
    4,000税込4,400
    1本
    翌々日出荷
    スタイリッシュでシンプルな室内専用の伸縮物干し竿です。
    用途戸建て住宅、集合住宅、マンション、アパート、ハイツ、オフィス、工場、倉庫など室内天井・屋内天井材質パイプ:スチールコPPコーティング、キャップ:PP、ブレーキ部:PA・PCホワイト(白)タイプ伸縮物干竿耐荷重(kg)10パイプ径(Φmm)外パイプ:約Φ26(キャップ径Φ30)、内パイプ:約Φ22(キャップ径Φ25)伸縮サイズ(m)約1.4~2.4
  • ステンレス物干し竿(ジョイントタイプ) アイリスオーヤマ

    ステンレス物干し竿(ジョイントタイプ)

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷
    コンパクトで持ち運びに便利な継ぎタイプの物干し竿です。 両端が伸縮するので、短く使う時でも、バランスのとれた形になります。 サビにくいステンレス巻きパイプを使用しています。
    幅(mm)2100~3000ブルー質量(g)1210種類物干竿パイプ径(Φmm)39
  • ワールド アルミ自在物干 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ワールド アルミ自在物干

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    4,598税込5,058
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    2段階高さ調整タイプの天井取付け物干し金物です。
    材質アルミ
  • ジカ付パーツ(コンクリート) GIKEN(川口技研)

    ジカ付パーツ(コンクリート)

    GIKEN(川口技研)
    459税込505
    1袋
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。仕様コンクリートへの取付ステンレス生地
  • ホスクリーン物腰壁用 HDS型 GIKEN(川口技研)

    ホスクリーン物腰壁用 HDS型

    GIKEN(川口技研)
    6,998税込7,698
    1セット(2本)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    機能や操作性はHC型と同等。 徹底的にコストパフォーマンスを追求しました。
    仕様3段活用(斜め上使用-水平使用-収納)、消音樹脂付収納ストッパー材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(樹脂パーツ)ポリアセタール種類壁付型
  • 室内用ホスクリーン SPE型 GIKEN(川口技研)

    室内用ホスクリーン SPE型

    GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    天井に穴を開けて半埋込に。 本体がよりフラットでスッキリしたデザインです。
    材質(本体)亜鉛ダイカスト(メッキ仕上)、(カバー)ABS樹脂、(ポール)ステンレス、(ポール先端)亜鉛ダイカスト(メッキ仕上)、(リング)ナイロン種類天井吊型
  • バルコニー物干金物(横収納型) SK-62 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物(横収納型) SK-62

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    アーム横収納型。省スペース用
    仕様横収納型・縦型ブラケット材質アルミ全長(mm)290シルバー種類壁付型取付穴(mm)Φ5仕上アルマイト処理棒径(Φmm)9
  • バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSB 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSB

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アーム横収納型。縦型ブラケット
    仕様横収納型・縦型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)10×20仕上合成樹脂焼付塗装
  • バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-560・660TSLP 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-560・660TSLP

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アーム角度3段階調整。スライドポール3段階調整
    仕様縦収納・ポール型材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)11×13仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理パイプ寸法(mm)860材質(パイプ)アルミ押出型材
  • 軒天用ホスクリーン 2本シャフトタイプ GIKEN(川口技研)

    軒天用ホスクリーン 2本シャフトタイプ

    GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1セット(2本)ほか
    3日以内出荷
    2本シャフトでしっかり設置。アームが幅広タイプなので、3本竿での使用もOKです。
    仕様傾斜天井対応/前方30度(5寸5分勾配まで)+後方5度材質(ベース)アルミダイカスト/樹脂カバー付、(シャフト)アルミ押出し材/アルマイト+塗装、(アーム)アルミダイカスト/焼付塗装許容荷重(kg)(目安)20種類軒天用アーム長さ(mm)700角度調整範囲左右各3度
  • 室内用ホスクリーン昇降式 UTM型 GIKEN(川口技研)

    室内用ホスクリーン昇降式 UTM型

    GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    3日以内出荷
    スリム&コンパクトな竿昇降式の室内物干。 操作ヒモを使って簡単に竿の高さ設定・解除・収納ができます。 使いやすさと安心・安全機能もしっかり装備。
    材質/仕上(本体ベース・竿)アルミ押出材/アルマイト、(本体キャップ)アルミダイカスト/アクリル焼付塗装、(ヒモ)ポリエチレン系高力繊維、(操作リング)ポリアセタール樹脂、(取付ネジ)ステンレス/頭部塗装許容荷重(kg)(目安)8種類昇降式
  • 横付型物干金具 横収納式・縦座タイプ ハイロジック

    横付型物干金具 横収納式・縦座タイプ

    ハイロジック(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチで収納! 収納時も物干し竿が掛けられる!
    材質アルミ種類壁付型
  • 室内用スカイクリーン CH型 ACE(エース)

    室内用スカイクリーン CH型

    ACE(エース)(10件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    室内の天井設置型物干し。 ポールはワンタッチ脱着式 長さが3段階に調節可能(ショートは2段階調節)
    用途物干金物材質SUS304・ZDC
  • 物干用ワッシャー ACE(エース)

    物干用ワッシャー

    ACE(エース)
    49税込54
    1枚
    当日出荷
    本体のベース部分の穴隠し
    用途物干金物適合公団仕様AE-503の物干厚さ(mm)1.2外径×穴径(Φmm)30×10.5
  • 壁付けハンガーバー タワー  ホワイト 山崎実業

    壁付けハンガーバー タワー ホワイト

    山崎実業
    3,200税込3,520
    1個
    8日以内出荷
    服やバッグなどをまとめて収納!幅60cmのワイドハンガーバー。お手持ちの衣類ハンガーやS字フックを引っ掛けて使えるシンプルなハンガーバーです。取り付け跡が目立ちにくい石こうボードピンで取り付けできます。ジャケットや帽子、ストールなどのアイテムと一緒にファブリックスプレーのボトルも引っ掛けられる幅60cmのワイド設計です。帰宅後にジャケットを一時掛けしたり、お出掛けに必要なものをあらかじめまとめたりと便利に使えます。木ネジでも取り付け可能です。
    付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4)、木ネジ×4、取り付けガイド材質本体:スチール(粉体塗装) 取り付けベース×2:ABS樹脂ホワイト質量(g)690備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁耐荷重(kg)5(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×4.8×6.5
  • ハンギングバーセット H-1 天井付Cタイプ TOSO

    ハンギングバーセット H-1 天井付Cタイプ

    TOSO
    13,980税込15,378
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ・ランドリーバーとして設置:共働き家族の増加やPM2.5、花粉症対策などで洗濯物を室内に干す人が増えています。ハンギングバーをランドリーバーとして設置することで、空間を有効に使いつつ、日々の家事を効率化できます。・収納バーとして設置:収納バーとして設置することで、部屋の上部の空間を有効的に使い、”見せる収納”が可能です。・ディスプレイバーとして設置:天井近くにハンギングバーを設置すれば、長さのあるグリーンやモビール、インテリア小物などをディスプレイすることができます。
    仕様固定タイプグレー許容荷重(kg)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋内物干 天井取付タイプ/物干竿 1.5m付 NASTA(ナスタ)

    屋内物干 天井取付タイプ/物干竿 1.5m付

    NASTA(ナスタ)
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    物干竿(1.5m)とのセットで、すぐに使用可能。片手で簡単に取り外しできます。スペースを有効活用できる天井取付タイプです。
    材質ベース・リング:PP樹脂、ポール:スチール・PP樹脂ホワイト耐荷重8kg(1セット当り)
  • ランドリーポール Bulls(ブルズ)

    ランドリーポール

    Bulls(ブルズ)
    7,998税込8,798
    1セット
    5日以内出荷
    種類物干し竿長さ(m)1.7~3.0
  • ホスクリーン「BAR型」 固定式室内物干 W(ホワイト)色 GIKEN(川口技研)

    ホスクリーン「BAR型」 固定式室内物干 W(ホワイト)色

    GIKEN(川口技研)
    17,980税込19,778
    1セット
    3日以内出荷から6日以内出荷
    美しく、頼もしいホスクリーン室内物干しBAR型 天井付け固定式室内物干!。凹凸や段差など視覚的なノイズを必要最低限に。施工がしやすく、丈夫で安全な固定式室内物干です。BEAUTIFUL AND RELIABLE!。物かけバーをョイント部分に上から掛けるので竿を支える必要がなく、1人施工ができる製品です。4人家族の場合、脱水後の洗濯物や洗濯用品で11~14kgが目安目安です。吊りポール取付ネジを異なる2方向からネジ止め、さらにポール1面を凹ませることでしっかり固定。
    用途ランドリースペース、リビング、寝室、ウォークインクローゼット、クローゼットなど室内専用天井付けタイプ付属品べース取付ネジ:Φ5×50 8本、吊りポール取付ネジ: M5×20(製品同色塗装)4本、物かけバー取付ネジ:M5×12 4本質量(kg)15ホワイト(白)タイプ水平天井専用取付穴寸法(mm)(ベース)69×87.6適応下地木野縁(垂直方向) t=25mm以上、合板下地 t=12mm以上表面仕上げベース:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ベースカバー:AES樹脂/吊りポール:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、亜鉛ダイカスト/ジョイント:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ジョイントカバー:AES樹脂/物かけバー:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、鉄
  • 帽子ハンガー #6530シリーズ イノマタ化学

    帽子ハンガー #6530シリーズ

    イノマタ化学
    149税込164
    1個
    8日以内出荷
    お気に入り帽子を「魅せる収納」に。
    仕様●カラー:ホワイト●サイズ:13.7×2.7(使用時 11.7)×24.3Hcm●材質●▼ポリプロピレンアズワン品番65-8980-22
  • シューズハンガー #3123シリーズ イノマタ化学

    シューズハンガー #3123シリーズ

    イノマタ化学
    169税込186
    1個
    8日以内出荷
    洗った靴をサッとかけてしっかり乾燥できます。
    仕様●カラー:ブルー●サイズ:28.7×18.2×厚さ1.9cm●材質●▼ポリプロピレンアズワン品番65-8980-16
  • 室内用物干金物 天井取付け スライド式 sen(セン) 埋め込みタイプ ベース100cm ナガエ

    室内用物干金物 天井取付け スライド式 sen(セン) 埋め込みタイプ ベース100cm

    ナガエ
    21,500税込23,650
    1組
    8日以内出荷
    動作を楽に!スライド式の天井付け室内物干し金物。物干し竿の間隔を調整することが可能!タオルケットなど大きなものは、空気が通る間隔があると乾きも早くなります。物干し竿を移動して干し方を自由にアレンジできます。使わない時は竿を寄せる。使用しないときに物干し竿を片側に寄せておけば限られた室内を広く使えます。窓際では、洗濯物を陽に当てるように移動することもできます。室内用天井取付【スポット式】とポールは共通です。寝室、リビング、ホールなどにスポット式ベースを付けておけば、ポールを移動して多様な物干しニーズに対応できます。
    用途戸建て住宅、集合住宅、マンション、アパート、ハイツ、オフィス、工場、倉庫など室内天井・屋内天井セット内容ベース2本、ポール4本材質ベース本体・レール:アルミ、アルマイト仕上げ、キャップ:樹脂、ポールヘッド:ステンレス、シャフト:アルミ焼付塗装仕上げ、リング:ステンレス、フック:アルミポリエチレンコーティング全長(mm)1000ホワイトタイプ天井付け種類室内天井吊型(スポット型)耐荷重(kg)16/ベース1本あたりポール2本までベース長(mm)1000付属ビス有無有り:鉄
  • 自動巻き取りロープ式室内物干し ハイロジック

    自動巻き取りロープ式室内物干し

    ハイロジック
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    本体壁から取り外し可能。自動巻取り式
    ロープ長さ(m)5.6迄対応コード96390アズワン品番64-7752-43
  • 首振り物干し kururi plus(クルリ プラス) 森田アルミ工業

    首振り物干し kururi plus(クルリ プラス)

    森田アルミ工業
    6,098税込6,708
    1セット
    3日以内出荷
    物干し竿を、どこにでもをコンセプトに作られた壁付室内物干し。対面でも、斜めでも、コーナーでも、下地があっても、下地が無くてもkururi plusは、どこにでも簡単に取り付けられる室内物干しです。【広く使えて、たっぷり干せる】本体の首が左右60度ずつに振れるので、空間を有効に使えます。樹脂パーツのみで構成された、今までにないシンプルな構造が、部屋干しを自由にします。安心してたっぷり干せる耐荷重10kg。最短1080mm、最長2630mmの間口。一人暮らしでも、お子さんがいるご家庭でも、あらゆる部屋干しで活躍するスペックです。【かんたん施工】。ネジとピンを組み合わせた簡単施工です。下地がある場所、ない場所どちらにも施工可能なので、首振りと組み合わせて自由なレイアウトが可能です。下地のある壁はピンとAトラスネジの組み合わせ、下地の無い壁は、ピンのみで取り付けることが可能です。
    セット内容本体×2、物干し竿(組立式)×1、竿掛け×1、竿掛け用紐×1、固定用ピン×13、Aトラスタッピングネジ(Φ4×40)×2材質アルミパイプ(アルマイト仕上げ)・ASA樹脂他寸法(mm)対面に取り付ける場合:1090~2630、斜めに取り付ける場合:1080~2625(最大角度60°)、角に取り付ける場合:1080~2625(最大角度60°)本体/竿掛け:グレー、竿:グレー×シルバー種類室内壁取付耐荷重(kg)10
  • 竿止め金具(ホスクリーン専用部材) GIKEN(川口技研)

    竿止め金具(ホスクリーン専用部材)

    GIKEN(川口技研)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    物干し竿のとび出しを防ぐ物干し竿止め金具です。 物干し竿が避難の妨げになってしまう場所や、避難ハッチおよび給湯設備周辺の空間を確保するための製品です。
    対応製品HD-45型、HDS-45型、HD-55型、HDS-55型、GP-45型、GP-55型、GPL-55型、RK-55型、HK‐55型、HKY-55型、HKL-65型、ZA-0445型、ZA-0645型、ZA-0745型、ZA-1145型材質【竿止めプレート】アルミ押出形材/【アーム固定プレート】アルマイト+塗装/【先端キャップ】AES樹脂/【高ナット・ネジ類】ステンレスシルバーアズワン品番65-2493-79
  • ホスクリーン 竿立てホルダー GIKEN(川口技研)

    ホスクリーン 竿立てホルダー

    GIKEN(川口技研)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    室内用物干竿の収納に最適な竿立てホルダーです。Φ30(3mm)までの竿を収納できます。 床を傷つけない受け皿付です。竿を取り出すときはアームを90°回して取り出します。
    付属品アーム部材(取付ビス3.5×30mm1本付)、受け皿(粘着テープ付)材質樹脂ホワイト
物干金物