絞り込み
サイズ(mm)
ブランド
- モノタロウ(4)
- GIKEN(川口技研)(76)
- ACE(エース)(48)
- NASTA(ナスタ)(35)
- タカラ産業(35)
- TOSO(31)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(31)
- エスコ(18)
- オークス(13)
- 森田アルミ工業(11)
- YKK AP(10)
- NewHikari(8)
- イノマタ化学(8)
- ハイロジック(8)
- アイリスオーヤマ(7)
- 積水樹脂(6)
- コーワソニア(6)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(6)
- RELIANCE(リラインス)(6)
- 山崎実業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
10ページ目: 物干金物
商品豆知識

物干取付金具Lパーツ
NASTA(ナスタ)¥1,998税込¥2,1981セット3日以内出荷用途RC壁取付用セット内容アンカー(内部コーン打込式)×4、六角ボルト(M8×20)×4、六角ボルト(M8×30)×4、スプリングワッシャー(呼び8)×4、ワッシャー(呼び8)×4材質ステンレス
取替え用プレート
GIKEN(川口技研)¥2,798税込¥3,0781袋3日以内出荷廃番品(HSA型)の取替えに現行品(HB/HC/HD型)を使う際に、両者の取付けピッチの差を解消する補助部品です。用途スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。仕様廃番品(HAS型)の交換について色ステンレス生地適合物干HB/HC/HD
アルミ補助支柱
GIKEN(川口技研)¥4,298税込¥4,7281袋3日以内出荷用途スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。仕様アルミベランダへの取付適合物干LP/EP/EPL、GP/GPL、DS2、上下式ポール、HB/HC/HD
屋外用物掛け金物
GIKEN(川口技研)¥6,998税込¥7,6981本3日以内出荷邪魔にならない並行ポジション(左右)。普段はアームを折りたたんで収納。または収納用品を邪魔にならずに掛けておけます。(掛けた物が直接当たらないように壁面との空間を設けてあります。) 大きな物を掛けやすい垂直ポジション。濡れた物を乾かしたり、洗濯物を干す際に洗濯かごを掛けるなど一時的な使い方をする場合に便利です。 フックはアーム内に納まり掛けた物の脱落を防止。また先端は丸味のある樹脂キャップなので安全です。 回転する部分で指が挟まれないように可動部の隙間を塞ぐ処理が施されています。仕様3方向で使用可能(0°-90°-180°)材質(ベース)アルミダイカスト(塗装仕上)、(アーム)アルミ押形材(アルマイト+塗装)、(フック)アルミ丸棒(塗装仕上)、(フック先端キャップ)ポリアセタール、(ネジ類)ステンレス全長(mm)400種類壁付型アズワン品番65-2493-80
物干取付金具SUS製支柱スペーサー(Eパーツ)
NASTA(ナスタ)¥1,998税込¥2,1981セット8日以内出荷用途手摺支柱スペーサーセット内容本体 1個六角ボルト(M8×75) 2本六角ボルト(M8×20) 2本ワッシャー(呼び8) 4個長ナット(M8×40.5) 2個材質ステンレス
室内物干2000L
NASTA(ナスタ)¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷ワンアクションで簡単収納、保管スペースをとりません。 寒冷地、降灰地域はもちろん、梅雨時にも大変便利です。 30kgまで衣類やハンガーが掛けられます。セット内容本体 1個ハンドルバー 1本パイプキャッチ 1個(本体用)皿タッピンねじ(ユニクロ)呼び3.5×30 8本(パイプキャッチ用)トラス小ねじ(ユニクロ)M3×30 アンカー 各2本材質/仕上ASA樹脂被覆鋼管色シルバーグレー寸法L(mm)1820質量(1セット)(kg)2
アーム付上下移動式ポール物干金物450タイプ
NASTA(ナスタ)¥12,980~税込¥14,278~1セット(2本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。用途壁面直付用角支柱貫通用全長(mm)450種類壁付型
アーム付上下移動式ポール物干金物300タイプ
NASTA(ナスタ)¥12,980~税込¥14,278~1セット(2本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。用途壁面直付用角支柱貫通用種類壁付型
バルコニー物干金物(横収納・ポール型)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥10,980~税込¥12,078~1本3日以内出荷から4日以内出荷アーム横収納型。アーム角度2段階調整・スライドポール3段階調整仕様横収納・ポール型材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)11×13仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理パイプ寸法(mm)820材質(パイプ)アルミ押出型材
ラチェット式物干金物(窓壁用・上下可動型)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥5,598~税込¥6,158~1本3日以内出荷から4日以内出荷アームを上げるだけで角度調節可能なラチェット機構。竿を差したままでも操作可能仕様窓壁用・上下可動型材質アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
窓壁用ホスクリーン 横型ベースタイプ
GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181本3日以内出荷から6日以内出荷窓上の取付スペースに上下の余裕がない場合や、横方向の下地に取り付けるための横型ベースです。 ベース形状以外はHK型と同等になります。仕様3段活用(斜め上使用/水平使用/斜め下使用)+アーム下折れ材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装、(スペーサー)耐候・耐摩耗性樹脂、(金属・ネジ類)ステンレス長さ(mm)555許容荷重(kg)(目安)30種類壁付型
腰壁用ホスクリーン上下式 スライド収納タイプ
GIKEN(川口技研)¥36,980税込¥40,6781セット(2本組)ほか3日以内出荷収納時にはアームが本体内にスライド収納されるスマートタイプ。 その際に竿2本を挿していても最上部にまとめて収納されるため、足掛かりにならない安全設計です。 奥行きの狭いベランダに適した、前後幅の小さいデザインです。仕様竿が足掛りにならない安心収納方式材質(アーム・ポールキャップ)アルミダイカスト/焼付塗装、(ポール)アルミ押出材/アルマイト+塗装、(樹脂パーツ)耐候性ポリアセタール長さ(mm)(アーム)600、(ケース+ポール)775~1300許容荷重(kg)(目安)30種類壁付型
腰壁用ホスクリーン上下式 EP型ロングタイプ
GIKEN(川口技研)¥22,980~税込¥25,278~1セット(2本組)ほか3日以内出荷EP型をロングポール化しました。 横レールタイプの笠木など、取付け部が低くなる場合でも高い位置で干す事ができます。 コンパクト収納、二重操作で急落防止。仕様アームの収納高さ調整可能(スライド式ストッパーによる)材質(アーム・ポールキャップ)アルミダイカスト/焼付塗装、(ポール)アルミ押出材/アルマイト+塗装、(樹脂パーツ)耐候性ポリアセタール長さ(mm)(アーム)550、(ポール)908許容荷重(kg)(目安)30種類壁付型高さ調節0/130/260/390mm(4段階)
アルミ自在物干ブロンズ
ACE(エース)¥9,598~税込¥10,558~1本3日以内出荷アルマイト処理の上、アクリル塗装を施しています。用途ベランダ7やバルコニーの天井等に取付けます。仕様2段階調整材質アルミ色ブロンズ種類自在式仕上アクリル焼付塗装
スカイクリーンK型横
ACE(エース)¥5,898税込¥6,4881本4日以内出荷壁付、ベランダ付兼用タイプです。用途物干金物材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装質量(g)984種類壁付型サイズ(mm)555
ジカ付けパーツ(木造間柱用)
ACE(エース)¥369税込¥4061袋4日以内出荷設置場所に応じたパーツをご用意用途物干金物 スカイクリーンAP・APL型用仕様木下地への取付材質SUS304色ステンレス生地
ジカ付けパーツ(コンクリート用)
ACE(エース)(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551袋当日出荷設置場所に応じたパーツをご用意用途物干金物 スカイクリーンAP・APL型用仕様RCへの取付材質SUS304
スカイクリーンスリム1型450
ACE(エース)¥6,998税込¥7,6981本3日以内出荷竿を持ってワンタッチで3段操作ができます。用途物干金物材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装種類壁付型サイズ(mm)450
室内用スカイクリーン URM型
ACE(エース)¥28,980~税込¥31,878~1セット4日以内出荷ロールアップ式で物干し竿を巻上げ可能です。 居室はもちろん、廊下・脱衣場・ユーティリティのような狭い場所にも取り付けやすい1370mmと、洗濯物を掛ける量を重視した1740mmの設定です。 天井からの出っ張りは極力おさえたデザインとなっています。(天井の構造によってあらかじめ補強が必要な場合があります。)付属品フック材質/仕上アルミ・スチール・ステンレス色ホワイトタイプ天井面付タイプ種類昇降式