絞り込み
サイズ(mm)
ブランド
- モノタロウ(4)
- GIKEN(川口技研)(76)
- ACE(エース)(48)
- NASTA(ナスタ)(35)
- タカラ産業(35)
- TOSO(31)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(31)
- エスコ(18)
- オークス(13)
- 森田アルミ工業(11)
- YKK AP(10)
- NewHikari(8)
- イノマタ化学(8)
- ハイロジック(8)
- アイリスオーヤマ(7)
- 積水樹脂(6)
- コーワソニア(6)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(6)
- RELIANCE(リラインス)(6)
- 山崎実業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
5ページ目: 物干金物
商品豆知識

ホスクリーン 竿立てホルダー
GIKEN(川口技研)¥379税込¥4171個当日出荷室内用物干竿の収納に最適な竿立てホルダーです。Φ30(3mm)までの竿を収納できます。 床を傷つけない受け皿付です。竿を取り出すときはアームを90°回して取り出します。付属品アーム部材(取付ビス3.5×30mm1本付)、受け皿(粘着テープ付)材質樹脂色ホワイト
ANGEL HANGER用サオ
NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本4日以内出荷用途竿材質(外側)ステンレス、(内側)スチール仕上#400パイプ径(Φmm)1206×Φ25
アルミ物干金物
NASTA(ナスタ)¥7,898~税込¥8,688~1セット(2本)ほか3日以内出荷から8日以内出荷上下2方向に角度調節ができます。 回転部・摺動部にポリアセタール樹脂を採用して耐久性・耐摩耗性に優れています。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。用途壁面直付用材質アルミダイカスト(ADC12)種類壁付型仕上アクリル焼付塗装
アルミ物干金物
NASTA(ナスタ)¥6,698~税込¥7,368~1個ほか3日以内出荷から8日以内出荷角度が5段階に調節できます。付属ねじを仕様することにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。用途壁面直付用材質アルミダイカスト(ADC12)種類壁付型仕上アクリル焼付塗装
アルミ物干金物
NASTA(ナスタ)¥6,998~税込¥7,698~1セット(2本)ほか3日以内出荷から8日以内出荷アームは水平(90度)、斜め上(40度)の角度調節ができます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。用途壁面直付用材質アルミダイカスト(ADC12)種類壁付型仕上アクリル焼付塗装
バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSB
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から3日以内出荷アーム横収納型。縦型ブラケット仕様横収納型・縦型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)10×20仕上合成樹脂焼付塗装
竿止め金具
GIKEN(川口技研)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷適合市販竿用(竿径28~30mm対応)金具材質(バンド・ネジ)ステンレス、(調整スペーサー)樹脂(PHSのみ)材質(金具)ステンレスフレーム+樹脂カバー
腰壁用ホスクリーン上下式 GP型ロングタイプ
GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット(2本)ほか3日以内出荷GP型をロングポール化しました。 逆梁工法のマンションなど、取付け部が低くなる場合でも高い位置で干すことが出来ます。仕様アームの収納高さ調整可能(スライド式ストッパーによる)材質(アーム・ポールキャップ)アルミダイカスト/焼付塗装、(ポール)アルミ押出材/アルマイト+塗装、(樹脂パーツ)耐候性ポリアセタール長さ(mm)(アーム)550、(ポール)925許容荷重(kg)(目安)30種類壁付型高さ調節0/120/240/360mm(4段階)
腰壁用ホスクリーン上下式 スタンダードタイプ
GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1組ほか3日以内出荷スライドポールと可動アームを一体化したスマートなデザイン。アーム角度も一般的な住宅の屋根の傾斜に合わせているので建物の外観に美しく調和します。コンパクト収納。二重操作で急落防止許容荷重(kg)(目安)30種類壁付型高さ調節0/130/260/390mm(4段階)
腰壁用ホスクリーン上下式 ハイグレードタイプ
GIKEN(川口技研)¥24,980~税込¥27,478~1セット(2本)3日以内出荷から4日以内出荷スライドポールと可動アームを一体化したスマートなデザイン。アーム角度も一般的な住宅の屋根の傾斜に合わせているので建物の外観に美しく調和します。コンパクト収納。二重操作で急落防止仕様アームの収納高さ調整可能(スライド式ストッパーによる)材質(アーム・ポールキャップ)アルミダイカスト(焼付塗装)、(ポール)アルミ押出材(アルマイト+クリアー仕上)、(樹脂パーツ)耐候性ポリアセタール許容荷重(kg)(目安)30種類壁付型高さ調節0/130/260/390/520mm(5段階)
スカイクリーンPK型
ACE(エース)(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1組(2本)4日以内出荷ポールの長さは900mmのロングタイプです。 5段階、130mmピッチになります。用途物干金物セット内容物干し2本材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装種類壁付型
サンウィングスリム450
ACE(エース)(3件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本4日以内出荷竿を持ってワンタッチで3段操作ができます。 直接アームとブラケットが、こすれない機構を採用してます。 アーム垂直収納時の出幅は110mmとコンパクトです。用途物干金物材質ADC/アクリル焼付塗装全長(mm)450材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装質量(g)555種類壁付型サイズ(mm)450
天井付け物干し「kacu カク」 E型-天井吊XXSサイズ
森田アルミ工業¥13,980税込¥15,3781セット3日以内出荷部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で!。天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線!。丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×6本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×6本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×14本材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ寸法(mm)1430、1430/2885×400((幅W×高さH)芯・芯間寸法/外寸×高さ)タイプE型-XXSサイズ種類室内天井吊型(スポット型)耐荷重(kg)15取付座(mm)30×75スチールプレートパイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ
壁付けハンガーバー タワー ブラック
山崎実業¥3,200税込¥3,5201個8日以内出荷服やバッグなどをまとめて収納!幅60cmのワイドハンガーバー。お手持ちの衣類ハンガーやS字フックを引っ掛けて使えるシンプルなハンガーバーです。取り付け跡が目立ちにくい石こうボードピンで取り付けできます。ジャケットや帽子、ストールなどのアイテムと一緒にファブリックスプレーのボトルも引っ掛けられる幅60cmのワイド設計です。帰宅後にジャケットを一時掛けしたり、お出掛けに必要なものをあらかじめまとめたりと便利に使えます。木ネジでも取り付け可能です。付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4)、木ネジ×4、取り付けガイド材質本体:スチール(粉体塗装) 取り付けベース×2:ABS樹脂色ブラック質量(g)690備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁耐荷重(kg)5(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×4.8×6.5
壁につける室内物干し
アイリスオーヤマ¥7,398税込¥8,1381台7日以内出荷壁に取り付けられる室内物干しです。取り付けのピンが小さくて壁の穴も目立ちません。使わない時は竿を付けたまま収納できるので、物干し竿の置き場に困りません。質量(kg)1.35(片側)色ホワイト耐荷重(kg)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×55×404
ランドリーバー LB-1 セット
TOSO¥13,980~税込¥15,378~1セット翌々日出荷便利さはもちろん、インテリアもあきらめない。いざとなれば取り外せる安心感。吊りポールの着脱が可能で、設置シーンを選ばないランドリーバー。インテリアになじむマットな質感と、バーの揺れが早く納まるゆれピタ機能が特徴です。本体バー1本、ブラケット2個、吊りポール2本のフルセットです。用途ランドリールーム、リビングなど。吊りポール着脱可能な室内物干しとして。セット内容本体バー1本、ブラケット2個、吊りポール2本、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)材質【本体バー】バー:アルミニウム合金押出型材、キャップ:ナイロン樹脂・ポリエステルエラストマー【吊りポール】ポール:アルミニウム合金押出型材、リング:ナイロン樹脂、ジョイント:亜鉛ダイカスト・ステンレス【ブラケット】本体:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂許容荷重(kg)15
ランドリーバー LB-1 吊りポールセット
TOSO¥3,998~税込¥4,398~1セット翌々日出荷便利さはもちろん、インテリアもあきらめない。いざとなれば取り外せる安心感。吊りポールの着脱が可能で、設置シーンを選ばないランドリーバー。インテリアになじむマットな質感と、バーの揺れが早く納まるゆれピタ機能が特徴です。ブラケット1個、吊りポール1本のセットです。用途ランドリールーム、リビングなど。吊りポール着脱可能な室内物干しとして。セット内容ブラケット1個、吊りポール1本、、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)材質【吊りポール】ポール:アルミニウム合金押出型材、リング:ナイロン樹脂、ジョイント:亜鉛ダイカスト・ステンレス【ブラケット】本体:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂許容荷重(kg)15
ハンギングバーセット H-3 天井付Cタイプ
TOSO¥9,998~税込¥10,998~1セット6日以内出荷・ランドリーバーとして設置:共働き家族の増加やPM2.5、花粉症対策などで洗濯物を室内に干す人が増えています。ハンギングバーをランドリーバーとして設置することで、空間を有効に使いつつ、日々の家事を効率化できます。・収納バーとして設置:収納バーとして設置することで、部屋の上部の空間を有効的に使い、”見せる収納”が可能です。・ディスプレイバーとして設置:天井近くにハンギングバーを設置すれば、長さのあるグリーンやモビール、インテリア小物などをディスプレイすることができます。仕様固定タイプ許容荷重(kg)30タイプ天井付CタイプRoHS指令(10物質対応)対応
室内物干金物(天吊・ポール型)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥13,980~税込¥15,378~1台3日以内出荷から5日以内出荷室内物干金物(天吊・ポール型)。ポール(竿部)とアーム体型。ホワイトとブラックをご用意。天井や取付高さによってH450、H600からお選び下さい。片側を壁面に固定することもできます。取付天井部分は下地が必要です。最大10kgまででご使用下さい。仕様室内用材質アーム:鋼製、ポール:アルミ寸法D(mm)28寸法W(mm)1200
ランドリーブラケットセット(メッキ)
ハウステック¥3,998税込¥4,3981セット9日以内出荷セット内容ブラケット2個、ランドリーパイプキャップ2個(グレー)、ネジ4本色メッキねじピッチ(mm)20寸法(直径Φ×高さH)(mm)【パイプキャップ】24×24.4(キャップの穴Φ19)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ブラケット】41×27×42.5
【オーダー】ホスクリーン「BAR型」 固定式室内物干 特注サイズオーダー
GIKEN(川口技研)¥22,900税込¥25,1901セット14日以内出荷美しく、頼もしいホスクリーン室内物干しBAR型 天井付け固定式室内物干! 凹凸や段差など視覚的なノイズを必要最低限に。 施工がしやすく、丈夫で安全な固定式室内物干です。 BEAUTIFUL AND RELIABLE! 物かけバーをョイント部分に上から掛けるので竿を支える必要がなく、1人施工ができる製品です。 4人家族の場合、脱水後の洗濯物や洗濯用品で11~14kgが目安目安です。 吊りポール取付ネジを異なる2方向からネジ止め、さらにポール1面を凹ませることでしっかり固定。用途ランドリースペース、リビング、寝室、ウォークインクローゼット、クローゼットなど室内専用天井付けタイプ付属品べース取付ネジ:Φ5×50 8本、吊りポール取付ネジ: M5×20(製品同色塗装)4本、物かけバー取付ネジ:M5×12 4本取付可能対象下地:木野縁(垂直方向) t=25mm以上、合板下地 t=12mm以上質量(kg)15(目安)色BK(ブラック:黒)/W(ホワイト:白)高さ(mm)200~600タイプ水平天井専用取付寸法(mm)450~1820材質(表面)ベース:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ベースカバー:AES樹脂/吊りポール:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、亜鉛ダイカスト/ジョイント:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)/ジョイントカバー:AES樹脂/物かけバー:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、鉄取付穴寸法(mm)69×87.6サービス分類オーダー・加工
ネクベルハンガー ホワイト
イノマタ化学¥169税込¥1861個6日以内出荷収納力抜群のハンガー。仕様●カラー:ホワイト●サイズ:36×22×3.3Hcm●材質●▼ポリプロピレンアズワン品番65-8980-23
ミニ シューズハンガー ホワイト
イノマタ化学¥149税込¥1641個7日以内出荷幼児の靴をサッとかけてしっかり乾燥。仕様●カラー:ホワイト●サイズ:22.5×18.1×厚さ1.6cm●材質●▼ポリプロピレンアズワン品番65-8980-14
400x200x 60mm タオル棚 ステンレス製
エスコ¥1,930税込¥2,1231個翌日出荷。ステンレス+ABS樹脂製でサビの心配がなく水回りでも使用可能。仕様●取付方:ビス式●材質:ブラケット/ABS樹脂、パイプ/ステンレス●付属品:ステンレスなべタッピンねじ4×30(4本)●奥行:200mm●高さ:60mm●タオル掛幅:377mm●パイプ径:Φ12.7・9.5mm●耐荷重:3kg
230x 95x260mm ランドリーツール用ホルダー スチール製
エスコ¥2,310税込¥2,5411個翌日出荷。マグネットで洗濯機に簡単設置。バスブーツから滴る水をトレーでしっかりキャッチ!バスブーツと収納場所に困る給水ホースを一括収納。付属のフックには、ブラシ等を引っ掛けることができて便利です。濡れたバスブーツの水がこぼれないようにトレーでしっかりキャッチ。給水ホースホルダーの先端部分を掛けるだけ!脱着可能な給水ホースホルダー。トレーは脱着可能で洗うことが出来ます。仕様●サイズ(W×D×H)mm:230×95×260●重量(g):630●材質:本体/スチール(粉体塗装)、マグネット 滑り止め/シリコーン トレー/ポリプロピレン●耐荷重:本体/約1kg 給水ホースホルダー/約250g フック1つあたり/約250g
ハンガーバー E型
ステラNEXT¥12,980~税込¥14,278~1セット3日以内出荷国内生産のスチール製ハンガーバーです。シンプルかつスタイリッシュなスクエアデザインを採用しており、インテリアの雰囲気を壊さない丁寧な溶接仕上げをしています。用途リビング、洗面所、ランドリールーム、戸建住宅、マンション、リノベーション、店舗材質スチール色サテンブラック マットパウダーコーティング 粉体塗装耐荷重(kg)20高さ(cm)45奥行き(cm)6
ハンギングバーH-1 壁面ブラケットⅡ
TOSO¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷ハンギングバーH-1の部品です。ベースとカバーの2体式で、施工性がさらにUP。縦の下地にも横の下地にも対応可能です。付属品取付ネジ(3.5×35mm)
ハンギングバーH-1 天井コーナージョイント
TOSO¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷から3日以内出荷ハンギングバーH-1の部品です。天井コーナージョイント追加により、ハンギングバーの二方向設置が可能になりました。ランドリーバーや収納バーとして、スペースを有効活用することができます。材質亜鉛ダイカスト
軒天用ホスクリーン Z-107タイプ バラ1本
GIKEN(川口技研)¥9,598税込¥10,5581本3日以内出荷から6日以内出荷すっきりとした1本シャフトタイプ。付属品TPネジ(Φ5×50)×5本(平座金あり)仕様傾斜天井対応/前方30度(5寸5分勾配まで)+後方5度材質(ベース)アルミダイカスト/樹脂カバー付、(シャフト)アルミ押出し材/アルマイト+電着クリアー、(アーム)アルミダイカスト/焼付塗装長さ(mm)560~780許容荷重(kg)(目安)20※2本時種類軒天用アーム長さ(mm)430角度調整範囲左右各3度高さ調節0~220mm(無段階)取付厚(mm)10
H1用ハンキングバー 壁面Tジョイント
TOSO¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷ハンキングバーH1の壁面Tジョイントのみの商品です。 下から見上げた時にスリムに見える本体バー、スマートなブラケット形状、目立ちにくい固定ネジなど、デザイン性に配慮しています。 塗装ではなく、フィルムラッピングを施すことで、ハンガーなどの掛け外しが多いシーンでも傷をつきにくくしています。 本体バーの上部に滑り止め樹脂を施し、ハンガーやグリーンが動いてしまうのを防ぎます。
H1・H2共通 天井Tジョイント
TOSO¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷ハンキングバーH1とH2用の天井Tジョイントのみの商品です。 下から見上げた時にスリムに見える本体バー、スマートなブラケット形状、目立ちにくい固定ネジなど、デザイン性に配慮しています。 塗装ではなく、フィルムラッピングを施すことで、ハンガーなどの掛け外しが多いシーンでも傷をつきにくくしています。 本体バーの上部に滑り止め樹脂を施し、ハンガーやグリーンが動いてしまうのを防ぎます。
H1・H2共通ハンギングバー
TOSO¥4,998税込¥5,4981本3日以内出荷ハンキングバーH1とH2用の本体バーのみの商品です。 下から見上げた時にスリムに見える本体バー、スマートなブラケット形状、目立ちにくい固定ネジなど、デザイン性に配慮しています。 塗装ではなく、フィルムラッピングを施すことで、ハンガーなどの掛け外しが多いシーンでも傷をつきにくくしています。 本体バーの上部に滑り止め樹脂を施し、ハンガーやグリーンが動いてしまうのを防ぎます。付属品六角レンチ(2.0×50×16)×1本入仕様バー本体のみ幅(mm)1380
DRY・WAVE ランドリーフック窓枠用タイプ KF30 ホワイト 見付け
タカラ産業¥9,598税込¥10,5581セット7日以内出荷壁面に取付けて引き出して使う室内物干金物色ホワイト耐荷重(kg)10アズワン品番64-3699-29