絞り込み
種類
  • 種類バルコニー用(自在型)(1)
  • 種類壁付型(13)
  • 種類室内壁付型(1)
  • 種類室内天井吊型(スポット型)(2)
  • 種類室内天井吊型(昇降式)(2)
  • 種類物干竿(1)
  • 種類軒天用(1)
サイズ(mm)
  • 400(2)
  • 450(1)
  • 550(2)
  • 700(1)
  • 810(1)
  • 960(1)
ブランド
  • NASTA(ナスタ)
  • モノタロウ(4)
  • GIKEN(川口技研)(76)
  • ACE(エース)(48)
  • タカラ産業(35)
  • TOSO(31)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(31)
  • エスコ(18)
  • オークス(13)
  • 森田アルミ工業(11)
  • YKK AP(10)
  • NewHikari(8)
  • イノマタ化学(8)
  • ハイロジック(8)
  • アイリスオーヤマ(7)
  • 積水樹脂(6)
  • コーワソニア(6)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(6)
  • RELIANCE(リラインス)(6)
  • 山崎実業(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ物干金物 NASTA(ナスタ)

    アルミ物干金物

    NASTA(ナスタ)(7件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
    用途壁面直付用種類壁付型材質アルミダイカスト(ADC12)全長(mm)400耐荷重(kg)30仕上アクリル焼付塗装
  • 物干取付金具Fパーツ SUS 8×75コーチスクリュー NASTA(ナスタ)

    物干取付金具Fパーツ SUS 8×75コーチスクリュー

    NASTA(ナスタ)(13件のレビュー)
    659税込725
    1セット
    当日出荷
    用途壁面直付用セット内容コーチスクリュー(8×75) 4本ワッシャー(呼び8) 4個材質ステンレス
  • Laundry Pole(ランドリーポール) NASTA(ナスタ)

    Laundry Pole(ランドリーポール)

    NASTA(ナスタ)(9件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    室内で使用しても、インテリアに馴染むデザインの物干しです。 簡単に長さを調節できます。 女性でも軽量で楽に取扱いできます。
    材質(本体)アルミニウム<アルマイト処理>、(キャップ)ポリプロピレン・エラストマ種類物干竿耐荷重(kg)10直径(mm)(キャップ)33、(パイプ太)30、(パイプ細)25
  • バルコニー物干金物(自在型) NASTA(ナスタ)

    バルコニー物干金物(自在型)

    NASTA(ナスタ)
    3,998税込4,398
    1本ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種類自在式材質アルミニウム(A6063S押出形材)シルバー仕上アルマイト処理
  • 室内物干(壁付タイプ) NASTA(ナスタ)

    室内物干(壁付タイプ)

    NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット(2本)
    当日出荷
    アームは上方に収納する方式で操作は簡単です。 壁を施工した後から取り付けられます。 ねじ4本で簡単に取付可能です。(片側2本) 4kg(1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
    用途壁面直付用種類室内壁付型付属品トラスタッピンねじ(SUS)(呼び4.5×45)×4シルバーグレー材質(本体)ABS樹脂耐荷重4kg(1本当り)仕上アクリル焼付塗装1本当りの質量0.6kg材質(アーム)アルミニウム
  • AirHoop(エアフープ) NASTA(ナスタ)

    AirHoop(エアフープ)

    NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    種類天井吊型全長(mm)(S)400、(M)550、(L)700、(S+L)810、(M+L)960付属品バインドタッピンねじ(ユニクロ)呼び4×50(2本)セット内容ベース1個、ベースカバー1個、ポールヘッド1本、ポール3本(S・M・L各1本)、ジョイント1本、フープ1本材質(ベース)亜鉛ダイカスト<サチライトクロムめっき仕上>、(ベースカバー)ポリプロピレン、(ポールヘッド)真鍮<サチライトクロムめっき仕上>、(ポール)アルミニウム<アクリル焼付塗装>、(ジョイント)SUS304・エラストマ、(フープ)ポリプロピレン・エラストマ質量(g)(S)150、(M)170、(L)190、(S+L)210、(M+L)230、(ベース部)60耐荷重(kg)8寸法(直径Φ×厚さ)(mm)62×13
  • アルミ物干金物 NASTA(ナスタ)

    アルミ物干金物

    NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
    用途壁面直付用種類壁付型材質アルミダイカスト(ADC12)全長(mm)550耐荷重(kg)30仕上アクリル焼付塗装
  • 物干取付金具SUS製手摺子取付金具(Dパーツ) NASTA(ナスタ)

    物干取付金具SUS製手摺子取付金具(Dパーツ)

    NASTA(ナスタ)
    3,188税込3,507
    1セット
    当日出荷
    用途手摺子取付用セット内容本体 4個六角ボルト(M8×40) 2本六角ボルト(M8×10) 2本ワッシャー(呼び8) 4個長ナット(M8×35) 2個材質ステンレス
  • 室内物干(天吊りタイプ) NASTA(ナスタ)

    室内物干(天吊りタイプ)

    NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    スペースを有効に活用できる天井付タイプです。 8kg(1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
    種類天井吊型セット内容本体 1本(ベース用)なべタッピンねじ(SUS)呼び4×35 2本(収納フック用)なべタッピンねじ(SUS)呼び3×20 2本材質ポール/アルミニウムカバー/ABS樹脂+PC樹脂ボタン・リング/ABS樹脂質量(kg)0.4カバー/シルバーグレー+乳白ボタン・リング/シルバーグレー仕上ベース/アクリル焼付塗装ポール/アルマイト処理材質(ベース)アルミニウム
  • 室内物干 ANGEL HANGER(天吊りタイプ) NASTA(ナスタ)

    室内物干 ANGEL HANGER(天吊りタイプ)

    NASTA(ナスタ)
    5,798税込6,378
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ポールは長さが調節できます。 スペースを有効に活用できる天井付タイプです。 使用しない時は、ポールを端に寄せておくことができます。 また、着脱も容易なので使い勝手は抜群です。 木ねじ2~3本で取り付けられるので、ひとりでも短時間で施工できます。 8kg(レール1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
    用途天井取付用種類昇降式セット内容レール 1本、ポール 2本、トラスタッピンねじ(SUS・呼び4.5×35) 3本材質レール/スチールポール/アルミニウムシルバーグレー仕上アクリル焼付塗装
  • 昇降式室内物干 NASTA(ナスタ)

    昇降式室内物干

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1セット
    9日以内出荷
    電気を使わないので、経済的です。 竿をつるしているヒモは、高強度、耐湿性に優れたポリアミド繊維をしようしています。 8kgまで衣類やハンガーが掛けられます。
    用途天井面直付用種類昇降式付属品コーススレッド(SUS)(Φ3.8×51)×8材質竿/アルミニウムカバー/ABS樹脂質量(kg)4.7ホワイト材質(本体)アルミニウム寸法L(mm)(竿)1303寸法(幅W×奥行D)(mm)(本体)763×470仕上アルマイト処理
  • バルコニー物干金物 NASTA(ナスタ)

    バルコニー物干金物

    NASTA(ナスタ)
    10,980税込12,078
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    戸建住宅、集合住宅に最適なバルコニー天井用の物干金物です。 取付穴ピッチ300mm、アンカーボルト10m対応なので、従来のバルコニー型物干のリフォーム用としても最適です。 また、木下地への取付も可能(取付ねじ付)です。 ねじの位置を変えることで4段階(540・660・780・900mm)の高さ調節ができます。
    種類軒天用付属品(木下地への取付施工用途)なべタッピンねじ(SUS)Φ5×50 8本ワッシャー(SUS)Φ12×Φ5.5×t0.8 8枚材質アーム/アルミダイカスト(ADC12)ポール/アルミニウム仕上アーム/アクリル焼付塗装ポール/アルマイト処理クリア塗装1本当りの質量1.1kg
  • アルミ物干金物 NASTA(ナスタ)

    アルミ物干金物

    NASTA(ナスタ)
    7,498税込8,248
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
    用途壁面直付用種類壁付型材質アルミダイカスト(ADC12)仕上アクリル焼付塗装
  • Base(ベース) NASTA(ナスタ)

    Base(ベース)

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品バインドタッピンねじ(ユニクロ)呼び4×50(2本)セット内容ベース1個、ベースカバー1個材質(ベース)亜鉛ダイカスト<サチライトクロムめっき仕上>、(ベースカバー)ポリプロピレン質量(g)60寸法(直径Φ×厚さ)(mm)62×13
  • Air+Arm エアアームKS-NEX001 NASTA(ナスタ)

    Air+Arm エアアームKS-NEX001

    NASTA(ナスタ)
    10,980税込12,078
    1組(2本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    すっきりとした美しいデザインのスタイリッシュでシンプルな屋外用物干金物。 アルミ押出材を採用することで、サッシ脇にシンプルに納まるデザインです。 ナットを見せない形状のため、すっきりとした美しいデザインです。 竿とふれる部分に樹脂リングを使うことで干渉音の低減し、竿のキズ防止します。 実際にユーザーが物干を使用した時の事を重点に置き、施工性からユーザー目線まで考慮した新しい物干です。
    用途壁面直付用仕上ブラケット:アクリル焼付塗装、アーム:アルマイト処理クリア塗装材質(アーム)アルミニウム材質(ブラケット)アルミダイカスト耐荷重(kg)(目安)30
  • アルミ物干金物 NASTA(ナスタ)

    アルミ物干金物

    NASTA(ナスタ)
    6,998税込7,698
    1セット(2本)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    アームは水平(90度)、斜め上(40度)の角度調節ができます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
    用途壁面直付用種類壁付型材質アルミダイカスト(ADC12)仕上アクリル焼付塗装
  • アーム付上下移動式ポール物干金物550タイプ NASTA(ナスタ)

    アーム付上下移動式ポール物干金物550タイプ

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット(2本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。
    用途壁面直付用角支柱貫通用種類壁付型
  • 屋内物干 天井取付タイプ/物干竿 1.5m付 NASTA(ナスタ)

    屋内物干 天井取付タイプ/物干竿 1.5m付

    NASTA(ナスタ)
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    物干竿(1.5m)とのセットで、すぐに使用可能。片手で簡単に取り外しできます。スペースを有効活用できる天井取付タイプです。
    材質ベース・リング:PP樹脂、ポール:スチール・PP樹脂ホワイト耐荷重8kg(1セット当り)
  • ANGEL HANGER用サオ NASTA(ナスタ)

    ANGEL HANGER用サオ

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    4日以内出荷
    用途竿材質(外側)ステンレス、(内側)スチール仕上#400パイプ径(Φmm)1206×Φ25
  • アルミ物干金物 NASTA(ナスタ)

    アルミ物干金物

    NASTA(ナスタ)
    6,698税込7,368
    1個ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    角度が5段階に調節できます。付属ねじを仕様することにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
    用途壁面直付用種類壁付型材質アルミダイカスト(ADC12)仕上アクリル焼付塗装
  • 物干取付金具Hパーツ(支柱取付用ねじ) NASTA(ナスタ)

    物干取付金具Hパーツ(支柱取付用ねじ)

    NASTA(ナスタ)
    2,598税込2,858
    1セット
    4日以内出荷
    用途支柱取付用ねじセット内容インプルナット(M8) 4個防水パッキン 4枚六角ボルト(M8×35) 4本ワッシャー(呼び8) 4個材質ステンレス
  • 上下移動式ポール NASTA(ナスタ)

    上下移動式ポール

    NASTA(ナスタ)
    9,998税込10,998
    1セット(2本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    4段階(150mmずつ)の上下移動ができます。
    用途壁面直付用角支柱貫通用種類壁付型材質アルミニウム仕上アルマイト処理クリア塗装
  • アーム付上下移動式ポール物干700タイプ NASTA(ナスタ)

    アーム付上下移動式ポール物干700タイプ

    NASTA(ナスタ)
    15,980税込17,578
    1セット(2本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。
    用途壁面直付用角支柱貫通用種類壁付型
  • Mパーツ/笠木持ち出し用・アルミ/物干金物取付用Mパーツ NASTA(ナスタ)

    Mパーツ/笠木持ち出し用・アルミ/物干金物取付用Mパーツ

    NASTA(ナスタ)
    5,798税込6,378
    1台
    4日以内出荷
    物干し金物2本分の取付パーツ
    寸法(mm)232×50×30入数(本)2
  • 取付パーツ Tパーツ(壁面直付用ねじ・ステンレス) NASTA(ナスタ)

    取付パーツ Tパーツ(壁面直付用ねじ・ステンレス)

    NASTA(ナスタ)
    969税込1,066
    1個
    4日以内出荷
    物干金物2本分の取付パーツ
    内容止水処理付なべタッピンねじ(呼び5×75):8本、ワッシャー(呼び5):8個(※外壁面に直接取り付ける場合にご使用ください。)
  • AirBar エアバー 室内物干し【天井取付タイプ】 NASTA(ナスタ)

    AirBar エアバー 室内物干し【天井取付タイプ】

    NASTA(ナスタ)
    23,980税込26,378
    1台ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体・カバー)PP、(竿)鉄/PP被覆耐荷重(kg)8
  • 物干取付金具Lパーツ NASTA(ナスタ)

    物干取付金具Lパーツ

    NASTA(ナスタ)
    1,998税込2,198
    1セット
    3日以内出荷
    用途RC壁取付用セット内容アンカー(内部コーン打込式)×4、六角ボルト(M8×20)×4、六角ボルト(M8×30)×4、スプリングワッシャー(呼び8)×4、ワッシャー(呼び8)×4材質ステンレス
  • 物干取付金具Gパーツ(支柱はさみ付用) NASTA(ナスタ)

    物干取付金具Gパーツ(支柱はさみ付用)

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    用途手摺支柱はさみ付用セット内容本体A 4個本体B 4個軸 8個クッションゴム 4個十字穴付六角ボルト(M5×45) 8本十字穴付六角ボルト(M5×10) 8本ワッシャー(呼び5大型) 16個六角ボルト(M8×18) 4本六角ボルト(M8×22) 4本六角ボルト(M8×30) 4本ワッシャー(呼び8) 4個六角袋ナット(M8) 4個六角ナット(M8) 4個材質ステンレス
  • 物干取付金具SUS製支柱スペーサー(Eパーツ) NASTA(ナスタ)

    物干取付金具SUS製支柱スペーサー(Eパーツ)

    NASTA(ナスタ)
    1,998税込2,198
    1セット
    8日以内出荷
    用途手摺支柱スペーサーセット内容本体 1個六角ボルト(M8×75) 2本六角ボルト(M8×20) 2本ワッシャー(呼び8) 4個長ナット(M8×40.5) 2個材質ステンレス
  • 室内物干2000L NASTA(ナスタ)

    室内物干2000L

    NASTA(ナスタ)
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    ワンアクションで簡単収納、保管スペースをとりません。 寒冷地、降灰地域はもちろん、梅雨時にも大変便利です。 30kgまで衣類やハンガーが掛けられます。
    セット内容本体 1個ハンドルバー 1本パイプキャッチ 1個(本体用)皿タッピンねじ(ユニクロ)呼び3.5×30 8本(パイプキャッチ用)トラス小ねじ(ユニクロ)M3×30 アンカー 各2本材質/仕上ASA樹脂被覆鋼管シルバーグレー寸法L(mm)1820質量(1セット)(kg)2
  • アルミ物干金物 NASTA(ナスタ)

    アルミ物干金物

    NASTA(ナスタ)
    7,898税込8,688
    1セット(2本)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    上下2方向に角度調節ができます。 回転部・摺動部にポリアセタール樹脂を採用して耐久性・耐摩耗性に優れています。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
    用途壁面直付用種類壁付型材質アルミダイカスト(ADC12)仕上アクリル焼付塗装
  • アルミ物干金物 NASTA(ナスタ)

    アルミ物干金物

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(2本)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    アームは水平(90度)、斜め上(40度)の角度調節ができます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
    用途壁面直付用種類壁付型材質アルミダイカスト(ADC12)仕上アクリル焼付塗装
  • アルミ物干金物 NASTA(ナスタ)

    アルミ物干金物

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    アームは水平(90度)、斜め上(40度)の角度調節ができます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
    用途壁面直付用種類壁付型材質アルミダイカスト(ADC12)仕上アクリル焼付塗装
  • アーム付上下移動式ポール物干金物450タイプ NASTA(ナスタ)

    アーム付上下移動式ポール物干金物450タイプ

    NASTA(ナスタ)
    12,980税込14,278
    1セット(2本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。
    用途壁面直付用角支柱貫通用種類壁付型全長(mm)450
  • アーム付上下移動式ポール物干金物300タイプ NASTA(ナスタ)

    アーム付上下移動式ポール物干金物300タイプ

    NASTA(ナスタ)
    12,980税込14,278
    1セット(2本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。
    用途壁面直付用角支柱貫通用種類壁付型
物干金物