絞り込み
サイズ(mm)
ブランド
- モノタロウ(4)
- GIKEN(川口技研)(76)
- ACE(エース)(48)
- NASTA(ナスタ)(35)
- タカラ産業(35)
- TOSO(31)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(31)
- エスコ(18)
- オークス(13)
- 森田アルミ工業(11)
- YKK AP(10)
- NewHikari(8)
- イノマタ化学(8)
- ハイロジック(8)
- アイリスオーヤマ(7)
- 積水樹脂(6)
- コーワソニア(6)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(6)
- RELIANCE(リラインス)(6)
- 山崎実業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
2ページ目: 物干金物
商品豆知識

バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-55ASLP
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1本ほか当日出荷から4日以内出荷アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整。独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド種類壁付型仕様縦収納・ポール型材質アルミダイカスト(ADC-12) 本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理寸法(mm)(物干部)559全長(mm)550材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)11×13仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理パイプ寸法(mm)820材質(パイプ)アルミ押出型材
窓壁用ホスクリーン ロングベースタイプ
GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1本3日以内出荷設置後も手軽に角度変更が可能なので、使い方にあった竿高さが選べます。竿を挿したまますべての動作が可能で操作性抜群です。ロングベースなので、シャッター等の出っ張りがある場合でも窓上に取付け可能です。付属品六角コーチスクリュー(本体と同色) Φ8×90 2本(平座金あり)材質(ベース)アルミダイカスト/焼付塗装、(スペーサー)耐候・耐摩耗性樹脂、(金具・ネジ類)ステンレス取付厚(mm)18
もの干しブロー台
アイリスオーヤマ¥2,098税込¥2,3081台翌々日出荷倒れにくい安定設計のブロー台です。水で14kg、砂で15kg入ります。(支柱は別売りです。)色ベージュ質量(g)1400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×320×160
バルコニー物干金物(横収納型) SK-380B・450B
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から3日以内出荷アーム横収納型。縦型ブラケット種類壁付型仕様縦型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
ホスクリーン 室内用物干竿 QL型 BK色(ブラック)
GIKEN(川口技研)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から3日以内出荷日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。それが四角いカタチのQL型です。四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。種類物干竿耐荷重(kg)15材質(キャップ)シリコーンゴム(コーティング仕上)材質(ポール)アルミ押出形材(アルマイト+塗装仕上)色(本体)BK色(ブラック)使用場所室内用
樹脂製U型ソケット+キャップセットΦ19(2個入り)
NewHikari¥589税込¥6481セット当日出荷ソケットとパイプキャップのセット品です。ソケット内部の凸部により、ワンタッチでパチッと装着でき、物干し竿が脱落しにくい構造です。用途部屋の広さに合わせてΦ19mmパイプをご用意ください。セット内容ソケットX2、パイプキャップX2、パッキンX2、ステンレス製タッピングネジ4X25(4本)材質ソケット:ABS樹脂、キャップ・パッキン:PE樹脂耐荷重(kg)10
室内物干(壁付タイプ)
NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット(2本)当日出荷アームは上方に収納する方式で操作は簡単です。 壁を施工した後から取り付けられます。 ねじ4本で簡単に取付可能です。(片側2本) 4kg(1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。用途壁面直付用種類室内壁付型付属品トラスタッピンねじ(SUS)(呼び4.5×45)×4色シルバーグレー材質(本体)ABS樹脂耐荷重4kg(1本当り)仕上アクリル焼付塗装1本当りの質量0.6kg材質(アーム)アルミニウム
スライド式吊物干 TSD
ACE(エース)(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷勾配角度が0~30°の範囲で無段階に調整できます。 微妙な勾配にもピッタリ収まります。 長さは550mm~940mmの範囲で無段階に調整できます。調整方法は、脚部をスライドさせて任意の場所で調整ビスを締め付けるだけで、とても簡単です。 竿受部は、万が一でも竿が脱落しないよう丸型になっています。 本体の取付は上方向だけでなく横方向からも取付けられます。 本体の表面仕上げは、アルマイトのステンカラー色です。 竿受部と端部キャップは、耐候性に優れたAAS樹脂(ASA樹脂)を使用しています。仕様アルミダイカスト(焼付塗装)材質アルミ・AAS質量(g)780耐荷重(kg)20仕上アルマイトステンカラー
腰壁用ホスクリーン スタンダードタイプ
GIKEN(川口技研)(5件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷から3日以内出荷外から見られたくない時には水平使用、長いものを干す時は斜め上で使用と、2段階の角度変更ができ、収納もコンパクトです。アーム収納時の音をやわらげる消音ゴムを追加しました。種類壁付型仕様3段活用(斜め上使用/水平使用/収納)消音ゴム付収納ストッパー材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装(本体スライド部)ステンレス/ナイロンコーティング(樹脂パーツ)ポリアセタール許容荷重(kg)(目安)30取付厚(mm)14
H1ハンギングバー 天井付Cタイプ セット
TOSO¥13,980~税込¥15,378~1組3日以内出荷ハンキングバーH1の天井天井付Cタイプのセット商品です。 下から見上げた時にスリムに見える本体バー、スマートなブラケット形状、目立ちにくい固定ネジなど、デザイン性に配慮しています。 塗装ではなく、フィルムラッピングを施すことで、ハンガーなどの掛け外しが多いシーンでも傷をつきにくくしています。 本体バーの上部に滑り止め樹脂を施し、ハンガーやグリーンが動いてしまうのを防ぎます。
ステンレス六角コーチスクリュー
NewHikari¥299~税込¥329~1個当日出荷サビに強いステンレス製。 物干金物などを取付けるのに最適な六角コーチスクリューです。 平座金付き2本入りパック。 NewHikariのランドリーホルダーシリーズ(屋外用)に適合!材質SUS304セット内容SUS304六角コーチスクリュー:2本、SUS304平座金(呼び径8):2枚
室内用物干 サンウイング200
ACE(エース)(8件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から4日以内出荷インテリアに自然と溶け込むシンプルなデザインです。 使用時はアームを倒し、ハンガーなどで衣類・洗濯物を掛けます。また、2本使いにて物干し竿(Φ25~30)を1本掛けて使用することもできます。 アームは折りたたみ収納式で、使用しないときはアームがダンパーにより収納されるので安全です。 壁埋込タイプは、アーム収納時に壁面とフラットになり一体化します。(ツバ枠は出ます。)種類室内壁付型材質/仕上ABS・スチール/ホワイト
ピンチバスケット ホワイト
イノマタ化学¥179税込¥1971個当日出荷連結できるピンチバスケット。仕様●カラー:ホワイト●サイズ:23.4×10.7×12.9(使用時 約30.9)Hcm●材質●▼ポリプロピレンアズワン品番65-8980-19
ハンガー掛付 ステンレス伸縮竿
ベストコ(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本6日以内出荷長さ調節自在、持ち運びらくらく。ハンガーが落ちにくい。材質ステンレス巻きスチールパイプRoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス物干し支柱
アイリスオーヤマ(4件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個翌々日出荷オールステンレスで錆びにくく、屋外での使用に最適です。2本組みです。(竿・ブロー台は別売りです。)質量(g)2860寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×40×1655
AirHoop(エアフープ)
NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷種類天井吊型全長(mm)(S)400、(M)550、(L)700、(S+L)810、(M+L)960付属品バインドタッピンねじ(ユニクロ)呼び4×50(2本)セット内容ベース1個、ベースカバー1個、ポールヘッド1本、ポール3本(S・M・L各1本)、ジョイント1本、フープ1本材質(ベース)亜鉛ダイカスト<サチライトクロムめっき仕上>、(ベースカバー)ポリプロピレン、(ポールヘッド)真鍮<サチライトクロムめっき仕上>、(ポール)アルミニウム<アクリル焼付塗装>、(ジョイント)SUS304・エラストマ、(フープ)ポリプロピレン・エラストマ質量(g)(S)150、(M)170、(L)190、(S+L)210、(M+L)230、(ベース部)60耐荷重(kg)8寸法(直径Φ×厚さ)(mm)62×13
室内用ホスクリーン窓枠付
GIKEN(川口技研)(8件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット(2本)当日出荷手軽に取り付けて、日当たりの良い窓際を有効利用。 竿無しでも片側にひとつずつ洗濯ハンガーを掛けられます。 入り隅壁に対応。木製窓枠に簡単取り付け。布団干しにも最適。 竿掛け用アームは折りたたみ収納できます。種類室内壁付型仕様アーム折りたたみ収納材質/仕上(ベース)亜鉛ダイカスト、(カバー)POM/AES、(アーム)ステンレス許容荷重(kg)(目安)12
天井付け物干し「kacu カク」 U型-天井吊XSサイズ
森田アルミ工業¥9,398税込¥10,3381セット3日以内出荷部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で!。天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線!。丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×4本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×4本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×8本材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ寸法(mm)1430/1455×500((幅W×高さH)芯・芯間寸法/外寸×高さ)タイプU型-XSサイズ種類室内天井吊型(スポット型)耐荷重(kg)10取付座(mm)30×75スチールプレートパイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ
物干取付金具SUS製手摺子取付金具(Dパーツ)
NASTA(ナスタ)¥3,188税込¥3,5071セット当日出荷用途手摺子取付用セット内容本体 4個六角ボルト(M8×40) 2本六角ボルト(M8×10) 2本ワッシャー(呼び8) 4個長ナット(M8×35) 2個材質ステンレス
室内物干(天吊りタイプ)
NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から3日以内出荷スペースを有効に活用できる天井付タイプです。 8kg(1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。種類天井吊型セット内容本体 1本(ベース用)なべタッピンねじ(SUS)呼び4×35 2本(収納フック用)なべタッピンねじ(SUS)呼び3×20 2本材質ポール/アルミニウムカバー/ABS樹脂+PC樹脂ボタン・リング/ABS樹脂質量(kg)0.4色カバー/シルバーグレー+乳白ボタン・リング/シルバーグレー仕上ベース/アクリル焼付塗装ポール/アルマイト処理材質(ベース)アルミニウム
支柱はさみ付けパーツ
ACE(エース)(3件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1袋当日出荷設置場所に応じたパーツをご用意用途スカイクリーンAP・APL型用仕様アルミ支柱への取付適合サイズ(mm)奥行35~71 幅35~75
ランドリーホルダーroom浴室用 ランドリーパイプのみ
NewHikari¥3,398税込¥3,7381本6日以内出荷材質ステンレスSUS304全長(mm)950~1800種類物干竿筒径(Φmm)内:19、外:22
石膏ボード用物干掛け ルームハンガーブラケット
川喜金物(SOWA)(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット(2本)当日出荷石こうボード壁に取り付け可能な物干しブラケットです。 下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。 使用しない時は折りたたんで収納できます。 付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。用途寝室、リビング、子供部屋、サニタリースペース、脱衣所、洗面所、納戸などセット内容本体×2、取付座×2、固定金具×8、固定ねじ×6、取付ビス×8、仮止め釘×4材質本体:ABS、SUS304HL/取付座:SPCC-SD(t1.6)/固定金具:SUS301(ピン)、PP(カバー)種類室内壁付型安全荷重(kg)10(ペア時)適合径(Φmm)可能物干し竿:30まで再生紙使用マーク適合
ホスクリーン SPC・SPD用傾斜天井パーツ
GIKEN(川口技研)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から5日以内出荷傾斜天井・勾配天井に取り付け可能な天井パーツ部品です。 傾斜(勾配)天井の空間も物干スペースとして有効に活用することができます。 室内用ホスクリーンSPC、SPD型に取り付け可能です。材質本体:アルミ押出材、部品:ステンレス付属品傾斜ブラケット、取付プレート、ブラケット取付ネジ、本体取付ネジ、ネジ隠しシール(2枚)、説明書
室内物干 ANGEL HANGER(天吊りタイプ)
NASTA(ナスタ)¥5,798~税込¥6,378~1セット3日以内出荷から4日以内出荷ポールは長さが調節できます。 スペースを有効に活用できる天井付タイプです。 使用しない時は、ポールを端に寄せておくことができます。 また、着脱も容易なので使い勝手は抜群です。 木ねじ2~3本で取り付けられるので、ひとりでも短時間で施工できます。 8kg(レール1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。用途天井取付用種類昇降式セット内容レール 1本、ポール 2本、トラスタッピンねじ(SUS・呼び4.5×35) 3本材質レール/スチールポール/アルミニウム色シルバーグレー仕上アクリル焼付塗装
室内用ホスクリーンSPC型ポールのみ
GIKEN(川口技研)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から10日以内出荷室内用吊るすタイプの物干しです。インテリアの美観を損なわない、落ち着きのあるブラック色です。機能はそのままに、使う人使うシーンに合わせて、ポールの長さの調節やポールの着脱ができます。将来、子供が大きくなり洗濯物が増えた時や部屋の用途が変わった時など、ポールを取付たり、外せたりするのは暮らしやすさに繋がります。ポールのみの商品です。材質ポール:ステンレス、ポール先端:亜鉛ダイカスト、リング:ナイロン色ブラック内容ポール1仕上ポール先端:メッキ仕上げ
アルミ 継ぎ足し伸縮竿
積水樹脂¥5,498~税込¥6,048~1式(2セット)翌日出荷アルミ製物干し竿。強度と耐食性に優れたアルミ素材を使用。 軽量で持ち運びラクラク。 つないで伸ばせる、つぎたしタイプ。種類物干竿耐荷重(kg)10まで材質パイプ/アルミパイプ、部品/ABS樹脂、ポリアセタール樹脂パイプ径(Φmm)外パイプ/29.8、内パイプ/25.4
室内物干し フレクリーン プロ30インセットタイプ
オークス¥13,980税込¥15,3781セット3日以内出荷窓枠取付用室内物干し。内側に入りながら昇降する特殊構造:使用しない時は、窓枠の内側に収納できアームはカーテンに隠れ場所を取らずに見た目もスッキリおさまる室内物干!。外に干せない理由は様々:梅雨時や花粉シーズンなど外に干したくても干せない。日当たりの良い窓際を利用してスッキリ部屋干しができます。普段は窓枠にスッキリ:使わない時は窓枠にスッキリ収まり、存在感を感じさせません。カーテンを避けて昇降する特殊構造:カーテンを避けて内側に入りながら昇降するので片手がふさがっていても、ラクに作業ができます。ワンタッチでカーテンを内側に:ワンタッチで竿が外れるのでカーテンを簡単に内側に入れることができます。仕様インセットタイプ材質アーム:アルミニウム合金、台座:アルミニウム合金、竿:ポリプロピレン皮膜鋼管種類室内物干窓枠耐荷重(kg)12RoHS指令(10物質対応)対応
室内物干しDRYit(ドライ・イット)
SPG(サヌキ)(4件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷物干しを連想させないスタイル。どんな部屋にも合う壁面物干し。 少量の洗濯物なら竿を設置せずに手軽に干すことができ、使用しない時はアーム部分をスッキリ収納。 アーム部分はダンパー機構による安全機能付きです。色ホワイト(白)材質(本体)SUS・アルミ・ABS樹脂径(Φmm)推奨物干し竿:32以下材質(化粧カバー)ABS樹脂
ホスクリーン 軒天用 斜めアーム仕様
GIKEN(川口技研)¥10,980~税込¥12,078~1組(2本)3日以内出荷から5日以内出荷ワンタッチ高さ調整付き。ドライバー等の工具を使わずに高さ調整可能。 アームを斜めにすることで、内側の洗濯物にも日差しが当たりやすく、風も通りやすくなるため、洗濯物を効率よく乾かせます。さらに室内から洗濯物を掛ける場合も、外側の竿に手が届きやすくて便利です。仕様木部取付パーツ付材質/仕上(ベース)ステンレス、(アーム)アルミダイカスト/塗装仕上、(ポール)アルミ押出形材/アルマイト+塗装、(ベースカバー)AES樹脂、(ポールキャップ)ポリアセタール、(ねじ類)ステンレス総幅(mm)(物干し時)886アーム長さ(mm)500ベースZAN型干す量20kg(目安)/2本1組アーム斜め25°
バルコニー物干金物(天吊固定型)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から3日以内出荷アルミダイカスト製 固定型種類天井固定型仕様固定型材質アルミダイカスト(ADC-12)色ホワイトクリーム仕上合成樹脂焼付塗装首下長(mm)220
バルコニー物干金物(縦収納型) SK-36・46TMS
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から3日以内出荷アーム角度3段階調整。省スペース用(SK-36TMS)種類壁付型仕様縦収納型材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装