絞り込み
開口寸法(mm)
  • 600×600
  • 150×150(5)
  • 200×200(11)
  • 222×222(4)
  • 250×250(12)
  • 300×300(28)
  • 303×303(16)
  • 303×606(7)
  • 350×350(14)
  • 400×400(13)
  • 410×560(14)
  • 417×652(7)
  • 450×450(49)
  • 450×600(8)
  • 454×454(21)
  • 455×455(8)
  • 460×460(8)
  • 500×500(14)
  • 606×606(118)
  • その他(50)
材質
  • アルミ(9)
  • ステンレス(10)
  • 亜鉛合金(1)
  • 樹脂(3)
ブランド
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
  • SPG(サヌキ)(4)
  • アウス(1)
  • ダイケン(3)
  • ナカ工業(1)
  • フカガワ(1)
  • ホーコス(10)
  • 城東テクノ(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
点検口・収納庫とは、天井裏、床下のメンテナンス時の出入りのために設けられたものです。天井点検口の種類は、ベーシックな額縁タイプ、押し上げタイプ、内枠が軸で回転し、着脱が簡単なタイプなど様々なタイプがあります。点検口は、そのほかに壁点検口、メーター点検口などがあります。収納庫は、主に床下に物を入れるスペースのことです。床下収納庫は、工具なしで簡単に組み立てることができ、内枠の組み立て分解の必要もありません。
30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天井点検口 支持金具仕様 SPG(サヌキ)

    天井点検口 支持金具仕様

    SPG(サヌキ)(9件のレビュー)
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    スタンダードタイプの天井点検口。アルミ製の軽量ボディと、取り付けが簡単な自立・スライド型の固定金具が特徴です。
    用途室内用材質アルミ製仕上アルマイト処理
  • 壁点検口 ダイケン

    壁点検口

    ダイケン(14件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1台
    当日出荷
    コインロックを回すだけで、内枠が前に浮き出し、簡単に内枠を開くことができます。 内枠は90度開いた状態で持ち上げて手前に引かなければ外れない安全かつ簡単な脱着方法です。
    付属品ボード押え×4材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、キックスプリング/SUS304-CSP、ボード押え/SPCC、錠本体/ZDC
  • ホーム壁点検口 ダイケン

    ホーム壁点検口

    ダイケン(3件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    UR都市再生機構の仕様に準じた壁点検口 額縁タイプ・・・1枠タイプで壁仕上材から木下地に向けてのネジ止め施工。ネジを取り外しての開閉 枠ボード材の固定方法・・・ボード押さえワイヤーによる簡単施工と、木材を使用した取付が選択可能
    用途壁用材質(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(ボード押さえワイヤー)ピアノ線:電気亜鉛メッキ、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキ色ホワイト
  • 目地天井点検口 目地・外額兼用 吊り金具仕様 SPG(サヌキ)

    目地天井点検口 目地・外額兼用 吊り金具仕様

    SPG(サヌキ)(3件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    外枠を反転させることで、外枠目地と外枠額縁に切替ができるので現場の状況に合わせて外枠を選択可能。グレモン錠の採用により外枠と内枠の目違いや段差違いが生じにくい構造になっております。
    用途室内用材質アルミ製色シルバー仕上アルマイト処理
  • ホーム天井点検口 ダイケン

    ホーム天井点検口

    ダイケン(10件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    UR都市再生機構の仕様に準じた天井点検口 額縁タイプ・・・1枠タイプで木下地にネジ止め可能。枠ボード材を持ち上げて開閉
    用途天井用付属品タッピンネジ(3Φ×20):4本材質(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキ色ホワイト
  • 点検口(亜鉛鉄板製) フカガワ

    点検口(亜鉛鉄板製)

    フカガワ(2件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ダクト及び空調機の点検用開口扉。点検口の扉を安全に開閉するため、「マイナス(-)圧空調機」には外開型、「プラス(+)圧空調機」には内開型を使用してください。 大きな取っ手で開閉ラクラク 大口径でもゆがみやねじれがない設計 ガクブチのコーナーが丸いので安全
    材質亜鉛鉄板
  • モルタル用フロアーハッチ ホーコス

    モルタル用フロアーハッチ

    ホーコス(2件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。I型落し込み取手の採用により、点検が容易です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。
    用途歩行用材質SUS304
  • PM目地天井点検口 吊り金具仕様 SPG(サヌキ)

    PM目地天井点検口 吊り金具仕様

    SPG(サヌキ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    目地専用タイプにすることにより従来の切り替えタイプから軽量化、部品点数を減らしました。外枠・内枠とも製品高さが低く、外枠の立ち上がりがストレートで施工しやすい形状です。公共建築協会認定品
    用途室内用仕様目地専用タイプ材質アルミ製色シルバータイプコインロック式仕上アルマイト処理
  • アルミ天井点検口(支持金具仕様) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    アルミ天井点検口(支持金具仕様)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥2,698税込¥2,968
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    屋内専用のアルミ製天井点検口です。 。規格は支持金具仕様。額縁タイプで一般普及型のスタンダードな天井点検口です。工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉タイプ。(600角は3点支持スライドロックタイプ)。新設工事・リフォーム工事に最適です。
    用途屋内用材質枠:アルミ/ロック:樹脂タイプ額縁タイプ
  • Pタイル用フロアーハッチ ホーコス

    Pタイル用フロアーハッチ

    ホーコス(2件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。I型落し込み取手の採用により、点検が容易です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。
    用途歩行用材質SUS304
  • 気密天井点検口 支持金具仕様 SPG(サヌキ)

    気密天井点検口 支持金具仕様

    SPG(サヌキ)(5件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    不快な冷気・隙間風をシャットアウトする。省エネ住宅・クリーンルーム・病院・ホテルでの使用に最適な点検口です。
    用途室内用材質アルミ製色シルバー仕上アルマイト処理
  • モルタル用フロアーハッチ ホーコス

    モルタル用フロアーハッチ

    ホーコス(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    オールSUS304ステンレス製。本体フレームに1.0ミリ材を使用し、耐重用として構成された強いボディです。車庫の入り口、重量物搬入口等の点検口に最適です。施工が簡単です。
    用途軽荷重用材質SUS304
  • モルタル用フロアーハッチ(ロック式) ホーコス

    モルタル用フロアーハッチ(ロック式)

    ホーコス
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。ネジ固定のロック式取手です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。
    用途歩行用材質SUS304
  • モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・下部止水式) ホーコス

    モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・下部止水式)

    ホーコス
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    オールSUS304ステンレス製。臭気の強い所などに使用できます。また、防臭対策として浄化槽の上面に二重蓋としても使用できます。パッキンはNRゴム及びスーパーシートの2枚貼りのため防水・防臭タイプの点検口に最適です。点検には、+ドライバーにてゆるめれば四隅の取手が浮かび上がり、蓋を持ち上げることができます。四隅のネジを締めると、蓋と外枠が固定されるため、安全です。
    用途歩行用材質SUS304
  • 高気密型床下点検口(標準型) 城東テクノ

    高気密型床下点検口(標準型)

    城東テクノ
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    6日以内出荷
    スライドコアは、ビスを打ち込むと枠全体をフロア面に押し込む機能を搭載。枠とフロア面の隙間をなくし、割れや気密不足の原因を解消します。また取り付けに注意が必要な受け材が不要です。980N(100kgf)の荷重でも、たわみはわずか3mm以下。日常生活に不具合が生じることはなく、不快なキシミ音やガタツキもありません。継ぎ目がなく、また蓋と枠のシールパッキンにより、極めて優れた気密性を発揮。シールパッキンはベース材のくぼみにあるので弾性が損なわれず、気密性を保持してガタツキを防止します。樹脂製なので濡れても腐る心配がなく、表面温度は室温とほぼ同じで、踏んでもヒヤッとしません。フロア面との段差はわずか2.5mmで、つまずきの原因を解消。バリアフリープランの住宅性能表示に対応しており、高齢者や小さなお子様がお住まいでも安心です。床下からの外気の侵入を防ぐ高気密型。
    材質【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PP色ライトグレー
  • 高気密型床下点検口(断熱型) 城東テクノ

    高気密型床下点検口(断熱型)

    城東テクノ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット
    5日以内出荷から9日以内出荷
    スライドコアは、ビスを打ち込むと枠全体をフロア面に押し込む機能を搭載。枠とフロア面の隙間をなくし、割れや気密不足の原因を解消します。また取り付けに注意が必要な受け材が不要です。980N(100kgf)の荷重でも、たわみはわずか3mm以下。日常生活に不具合が生じることはなく、不快なキシミ音やガタツキもありません。継ぎ目がなく、また蓋と枠のシールパッキンにより、極めて優れた気密性を発揮。シールパッキンはベース材のくぼみにあるので弾性が損なわれず、気密性を保持してガタツキを防止します。樹脂製なので濡れても腐る心配がなく、表面温度は室温とほぼ同じで、踏んでもヒヤッとしません。フロア面との段差はわずか2.5mmで、つまずきの原因を解消。バリアフリープランの住宅性能表示に対応しており、高齢者や小さなお子様がお住まいでも安心です。すっきりとした断熱材内蔵型。
    材質【断熱蓋】縁材:PP 断熱底蓋ABS+断熱材硬質ウレタンフォーム、【断熱外枠】枠PP+断熱材EPS、【内蓋】PET色ライトグレー熱貫流率(W/m2・K)0.48以下
  • ウォールハッチWHA ナカ工業

    ウォールハッチWHA

    ナカ工業
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    6日以内出荷から11日以内出荷
    用途室内用壁点検口材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)仕上外枠・内枠/アルマイト処理取付金具溶融亜鉛めっき銅鈑
  • Pタイル用フロアーハッチ(防水・防臭・下部止水式) ホーコス

    Pタイル用フロアーハッチ(防水・防臭・下部止水式)

    ホーコス(1件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    オールSUS304ステンレス製。臭気の強い所などに使用できます。また、防臭対策として浄化槽の上面に二重蓋としても使用できます。パッキンはNRゴム及びスーパーシートの2枚貼りのため防水・防臭タイプの点検口に最適です。点検には、+ドライバーにてゆるめれば四隅の取手が浮かび上がり、蓋を持ち上げることができます。四隅のネジを締めると、蓋と外枠が固定されるため、安全です。
    用途歩行用材質SUS304
  • Pタイル用フロアーハッチ(ロック式) ホーコス

    Pタイル用フロアーハッチ(ロック式)

    ホーコス
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。ネジ固定のロック式取手です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。
    用途歩行用材質SUS304
  • 高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型) フローリング合わせタイプ 城東テクノ

    高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型) フローリング合わせタイプ

    城東テクノ
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1セット
    5日以内出荷
    ぴったり閉じて外気をシャットダウン! 断熱材(蓋、枠)の組合せで断熱性能アップ。
  • モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・上下部止水式) ホーコス

    モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・上下部止水式)

    ホーコス
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷
    防水・防臭タイプのフロアーハッチです。内枠上部に1次パッキン、外枠下部に2次パッキンがセットされ、上下2段によって水の浸入を防ぎます。内枠、外枠のコーナー部はすべて溶接を施し、今までにない気密性を発揮します。その他の部分にも、水の浸入を防ぐために溶接、防水パッキン、シリコンボンドなどで防水しています。内枠、外枠フレームに1.5ミリのSUS304を採用。
    用途歩行用材質SUS304
  • 高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型) 城東テクノ

    高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型)

    城東テクノ
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1セット
    5日以内出荷
    スライドコアは、ビスを打ち込むと枠全体をフロア面に押し込む機能を搭載。枠とフロア面の隙間をなくし、割れや気密不足の原因を解消します。また取り付けに注意が必要な受け材が不要です。980N(100kgf)の荷重でも、たわみはわずか3mm以下。日常生活に不具合が生じることはなく、不快なキシミ音やガタツキもありません。継ぎ目がなく、また蓋と枠のシールパッキンにより、極めて優れた気密性を発揮。シールパッキンはベース材のくぼみにあるので弾性が損なわれず、気密性を保持してガタツキを防止します。樹脂製なので濡れても腐る心配がなく、表面温度は室温とほぼ同じで、踏んでもヒヤッとしません。フロア面との段差はわずか2.5mmで、つまずきの原因を解消。バリアフリープランの住宅性能表示に対応しており、高齢者や小さなお子様がお住まいでも安心です。より断熱性能に優れた高気密型床下点検口。
    色ライトグレー
  • 高気密型床下点検口(高断熱型) 城東テクノ

    高気密型床下点検口(高断熱型)

    城東テクノ
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット
    5日以内出荷
    スライドコアは、ビスを打ち込むと枠全体をフロア面に押し込む機能を搭載。枠とフロア面の隙間をなくし、割れや気密不足の原因を解消します。また取り付けに注意が必要な受け材が不要です。980N(100kgf)の荷重でも、たわみはわずか3mm以下。日常生活に不具合が生じることはなく、不快なキシミ音やガタツキもありません。継ぎ目がなく、また蓋と枠のシールパッキンにより、極めて優れた気密性を発揮。シールパッキンはベース材のくぼみにあるので弾性が損なわれず、気密性を保持してガタツキを防止します。樹脂製なので濡れても腐る心配がなく、表面温度は室温とほぼ同じで、踏んでもヒヤッとしません。フロア面との段差はわずか2.5mmで、つまずきの原因を解消。バリアフリープランの住宅性能表示に対応しており、高齢者や小さなお子様がお住まいでも安心です。より断熱性能に優れた高気密型床下点検口。
    材質【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PP、断熱蓋:EPS、断熱枠:PS+PE発泡体色ライトグレー熱貫流率(W/m2・K)0.34以下
  • フロアーハッチ アルミ製・モルタル用 アウス

    フロアーハッチ アルミ製・モルタル用

    アウス
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    翌々日出荷
    アルミニウム製。貼物・モルタル兼用で表・裏でどちらにも使用出来便利です。
    寸法H(mm)51寸法D(mm)39
  • 高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型) クッションフロア合わせタイプ 城東テクノ

    高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型) クッションフロア合わせタイプ

    城東テクノ
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1セット
    5日以内出荷
    ぴったり閉じて外気をシャットダウン! 断熱材(蓋、枠)の組合せで断熱性能アップ。
  • モルタル用フロアーハッチ(ロック式) ホーコス

    モルタル用フロアーハッチ(ロック式)

    ホーコス
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    オールSUS304ステンレス製。本体フレームに1.0ミリ材を使用し、耐重用として構成された強いボディです。車庫の入り口、重量物搬入口等の点検口に最適です。ネジ固定のロック式取手です。施工が簡単です。
    用途軽荷重用材質SUS304
  • モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・上下部止水式) ホーコス

    モルタル用フロアーハッチ(防水・防臭・上下部止水式)

    ホーコス
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    4日以内出荷
    防水・防臭タイプのフロアーハッチです。内枠上部に1次パッキン、外枠下部に2次パッキンがセットされ、上下2段によって水の浸入を防ぎます。内枠、外枠のコーナー部はすべて溶接を施し、今までにない気密性を発揮します。その他の部分にも、水の浸入を防ぐために溶接、防水パッキン、シリコンボンドなどで防水しています。内枠、外枠フレームに1.5ミリのSUS304を採用。また、T-2の耐荷重を実現しました。
    用途軽荷重用材質SUS304
  • 高気密型床下点検口(高断熱0.26型) 城東テクノ

    高気密型床下点検口(高断熱0.26型)

    城東テクノ
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    5日以内出荷
    フローリング合わせタイプ(板厚12mm専用)
  • 高気密型床下点検口(高断熱0.26型) 城東テクノ

    高気密型床下点検口(高断熱0.26型)

    城東テクノ
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット
    5日以内出荷
    クッションフロア合わせタイプ(厚さ1.8~2.0mmに対応)
    色ブラックブラウン
  • 高気密型床下点検口(高断熱0.26型) 城東テクノ

    高気密型床下点検口(高断熱0.26型)

    城東テクノ
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット
    5日以内出荷
    フローリング合わせタイプ(板厚15mm専用)

『建物管理・メンテナンス』には他にこんなカテゴリがあります

点検口・収納庫